68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA840DK-1 DC12V/ 900kg 電動ウィンチ(直流) エスコ 動画あり
エスコ品番EA840DK-1 寸法(mm)284×105×104(H) 質量(kg)5 コード長さ(m)出力側:1.67、コントローラー側:1.21 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 能力(kg)【水平牽引】907 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 関連資料取扱説明書(日本語)(0.5MB) 巻取速度(m/min)4.5(無負荷)
1個
35,000 税込38,500
当日出荷

1個
8,300 税込9,130
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,550 税込3,905
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,620 税込5,082
当日出荷

適合機種EA840B-31A、EA840B-130B、EA840BC-60、EA840BC-130 全長(mm)656 質量(kg)7.9 高さ(mm)220 耐荷重(kg)130以下 アズワン品番64-7939-68 使用可能支柱径(mm)40~50
1個
40,900 税込44,990
当日出荷

1個
5,330 税込5,863
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:385kg最大巻取長さ:5mm×10m 質量(kg)2 アズワン品番64-2297-89 関連資料取扱説明書(日本語)(0.68MB)
1個
21,800 税込23,980
翌日出荷

傷や埃を防止する両側ギアカバー付
仕様ドラム幅:52mm引張能力:680kg最大巻取長さ:6.35mm×12.2m 質量(kg)4.1 アズワン品番64-2297-81
1台
31,300 税込34,430
翌日出荷

高速・低速の2段階の速度調整が可能です
仕様ドラム幅:62mm引張能力:907kg最大巻取長さ:7.14mm×17.7m 質量(kg)5.9 アズワン品番64-2297-77
1台
32,300 税込35,530
翌日出荷

錆に強いステンレス仕様のハンドウインチ
仕様ドラム幅:51mm引張能力:545kg最大巻取長さ:5mm×20m 質量(kg)2.5 アズワン品番64-2297-90
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

仕様正逆転可能・ラチェット式 エスコ品番EA989RB-1A 材質ステンレス 質量(kg)2.5 ギア比4:1 巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
49,100 税込54,010
翌日出荷

仕様●引張能力:545kg●最大巻取長さ:5mm×20m●ギア比:4.1/1●重量(kg):2.5●ドラム幅:51mm●使用荷重:500kg●幅:50mm●長さ:7.5m●ストラップ材質:ナイロン●フック開口幅:18mm●横引き用●つめかけブレーキ式(フリーホイール) アズワン品番65-3902-76
1セット
25,900 税込28,490
翌日出荷

左手ハンドル。亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。ブレーキ付。最小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。亜鉛タフプレート仕上げ。適切に作業するには最低23kgの荷重が必要です。自動ブレーキ機能付。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。アメリカ製。
幅(mm)ドラム:52 質量(kg)3.6 ハンドル長さ(mm)177.8 能力(kg)引張:363 直径(mm)47.6 巻取長さ(mm)【最大】ワイヤーロープ:4.76×20.7、ストラップ:50×8.22 ギア比4.4:1
1台(1個)
42,400 税込46,640
翌日出荷

1台
105,800 税込116,380
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動ブレーキ式。亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現。熱処理加工された長寿命ハイカーボンスチール製ギア。ハンドル付。小限の力で作業することができます。ハンドルが離れているときでもロックすることができます。負荷荷重(23kg以上)がかかると自動でブレーキが作動し、ハンドルから手を離した際のウインチの暴走を防ぎます。アメリカ製。
仕様ドラム幅:51mm、ドラムハブ直径:Φ25.4mm、最大巻取長さ:3.18mm×25.6m 幅(mm)【ドラム】51 質量(kg)3.2 直径(Φmm)【ドラムハブ】25.4 引張強度(kg)159 ハンドル長さ(mm)177.8 寸法(mm×m)【最大巻取】ワイヤーロープ:3.18×25.6/ストラップ:50×4.57 主な用途横引き・吊上げ用 左右区別右ハンドル アズワン品番64-2297-83 ギア比3.2:1
1台
32,000 税込35,200
翌日出荷

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています。 ブレーキ付 最小限の力で作業することができます。 自動ブレーキの作動には80kgの負荷が必要です。
用途横引き・吊上げ用 仕様●引張能力:1134kg●最大巻取長さ:ワイヤーロープ:7.9mm×10.3mストラップ:50mm×6.40m●ギア比:17.3:1●重量:7kg●ドラム幅:52mm●ドラムハブ直径:63.5mm●ハンドル長:238.1mm アズワン品番65-2313-96
1台
65,900 税込72,490
翌日出荷

付属品リモコン、ローラーフェアリード、フック、ライト エスコ品番EA840DK-3 質量(kg)9.7 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)5.6 直径×長さL(Φmm×mm)117×371 最大牽引質量(kg)【水平】1814 ワイヤーロープ長さ(m)16.8 ギア比136 巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
1個
88,000 税込96,800
翌日出荷

仕様能力4000kg以上の超強力型のウインチです。ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付自動ブレーキ付 寸法(mm)535×114×255(H) 質量(kg)43.6 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:1.8、コントローラー側:4.5 能力(kg)(水平牽引)4763 巻取速度(m/min)5.5(無負荷) ワイヤー寸法(Φmm×m)9.5×26
1台
192,000 税込211,200
当日出荷

仕様正逆転可能・ラチェット式 付属品ストラップ・フック エスコ品番EA989RB-2A 材質ステンレス 質量(kg)3.4 ギア比4:1 巻取長さ(m)50.8mm×6
1個
52,500 税込57,750
翌日出荷

標準ドラム。自動ブレーキのかかるウォームギア。
用途横引き吊上げ用 形状回転式 幅(mm)ドラム:81 質量(kg)4.26 直径(Φmm)ドラムハブ:38 能力(t)0.907 ハンドル長さ(mm)177 巻取長さ(mm)最大:7.1mm×14.9m ギア比40:1
1台(1台)
38,500 税込42,350
翌日出荷

仕様水平牽引能力:907kg使用ワイヤー:Φ3.9mm×9.1m 寸法(mm)241×190×254(H) 質量(kg)10.8 電源DC12Vバッテリー専用 電源コード(m)出力側:6、コントローラー側:3 巻取速度(m/min)1.8(無負荷)
1台
44,500 税込48,950
翌日出荷

付属品ロッカ-スイッチコード、ローラーフェアリード、フック エスコ品番EA840DK-2 質量(kg)6.8 コード長さ(m)4.7 ワイヤーロープ直径(Φmm)4.7 直径×長さL(Φmm×mm)112×340 最大牽引質量(kg)【水平】1360 ワイヤーロープ長さ(m)15.2 ギア比136 巻取速度(m/min)8.3(無負荷)
1個
71,000 税込78,100
翌日出荷

オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用 アズワン品番65-9304-81
1台
84,700 税込93,170
翌日出荷

亜鉛メッキ仕上げで耐久性に優れた設計になっています
仕様ドラム幅:52mm引張能力:363kg最大巻取長さ:4.76mm×20.7m 質量(kg)3.6 アズワン品番64-2297-84
1台
34,600 税込38,060
翌日出荷

電動ドライバーを使ってハンドルを回すことができます
仕様ドラム幅:60mm引張能力:681kg最大巻取長さ:6.35mm×13.1m(片側6.55m) 質量(kg)5 アズワン品番64-2297-86
1台
41,300 税込45,430
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 使用荷重(kg)270 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-94 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×9
1個
2,210 税込2,431
当日出荷

幅(mm)50 長さ(m)4.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-95 材質(ストラップ)ナイロン
1個
1,840 税込2,024
当日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)4.5 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-91 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×4.5
1個
1,570 税込1,727
当日出荷

天井取付用 亜鉛メッキ仕上げにより、防錆性と長寿命化を実現 スプリットドラムにより、2本のケーブルを反対方向に引っ張ることができます ループドライブによりフックやフックを取り付けた電動ドリルで操作が可能
用途横引き用 仕様●引張能力:1814kg●最大巻取長さ:7.1mm×16.4m(片側8.2m)●重量(kg):10.9●ドラム幅:78mm(33mm×2)●ギア比:41:1 アズワン品番65-2312-78
1台
71,900 税込79,090
翌日出荷

加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用
仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック アズワン品番65-3893-78
1台
242,900 税込267,190
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)6 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-92 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×6
1個
1,780 税込1,958
当日出荷

仕様ワイヤー構成:7×37 質量(kg)7.45 アズワン品番64-2252-30 ワイヤー寸法(Φmm×m)6×50
1巻
35,300 税込38,830
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-97 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)9 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-98 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

仕様ワイヤー構成:7×19 材質スチール 長さ(m)7.5 使用荷重(kg)270 ロープ径(Φmm)5 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-93 ワイヤー寸法(Φmm×m)5×7.5
1個
2,060 税込2,266
翌日出荷

幅(mm)50 長さ(m)6 使用荷重(kg)500 フック口開き(mm)18 アズワン品番64-2297-96 材質(ストラップ)ナイロン
1個
2,100 税込2,310
翌日出荷

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品:操作スイッチ(コード20m)、ワイヤーロープ(Φ4mm×31m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きが優れています。安全性の高いラッチロックフック仕様。取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。
材質 質量(kg)14 揚程(m)30 電源AC100V 870W、10A コード長さ(m)20 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×362 定格荷重(kg)130 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)24.6
1台
202,100 税込222,310
8日以内出荷

付属品:操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(Φ5mm×30m)、ウェイト、ラッチロックフック(本体取付)。加速防止、逆巻防止機能付。ブレーキ付。安全性の高いラッチロックフック仕様。
材質 質量(kg)19 揚程(m)29 電源AC100V1100W、12A コード長さ(m)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×213×496 定格荷重(kg)200 電源コード5m 口径(mm)フック:32 吊上速度(m/min)14.4
1台
242,900 税込267,190
8日以内出荷