3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダークグレー 硬化時間(時間)12 完全硬化時間24時間 エスコ品番EA934WC-6 耐圧(MPa)1050 耐熱温度(℃)-35~280 可使時間(分)30 引張強度(MPa)27 外観パテ状(鉄粉入り) 粘度(mPa・s)1700000 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.01L 混合比樹脂:硬化剤=100 危険物の性状非水溶性 曲げ強度(MPa)42 硬度(ショア D)85 比重(g/cm3)2.34
1個
27,300 税込30,030
欠品中

使用範囲(mm2)(より線)0.2~6.0 仕様線径による刃先の調整は不要です。ワイヤーカッター(外径2mm)付 エスコ品番EA580F 全長(mm)175
1個
4,180 税込4,598
当日出荷

用途車のボディ、トランスミッションのケーシング等のアルミ製品の補修、穴埋め。 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 適合アルミニウム エスコ品番EA934WA-4 耐熱温度(℃)-50~120(乾燥後) 危険等級 使用可能時間(分間)4 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.115L 危険物の性状非水溶性
1本(115g)
3,400 税込3,740
当日出荷

関連カテゴリ