8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質スチール 容量(L)22.7 外寸法(Φ×Hmm)302×400 エスコ品番EA991JS-2
1個
23,100 税込25,410
翌日出荷

材質 エスコ品番EA991JS-3 容量(L)8 寸法(直径Φ×高さH)(mm)244×232 適合規格FM規格適合品
1個
22,600 税込24,860
翌日出荷

1枚ずつ使い捨てで使用する事で衛生的。耐摩耗強度が高く、擦っても破れにくく、基布のPP不織布の原料に色顔料を練りこんでいるので、色落ちしない。パルプ混素材により、布のような感触で、吸水性が高く、容器の拭き取りや食材のこぼれ拭きに適しています。 。肉や魚のドリップ吸収用途にもお使いいただけます。洗濯の手間を削減し、作業効率改善に。
材質パルプ・ポリプロピレン 寸法(mm)250×250 ピンク 区分新品 アズワン品番65-2249-67
1パック(100枚)
850 税込935
翌日出荷

容器は付属されていません。 容器に詰め替えず、そのままでも使用可能。 工業用ワイパー(EA929AC-47)に詰め替えられます。
仕様●名称:詰替用●クロスサイズ:254×305mm●入数:300枚●EA929AC-47工業用厚手ワイパー詰替用 アズワン品番67-2997-22
1個
4,880 税込5,368
翌日出荷

ブラケット付なので壁に取付けて使用できます。 容器は耐水性です。きっちりフタを閉じておけば、中身のクロスは濡れません。 メカニックタオルはミシン目がついているため、取り出した際にちぎりやすいです。 ほこりを掃除したり、手や顔を拭いたり、多目的用途に使える万能性メカニックタオルです。
用途万能タイプ エスコ品番EA929AC-46 寸法(mm)【クロス】250×330 寸法(直径Φ×高さH)(mm)【ケース】220×250(突起部分は除く)
1個
5,930 税込6,523
翌日出荷

付属のブラケットで棚や壁、サービスカーに取り付けが可能。逆さでも使用できます。 ワイパーは詰替え可能です(替ワイパー/EA929AC-47A) 容器は耐水性でフタをとじておけば中身のワイパーが濡れることがありません。 工業用厚手ワイパー 取り出しやすいポップアップ式 25%再生繊維使用
仕様●名称:本体●ワイパーサイズ:254×305mm●ケースサイズ:Φ220×250(H)mm(突起部分は除く)●入数:300枚 アズワン品番67-2997-21
1個
6,800 税込7,480
翌日出荷

腰コルセット+腕サポートパーツが付随した、身体に密着したベスト型のアシストスーツです。掘削作業時の腕を引き上げ、腰の安定により作業時の負荷を軽減します。たすき掛けした肩ベルトを引っ張り締めることで、上体を起こす動作の際にゴムの力と体全体で腕を引き上げる力(アシスト力)が加わります。作業者が前かがみの掘削姿勢を採りスコップで土砂をすくおうとすると背面の生地と肩腕ベルトが伸び、逆に土砂をすくい上げる際には両方の生地が縮もうとするのでアシスト力を発揮し、作業負荷を軽減します。刈払い機などの使用時には両側の肩腕ベルトを装着して使用します。器具の重みを肩腕ベルトが支えるので楽に使用できます。掘削時は片腕のパーツを着用。重量物運搬等は両腕のパーツを着用。雪かき等のシーンでも使用できます。腰回りには腰を安定させるコルセット機能を備えており、作業姿勢を安定させ腰の不安にアプローチします。ギア構造を採用し、軽い力でしっかりと腰回りを締め付けることができます。過酷な作業現場でもご使用いただけるよう、全体をメッシュ素材とすることで通気性を高めた構成になっています。まるで衣服のように軽い、柔軟なアシストスーツを実現しました。サポーターに使用される素材のみで構成しているため、非常に軽く、柔軟な装着感を実現しました。メンテナンスは手洗い・水洗いによる洗濯が可能です。暑さ対策として脇下には別売りのアイシングセルを入れるポケットを用意しており、冷却効果で過酷な作業現場にもご使用いただけます。
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750 指触乾燥時間(分)10(20℃) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m) 塗料タイプエポキシ系塗料
1本
4,080 税込4,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)