23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油も吸取ります。※製造時により多少サイズが異なることがございます。
仕様●サイズ(mm):約300×300●材質:綿100%●入数:約44枚前後(目安なので前後します) アズワン品番65-3897-33
1袋
1,550 税込1,705
当日出荷

インキ・カーボン・油煙・粘着剤の跡等も落とせます。プラスチックや塗装面を傷めることはほとんどありません。
シートサイズ(mm)200×260 目付(g/m2)40 アズワン品番65-2243-56
1パック(300枚)
11,300 税込12,430
翌日出荷

柔らかく布のような感触。 水にぬれても丈夫、繰返し使用できます。 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 40%再生繊維使用。
用途工業用厚手クロス エスコ品番EA929AC-10 寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
2,830 税込3,113
当日出荷

空気中や水中の有害な化学物質・汚れ・ニオイを吸着。
用途脱臭・脱色・排水処理・排気処理・油浄化・電磁波吸収・静電気除去など 材質ヤシ殻活性炭、EVA樹脂、PET不織布 エスコ品番EA929F-2 厚さ(mm)1.8 質量(kg)4.5 寸法(幅Wmm×長さLm)1000×10 使用量【活性炭】150g/m2
1個
25,000 税込27,500
翌日出荷

強度があり毛羽立ちにくく丈夫で長持ち。異物混入防止対策に。吸収性が高く、水や油を素早く吸収します。衛星的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
材質パルプ・PP 寸法(mm)340×350 サイズE60 枚数50枚
1パック
770 税込847
翌日出荷

厚手で強度があり毛羽立ちにくく丈夫で長持ち。異物混入防止対策に。吸収性が高く、水や油を素早く吸収します。衛星的で開封しやすいミシン目入りポリ包装。
材質パルプ・PP 寸法(mm)340×350 サイズE70 枚数50枚
1パック
1,020 税込1,122
翌日出荷

布の様な感触。 水にぬれても丈夫です。 汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。 45%再生繊維使用。
用途軽作業用万能クロス エスコ品番EA929AC-30 寸法(mm)【ワイパー】216×420
1個
3,230 税込3,553
欠品中

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り 仕様1束100枚入キムタオルホワイト4つ折りの1/2サイズピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合 材質パルプ 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-51 入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
16,800 税込18,480
当日出荷

水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。汚れ、グリス、油、水溶性液体が取れます。水に強い中厚タイプ。繰り返し使用できます。
寸法(mm)【ワイパー】216×420 区分新品 アズワン品番65-2249-53
1箱(8箱×100枚)
21,700 税込23,870
翌日出荷

4プライ。ポップアップタイプ。ピンエンボス加工・接着剤不使用。多量な水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。製造ラインの定位置・定管理に。メンテナンスに便利な持ち運びタイプ。使用する場所を選ばない万能タイプ。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り 材質パルプ(未晒し) 枚数150 サイズ(mm)190×320
1箱
1,330 税込1,463
翌日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り、インク・塗料・薬液などの拭き取り 材質パルプ(未晒し) 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-48 入数4枚重ね100枚×1束
1束
750 税込825
翌日出荷

4プライ。水や油の拭き取りに適した紙ウエス。毛羽立ちが少ない。キムタオルホワイト4つ折りよりも大きいシートサイズ。衛生面を重視する現場で活躍するホワイトカラーのキムタオル。シートサイズが均一で無駄なく使用可能。蛍光染料不使用なので安心。ピンエンボス加工。接着剤不使用。食品衛生試験実施済み。
用途機械部品工具などに付着した油汚れの拭き取り。インク塗料薬液などの拭き取り 材質パルプ 質量(g)890 枚数50 サイズ(mm)380×600
1束
1,060 税込1,166
翌日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-31
1箱(8袋×75枚)
26,300 税込28,930
翌日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り、インク・塗料・薬液などの拭き取り 材質パルプ 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-50 入数4枚重ね100枚×1束
1束
845 税込930
翌日出荷

用途機械・部品・工具などに付着した油汚れの拭き取り インク・塗料・薬液などの拭き取り 仕様1束100枚入ピンエンボス加工水や油の拭き取りに適した紙ウエス毛羽立ちが少ないシートサイズが均一で無駄なく使用可能蛍光染料不使用なので安心接着剤不使用食品衛生試験実施済みRoHS指令適合 材質パルプ(未晒し) 質量(g)430 シートサイズ(mm)380×155 アズワン品番64-7951-49 入数4枚重ね100枚×24束
1ケース(24束)
14,900 税込16,390
当日出荷

強度、耐久性に優れたスパンレース不織布を使用。添加剤、化学薬品、結合剤を使用せず、接着点がないのでソフトな風合いです。シート形成時に繊維を水洗で絡めているため、クリーンで低発塵な不織布です。ウッドパルプを含むので、水・油・溶剤に優れた吸収力を発揮。精密機械・ガラス製品・OA機器などの微細な汚れから、機械部品、工具部品などの頑固な汚れ拭きに。
材質スパンレース不織布 区分新品 シートサイズ(mm)275×600 アズワン品番65-2250-30
1袋(75枚)
3,630 税込3,993
翌日出荷

仕様天然コットン配合品なので指紋や油汚れをきれいに拭き取ります。クリーンルームでの拭き取り・メンテナンスに適した高品質ワイパー 材質コットン、レーヨン 寸法(mm)250×250 枚数100枚 アズワン品番64-7951-36 入数30パック
1パック(30パック)
19,800 税込21,780
7日以内出荷

シートカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。PVC、裏面:ポリエステル起毛。
用途自動車整備時のシート汚れ防止に。 寸法(mm)1400×700 質量(g)700 入数(枚)1
1枚
2,980 税込3,278
翌日出荷

生地がPVCのため、油汚れが布にしみません。フェンダーカバーが汚れた際はウエス等で、汚れをふき取れます。
仕様●サイズ:600×1000mm●材質:PVC●重量:500g●マグネット、フック付 アズワン品番65-9316-20
1枚
2,560 税込2,816
翌日出荷

床、防火壁、ユニフォーム、ウエス、ローリー、トラック等の洗浄に。油汚れを簡単に落とします。研磨剤は入っていません。アルカリ性。環境に配慮した無リンタイプ。高希釈倍率でも豊かな泡立ちで汚れをきれいに洗浄できます。
液性アルカリ性 内容量(kg)7 希釈原液~500倍(床:原液、トラック等のボディ:500倍等)
1個(1箱)
6,750 税込7,425
翌日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
欠品中

「液体」からのガードに最適。油にも有効です。CEマーキング(CE0120)認定。EU化学防護服規格(PPE指令)カテゴリー3タイプ6・タイプ5適合。帯電防止加工(EN1149-1適合)。フード、袖、裾、ウエスト:ゴム入り。フラップ付前身ごろファスナー開閉式。高い強度と液体バリア性能のカバーオールタイプ
仕様●サイズ:XXL●適応身長:188~194cm●適応胸囲:128~136cm●耐水圧:1840mm●材質:ポリプロピレン、スパンボンド不織布+通気性ポリエチレンフィルム●カラー:ホワイト アズワン品番65-3904-08
1枚
1,300 税込1,430
翌日出荷

仕様整備作業での車両保護用カバ-フェンダーコーナー部に面ファスナー付V字折込形状を採用、車幅調整機構で軽自動車にジャストフィット。折込部を展開することでコンパクトカーからミニバンにフィットします。ナンバープレート部にスリットを採用したことにより、フロントカバーを取り付けたままでも、サービスホールからの作業が可能。(軽自動車)ボンネットロック部分に開口部を設け、フロントカバーを車両に取り付けたままボンネットフードを閉めることが可能。表生地は耐油性に優れた材質でオイル等が染みこまずウエス等での拭き取りが容易で、裏生地はボディが傷付きにくい素材を採用 寸法(mm)740(W)×1900(L) 質量(kg)1.1 アズワン品番64-7985-98
1枚
15,800 税込17,380
当日出荷