材質PVAスポンジ、芯材:ポリエステル
寸法(mm)約430×325
色イエロー
質量(g)約120
アズワン品番64-7951-68
1個
¥940
税込¥1,034
翌日出荷
セーム革調の滑らかな表面で、拭き取り時に傷を付けず汚れや水分を吸収するクロスです。
ガラスや鏡の汚れや水分をしっかり拭き取り、くもりや手あかもスッキリ落します。
拭き残しや繊維のケバ残りがなく、汚れ落としと仕上げが1回の拭き取りで終了。
乾いたままでも湿らせても使用出来ます。
又、ハサミで簡単に好きな大きさにカット出来ます。
2・3回拭き直す必要がなく手間がかかりません。
優れた吸水性と速乾性。
乾いても固くならず柔らかいままです。
ニオイが付かず、衛生的。
悪臭の原因になる微生物に侵されにくい抗菌処理、防臭処理を施しています。
優れた耐久性。洗濯機で洗っても大丈夫です。
乾いたままでもご使用になれますが、湿らせた方が拭き取り効果が良くなります。
用途ご家庭の鏡・窓、愛車のフロントガラスやミラー、洗車後の拭き取りに最適
材質エジプト綿、高品質ポリウレタン
色イエロー(ナチュラル)
エスコ品番EA929DB-90
厚さ(mm)1.1
寸法(mm)380×370
質量(g)約39
吸水率(%)490
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
お手入れ方法/塗装後は、スプレー口の詰まりを防止するため、頭部を上向きにし内分のガスのみを2~3秒間噴射します。 その際に、ウェス(ぼろきれ)等で付着した塗料を拭います。速乾性スプレー式ラインマーカー。優れた耐摩耗性で重車両が走行する床のマーキングに最適。隠蔽性が高く、少ない塗布量でラインが発色します。EA942CM-10(別売)と併用することで、マスキングテープ無しでも綺麗に線画できます。
内容量(mL)750
指触乾燥時間(分)10(20℃)
危険物の類別非危険物
標準塗り面積(1回塗り)(m2)5~7.5(100mm幅で50~75m)
塗料タイプエポキシ系塗料
計量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応。袖口、背ウエスト、裾口、フードゴム入。二重の接着可能なファスナーカバー付。接着可能なあごカバー付。縫い目はテープシーム。デュポン(TM)タイベック(R)に特殊ポリマーコーティングを施し、軽量でありながら多くの高濃度無機化学物質や感染物質等危険性のある液体に対して高いバリア性があります。デュポン社製タイベックR使用。「デュポンTM、Tyvek R、タイベックRは、米国デュポン社の商標あるいは登録商標です」。JIS T 8115 タイプ3・4・5・6適合/JIS T 8122 人工血液バリア性能 クラス6・ウイルスバリア性能 クラス6。耐熱性、防炎性はありません。
用途人体に有害な化学物質を取り扱う作業現場(工場、処理場、研究所等)
材質デュポン(TM)タイベック(R)(特殊ポリマーコーティング)
色イエロー
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ワンタッチなので簡単に着脱可能。ストレッチ素材でフィット感抜群!軽くて疲れにくい。ワンタッチバックル取付。アジャスターで着丈・ウエストを調整可能。
材質本体:ポリエステル・ポリウレタン 反射材:ガラスビーズ バックル:ABS樹脂
色蛍光イエロー
質量(g)約110
テープ幅(mm)反射:15
テープ地色反射:グレー
ウエスト(cm)最大120
着丈(cm)40~60
1パック(20枚)
¥13,700
税込¥15,070
翌日出荷
関連キーワード