「ウエストベルト」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
厚手牛革製のシンプルデザイン。
厚さ(mm)3
胴ベルト(mm)737~1168
アズワン品番64-2278-49
関連資料その他資料(1.67MB)
1個
¥5,580
税込¥6,138
翌日出荷
ファスナーポケット付ウエストベルト
チェストハーネス
外ポケット4個、内ポケット5個、ペン差し
大型
仕様●サイズ(W×D×H)mm:370×200×520●容量:34L●材質:ポリエスター(1680デニール、420デニール)●重量(g):900
アズワン品番65-2247-20
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
耐荷重50kgに耐えられるようショルダーベルトとウエストベルトには極厚パッドを装備(背中部分にもパッド付)
森林や山中での作業・災害支援現場など車輌での出入りが難しく、且つ迅速に大量の荷物や物資を必要とする場所で利用されています。
大量の荷物を一度に運べて、移動中は両手を自由に使えます。
材質本体:アルミ、バンド:ナイロン
寸法(mm)360×250×640(H)
質量(kg)1.9
色フレーム:OD、バンド:ブラック
耐荷重(kg)50
1台
¥23,700
税込¥26,070
当日出荷
種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。
ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。
ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。
着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm
アズワン品番65-2134-03
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
セット内容:7点、 (+)ドライバービット (#1、#2; 全長 157mm)、(-)ドライバービット (0.4×2.5mm、0.6×3.5mm、0.8×4mm、1×5.5mm; 全長 157mm)、ドライバーハンドル (全長:102mm)。1000V絶縁。【個別に電気工事用耐力試験検査済】10,000Vでの電気工事用耐力試験により最も重要な電気工事用ツールセットとして安心してお使いいただけます。1本ずつこのテストを受けており、最大1,000V保証での安全な作業が可能。【ワンタッチ着脱式】ハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。 【色分けシステム】刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で、必要なツールを素早く特定できます。 【ブレードには転がり防止機能付き】六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。 【早回し可能】ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットします。これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。 【工具袋付き】工具袋はベルト通し付きで、ポーチとしてウエストに装着できます。
材質(ビット)工具鋼
商品構成7点
材質(ハンドル)樹脂
1セット(1セット)
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
ウエスト式。バックル式で紐を結ぶ手間なく簡単に装着できます。肩紐がないため肩や首への負担を軽減し快適に作業できます。ゴムベルトを使用することで様々な体勢体格にフィットします。身体への当たりも柔らかく着心地がソフトです。
用途食品加工、水産性、農業用、農薬散布、酪農、園芸、給食センター、洗車、クリーニング等
仕様ポケット無
材質生地:塩化ビニール バックル:POM 胸立棒:PE
色ODグリーン
サイズ(cm)110×75
1枚
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
スチール製リングゲージに比べ5~10倍の寿命が得られます。アルミ製の外周リングが付いたねじリングゲージです。外周のリングがそのまま挿入時のガイドとなります。ワークを挿入する際、内径部がワークの倒れこみを防ぎ"がじり"を生じさせ難くします。熟練者でなくても円滑にワークの合否判定が行え、作業効率が向上します。挿入の利便性が向上しますので全数判定等の工程にお薦めです。外周リングがそのまま保護リングとなりますので、落下させた際にゲージの欠けを防止できます。滑りにくく、素手で扱える為作業効率が向上します。手の汚れがゲージに付着いたしません
関連キーワード