18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順





仕様タテ型、防雨型 エスコ品番EA940CS-309 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)560 有効深さ(mm)63~76 サイズ(mm)256×158×103 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:3P・30AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×2・21×1、背面:19×4
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷


仕様タテ型、防雨型(IPX3)、木板ベース付 エスコ品番EA940CS-301 材質ABS樹脂 ベージュ 質量(g)660 有効深さ(mm)90 サイズ(mm)256×160×130 バンド通し穴27mm(側面) 取付スペースELB:3P・30A×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×2・20×1、背面:19×4
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

仕様タテ型、防雨型 エスコ品番EA940CS-311 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)1340 有効深さ(mm)86~114 サイズ(mm)366×224×140 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:3P・100AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:27×4、背面:21×4
1個
4,860 税込5,346
翌日出荷

仕様タテ型、防雨型 エスコ品番EA940CS-308 材質ABS樹脂 ミルキーホワイト 質量(g)290 有効深さ(mm)55~65 サイズ(mm)193×117×90 バンド通し穴10mm(裏面) 取付スペースELB:2P・30AF×1 適合ノック径(Φmm)下部:21×2、背面:14×4
1個
1,510 税込1,661
翌日出荷



エスコ品番EA940CS-301D 材質(本体)ABS樹脂 バンド幅(mm)10 適合パイプ径(Φmm)60~160 許容静荷重(N[kgf])垂直方向:49(5) 材質(バンド)SUS304
1個
670 税込737
翌日出荷





仮設現場でのウォールボックス等の取り付けに使用します。 三脚式なので、どこでも簡単に設置できます。 コンパクトで運搬も非常にラクです。 丈夫な単管を使用しています。 投光器等の取り付けにも使用できます。
仕様●サイズ:Φ1,080×1,000~1,280(H)mm●材質:一般構造用炭素鋼鋼管●重量:3.7kg●付属品:ボルトセット、バンド アズワン品番65-2252-93
1台
16,700 税込18,370
当日出荷