色濃紺
エスコ品番EA929HB-4
質量(g)94
混率(%)綿100
寸法(cm)34×90
1個
¥745
税込¥820
翌日出荷
種別バスタオル
色濃紺
エスコ品番EA929HB-1
質量(g)330
混率(%)綿100
寸法(cm)65×140
1個
¥2,950
税込¥3,245
翌日出荷
1個
¥255
税込¥281
当日出荷
エスコ品番EA813AS-150
両頭機能両頭
1個
¥325
税込¥358
当日出荷
ダイヤモンド粒子がねじに喰らいつきカムアウト防止。マグネットでつかないステンレスも落とさない。サビに強いメッキ処理。高硬度、高靭性HRC62.5(最高硬度)。トーション部で衝撃を吸収。先端が見やすい両頭スリムタイプ。鉄粉、鉄くずがつかないマグネットなし。摩耗に強く、折れに強い。カムアウトを抑制。マグネットでつかないステンレス、真鍮、アルミ、樹脂ねじなどに。屋外作業や水廻り作業に。40V対応(18Vにも対応)。
1個
¥435
税込¥479
翌日出荷
1個
¥375
税込¥413
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
エスコ品番EA611KR-221
両頭機能両頭
1個
¥145
税込¥160
翌日出荷
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
1個
¥1,760
税込¥1,936
翌日出荷
丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
仕様●メーカー:Wera●型番:060052●商品名:867/4Z●六角シャンク:1/4”●サイズ:T20●全長(mm):89●軸径(mm):4.5●イジリ止め付●丈夫で耐久性があり、硬質材料向け●工具鋼製●電気ドリル併用
アズワン品番67-2992-76
1本
¥2,690
税込¥2,959
3日以内出荷
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
1個
¥1,290
税込¥1,419
翌日出荷
エスコ品番EA628PL-22A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
自動梱包機用。再生原料を使用しながらもバージン原料製品と同等の梱包機適性を実現。バージン原料を使用したPPバンドに比べ、CO2排出量を50%削減することができます。
エスコ品番EA628PL-21A
材質ポリプロピレン
幅(mm)15
厚さ(mm)0.58
長さ(m)2500
外径(Φmm)420
引張強度(kg)120
巻芯径(Φmm)200
1個
¥9,700
税込¥10,670
翌日出荷
耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。内容物の識別や仕向先の区別に活用できるカラーテープです。
仕様●型番:3113C●幅(mm):48●長さ(m):100●厚さ(mm):0.052●色:黒●材質:基材:ポリプロピレン粘着剤:アクリル系●内芯径:76mm(3")
アズワン品番65-3898-22
1巻
¥540
税込¥594
翌日出荷
同じ大きさに切りやすい升目入り。薄型コンパクトサイズのまな板セット。2枚入りで食材に合わせて使い分けができて便利。
仕様●サイズ(mm):156×88×2mm(H)●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:110℃●重量(g):50●入数:2枚●カラー:オリーブ/ベージュ
アズワン品番65-9309-20
1組(2枚)
¥720
税込¥792
翌日出荷
業務用電子レンジ。錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力。オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理。2段積みOK! 省スペース化に貢献!。設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)
アズワン品番65-3891-22
1台
¥95,100
税込¥104,610
翌日出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計
アズワン品番65-9279-86
1台
¥95,100
税込¥104,610
翌日出荷
奥行300mm用。
仕様●外寸(mm):105×295×102(H)●内寸(mm):76×260×102(H)●材質:ポリプロピレン●色:青●入数:1
アズワン品番65-3888-19
1個
¥400
税込¥440
8日以内出荷
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-11
材質ポリプロピレン
質量(kg)60
色青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)50
外寸法・奥行(mm)133
外寸法・間口(mm)125
有効内寸法・間口(mm)112
有効内寸法・奥行(mm)115
有効内寸法・高さ(mm)45~25
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-21
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)50(H)
外寸法・奥行(mm)133
外寸法・間口(mm)125
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-13
材質ポリプロピレン
質量(kg)100
色青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)75
外寸法・奥行(mm)173
外寸法・間口(mm)125
有効内寸法・間口(mm)112
有効内寸法・奥行(mm)150
有効内寸法・高さ(mm)70~42
1個
¥380
税込¥418
当日出荷
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-17
材質ポリプロピレン
質量(kg)284
色青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)125
有効内寸法・間口(mm)112
有効内寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・高さ(mm)120~75
1個
¥950
税込¥1,045
欠品中
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-28
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)200(H)
外寸法・奥行(mm)365
外寸法・間口(mm)256
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-15
材質ポリプロピレン
質量(kg)195
色青(ダークブルー)
外寸法・高さ(mm)101
外寸法・奥行(mm)228
外寸法・間口(mm)125
有効内寸法・間口(mm)112
有効内寸法・奥行(mm)210
有効内寸法・高さ(mm)95~55
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-23
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)75(H)
外寸法・奥行(mm)173
外寸法・間口(mm)125
1個
¥11,500
税込¥12,650
8日以内出荷
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-27
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)126(H)
外寸法・奥行(mm)300
外寸法・間口(mm)125
1個
¥14,200
税込¥15,620
8日以内出荷
仕様積み重ね可能
エスコ品番EA661CA-25
材質ポリプロピレン
色ダークブルー
外寸法・高さ(mm)101(H)
外寸法・奥行(mm)228
外寸法・間口(mm)125
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
積み重ねができます。
EA661CB-1に取付可能。
エスコ品番EA661CA-18
材質ポリプロピレン
色青
質量(g)860
外寸法・高さ(mm)200
外寸法・奥行(mm)365
外寸法・間口(mm)256
有効内寸法・間口(mm)233
有効内寸法・奥行(mm)330
有効内寸法・高さ(mm)180/125
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様壁掛型
エスコ品番EA940DF-5
材質鋼板
型式KGNW212Y
穴径(Φmm)ユニット取付穴:22
取付穴数2点
保護IP40
サイズ(mm)150×76×80
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
仕様壁掛型
エスコ品番EA940DF-6
材質鋼板
型式KGNW313Y
穴径(Φmm)ユニット取付穴:22
取付穴数3点
保護IP40
サイズ(mm)200×76×80
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
寸法(mm)42.8×3.3×36.4
質量(g)11.4
データ転送速度読出し最大:50MB/秒、書込み最大:20MB/秒
動作温度範囲(℃)-25~85
容量(GB)32
挿抜回数10000回
動作電圧(V)3.3~5
1個
¥9,710
税込¥10,681
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ