48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ保冷袋
保冷性に優れた手提げタイプのパッケージ・ツールです。冷たいものを、その温度状態(実施テスト)を保ちながら持ち運ぶことができます。内容物が飛び出す心配もなく飛散防止に役立ちます。平紐・レールファスナー・底板付。ポリエステル不織布(研磨材入)、ポリウレタン。
寸法(mm)260×305×70 入数(枚)10
1枚(10枚)
4,710 税込5,181
翌日出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-5 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.21 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:3/最大:4
1本
4,150 税込4,565
当日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CK サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1袋(9個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CL サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1袋(4個)
4,170 税込4,587
翌日出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-10 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.425 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:7/最大:9
1本
7,760 税込8,536
翌日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-3 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.155 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
1本
3,580 税込3,938
翌日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×3本、ミキシングノズル×1袋(12本)、充填用ガン×1台 容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
翌々日出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-7 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.29 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
1本
4,850 税込5,335
翌日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
セット内容50mlウレタン接着剤×4本(黒2本・グレー2本)、ミキシングノズル×2袋(24本) 黒・グレー 容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
9日以内出荷

1袋(10双)
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質ポリエステル、PUラミネート 厚さ(mm)0.35 全長(mm)300 サイズL 手のひらまわり(cm)21 アズワン品番64-7840-55 入数10双
1袋(10双)
5,600 税込6,160
翌日出荷

1袋(10双)
1,980 税込2,178
翌日出荷

1袋(10双)
1,980 税込2,178
翌日出荷

1袋(10双)
1,980 税込2,178
翌日出荷

材質ポリエステルPUラミネート 厚さ(mm)0.35 全長(mm)275 サイズL 質量(g)16 アズワン品番64-7840-53 入数10双
1袋(10双)
4,250 税込4,675
翌日出荷

1袋(10双)
2,090 税込2,299
3日以内出荷

材質ポリエステル、PUラミネート 厚さ(mm)0.35 全長(mm)300 サイズM 手のひらまわり(cm)20 アズワン品番64-7840-54 入数10双
1袋(10双)
5,600 税込6,160
翌日出荷

1袋(10双)
2,420 税込2,662
翌日出荷

1袋(10双)
2,420 税込2,662
翌日出荷

材質ポリエステルPUラミネート 厚さ(mm)0.35 全長(mm)265 サイズM アズワン品番64-7840-52 入数10双
1袋(10双)
4,250 税込4,675
翌日出荷

1袋(10双)
2,420 税込2,662
翌日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。 手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-31A 色(手首部)ホワイト
1袋(10双)
2,090 税込2,299
翌日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。
エスコ品番EA354AB-43A 色(手首部)グレー
1袋(10双)
2,440 税込2,684
翌日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。
エスコ品番EA354AB-42A 色(手首部)グリーン
1袋(10双)
2,440 税込2,684
翌日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。 手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-34A 色(手首部)イエロー アズワン品番64-7840-20
1袋(10双)
2,090 税込2,299
翌日出荷

蒸れにくい透湿性の為、汗によるべたつきが軽減されます。耐磨耗性に優れています。 手袋に水滴が付着したとき、ボツボツ状になりますが、樹脂が水分を吸収しただけで、時間の経過とともに元に戻ります。
サイズL 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-7 厚さ(mm)0.1 入数(双)5
1袋(5双)
4,000 税込4,400
翌日出荷

耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに サイズLL 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-4 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
1袋(5双)
7,500 税込8,250
翌日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。 手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-33A 色(手首部)グレー
1袋(10双)
2,090 税込2,299
当日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を手の平にコーティング。 手によくフィットし様々な作業に使用可能。
エスコ品番EA354AB-32A 色(手首部)グリーン
1袋(10双)
2,090 税込2,299
当日出荷

耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに サイズL 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-3 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
1袋(5双)
7,500 税込8,250
翌日出荷

グリップ性に優れたウレタン樹脂を指先にコーティング。 手によくフィットし、様々な作業に使用いただけます。
エスコ品番EA354AB-41A 色(手首部)ホワイト
1袋(10双)
2,440 税込2,684
翌日出荷

蒸れにくい透湿性の為、汗によるべたつきが軽減されます。耐磨耗性に優れています。 手袋に水滴が付着したとき、ボツボツ状になりますが、樹脂が水分を吸収しただけで、時間の経過とともに元に戻ります。
サイズM 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-6 厚さ(mm)0.1 入数(双)5 機能透湿性
1袋(5双)
4,000 税込4,400
翌日出荷

耐油、耐溶剤性。 裏地がなく薄い為、細かい作業に適しています。
用途印刷業、塗装業、試験、研究、精密機器製造などに サイズM 全長(cm)30 材質ポリウレタン エスコ品番EA354BG-2 厚さ(mm)0.2 入数(双)5
1袋(5双)
7,500 税込8,250
翌日出荷

RoHS対応品 UL取得製品 スポンジ付(ウレタンフォーム)のため、フラットケーブルを傷つけず、優しく保持しながら、しっかり固定します。 衝撃を吸収して保護するため、繊細な光ケーブルの保持にも最適です。 ケーブルの保持はプッシュロック方式で簡単、取付等は粘着固定式のため手間がかかりません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2本)
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズM 全長(cm)20.5 材質ナイロン エスコ品番EA354AB-52A 入数(双)10 色(手首部)グリーン
1袋(10双)
3,940 税込4,334
翌日出荷

ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。 指の曲げ伸ばしが楽に行える。 軽くて柔らか。 背抜きタイプで通気性がある。
用途ドライブ、軽作業、カーデニング 材質基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂 厚さ(mm)0.6 全長(mm)240 本体:ホワイト、裾:グレー サイズL 質量(g)135 手のひらまわり(cm)20 色(手首部)グレー アズワン品番64-7840-45 入数10双
1袋(10組)
1,530 税込1,683
翌日出荷

指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズL 全長(cm)20.5(Mサイズで) 材質ナイロン エスコ品番EA354AB-53A 入数(双)10 色(手首部)グレー
1袋(10双)
3,940 税込4,334
当日出荷

ズレず、滑りにくく、手にピッタリ。 指の曲げ伸ばしが楽に行える。 軽くて柔らか。 背抜きタイプで通気性がある。
用途ドライブ、軽作業、カーデニングに 材質基材:ナイロン、スベリ止め:ウレタン樹脂 厚さ(mm)0.6 全長(mm)230 本体:ホワイト、裾:グリーン サイズM 質量(g)118 手のひらまわり(cm)19 色(手首部)グリーン アズワン品番64-7840-44 入数10双
1袋(10組)
1,530 税込1,683
翌日出荷

指先部分にポリウレタン樹脂コーティング。 カーボン制電繊維を組み込んだナイロン長繊維を使用。 手袋からのホコリを発生しにくいだけでなく除電性能に優れ静電気障害の防止に効果があります。
サイズS 全長(cm)20.5(Mサイズで) 材質ナイロン エスコ品番EA354AB-51A 入数(双)10 色(手首部)ホワイト
1袋(10双)
3,940 税込4,334
翌日出荷