「ウレタン 30mm」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工
寸法A(mm)68
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法G(mm)14
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠平型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-97
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
材質枠:SUS304(t=1.5)、芯棒:SUS304(5)、車:ウレタン成型加工
寸法A(mm)68
寸法E(mm)6
寸法B(mm)57
寸法G(mm)14
1個
¥620
税込¥682
翌日出荷
付属品皿タップピンネジ 3.0×20
材質車/ウレタン・枠/鉄(クロメート仕上)
長さ(mm)51
幅(mm)14.5
タイプ鉄枠U型
耐荷重(kg)15(2個)
深さ(mm)26
アズワン品番65-2311-96
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
レベル調整用のウレタンボード。
本製品は配管のレベル調整、機器類の架台、冷暖房ユニットの共通架台などの断熱を必要とする場所に使用できます。
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)30
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-1
硬化時間(分)約20(24℃/速硬化性)
主な用途補修用
1個
¥8,120
税込¥8,932
翌日出荷
防音・防振・クッション性が抜群で包み込むように衝撃を吸収。テープ付。
材質発泡ウレタンフォーム
厚さ(mm)10
使用温度(℃)0~60
発泡倍率35倍
硬化時間は約20分(24℃)速硬化性です。
水分によって速硬化するウレタン補修テープと水漏れしていても仮止水できるゴムテープの組合せ。
用途配管の水漏れ、円柱物などへの巻付け補強等に
エスコ品番EA934AA-3A
主な用途補修用
1個
¥10,100
税込¥11,110
翌日出荷
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BE-30
材質ウレタン樹脂
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
外径(Φmm)12.5
最小曲げ半径(mm)55
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)6.5
エスコ品番EA124BA-1
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)10
1個
¥45,700
税込¥50,270
翌日出荷
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
色オレンジ
エスコ品番EA125BD-30
材質ウレタン樹脂
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)40
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用
特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
ゴムホースの1/3、塩ビホースの1/2の軽さです。柔軟性に富み、ネジレ・折れに強い特色をもっています。曲げ半径が小さく、作業性にすぐれています。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
色オレンジ
最高使用圧力(MPa)1.5
エスコ品番EA125B-5
材質ウレタン樹脂
長さ(m)5
使用温度範囲(℃)-40~60
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)1.47
破壊圧力(MPa)7.2
使用流体空気
主な用途建築、木工用塗装、吹付用自動車整備、板金、機械製作用板金加工、鉄鋼、工場内エアーツール用
特性柔軟性
1本
¥6,410
税込¥7,051
翌日出荷
荷重をかけた後の回復弾力性に優れ、耐摩耗性、低騒音、低回転抵抗です
エスコ品番EA986RW-1
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)30
車輪幅(mm)8
種類ローラー
耐荷重(kg)20
耐熱温度(℃)-25~70
軸穴径(Φmm)6
1個
¥3,690
税込¥4,059
翌日出荷
ホース長さ(m)一次ホース:2、二次ホース:30
ホース内径(Φmm)8.5
エスコ品番EA124BA-2
取付金具(二次側)ソケット
取付金具(一次側)プラグ
常用圧力(MPa)1.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×402×364.5
ホース外径(Φmm)12.5
1個
¥55,000
税込¥60,500
翌日出荷
ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
仕様ロータリーナットカプラ付
エスコ品番EA124B
材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H)
質量(kg)7
色オレンジ
長さ(m)2(1次)/28(2次)
常用圧力(MPa)1.5
破壊圧力(MPa)6
使用流体空気
1台
¥33,900
税込¥37,290
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色白
エスコ品番EA125DB-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CD-30
色オレンジ
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)8.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)12.5
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥16,700
税込¥18,370
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125BS-30C
色青
長さ(m)30
内径(Φmm)6.5
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥8,730
税込¥9,603
翌日出荷
質量(g)26
色(手首部)ライトイエロー
アズワン品番64-7840-36
1袋(10双)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
材質ポリエステル、PUラミネート
厚さ(mm)0.35
全長(mm)300
色白
サイズL
手のひらまわり(cm)21
アズワン品番64-7840-55
入数10双
1袋(10双)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-31
1個
¥5,940
税込¥6,534
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-30
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
材質ポリエステル、PUラミネート
厚さ(mm)0.35
全長(mm)300
色白
サイズM
手のひらまわり(cm)20
アズワン品番64-7840-54
入数10双
1袋(10双)
¥5,600
税込¥6,160
翌日出荷
エスコ品番EA123AD-13
1個
¥8,020
税込¥8,822
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):100×30●取付高(H)mm:134●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):122●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-36
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):125×30●取付高(H)mm:168●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):153●材質:金具/スチール(ユニクロメッキ)車輪/ウレタン●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-37
1個
¥6,660
税込¥7,326
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125BT-30C
色青
長さ(m)30
内径(Φmm)8
外径(Φmm)12
常用圧力(MPa)1.4
使用流体空気
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
材質ウレタン樹脂
エスコ品番EA125CC-30
色オレンジ
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~60
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃)
外径(Φmm)10
常用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
特性耐摩耗/柔軟性
1個
¥11,300
税込¥12,430
翌日出荷
エーテル系ポリウレタンのため、耐加水分解性に優れている。高温多湿下でも安心してしようしていただけます。軟質ウレタンのため、柔軟性に優れコンパクト配管作業に最適。
色黒
エスコ品番EA125DA-10
材質ウレタン
長さ(m)20
使用温度範囲(℃)0~60(水凍結不可)/-40~80(空気)
内径(Φmm)6.5
最高使用圧力(MPa)0.8
外径(Φmm)10
最小曲げ半径(mm)30
常用圧力(MPa)0.6
破壊圧力(MPa)1.8
使用流体空気/水
特性耐薬/柔軟性
1本
¥5,560
税込¥6,116
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm●RoHS対応品●ベアリング入り
アズワン品番65-9339-32
1個
¥6,880
税込¥7,568
翌日出荷
厚さ(mm)1.5
質量(g)25
色(手首部)グレー
アズワン品番64-7840-38
1袋(10双)
¥2,420
税込¥2,662
翌日出荷
仕様●仕様:自在ストッパー付●車輪径×幅(mm):150×35●取付高(mm):194●ねじサイズ(ピッチ):M20×40(2.5)●耐荷重(kg):163●材質:金具/ユニクロームメッキ仕上げ 車輪/ウレタン●取付ナット部:30mm
アズワン品番65-9339-38
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
厚さ(mm)1.0
全長(mm)330
サイズLL
手のひらまわり(cm)25.8
アズワン品番64-7840-78
1双
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
用途部分洗浄や塗装作業、溶剤を使用する作業に
材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤス
厚さ(mm)1.0
全長(mm)330
サイズL
手のひらまわり(cm)23.4
アズワン品番64-7840-77
1双
¥3,500
税込¥3,850
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ