22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
調整ねじにより、吐出量を調整できます。 繰り返し使用が可能。
用途EA930TC-12、旧EA930TC-11用 エスコ品番EA930TC-10 危険物の類別非危険物
1個
19,800 税込21,780
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。
穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-111 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
3,950 税込4,345
翌日出荷

仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付 アズワン品番65-3882-03
1セット
4,130 税込4,543
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル仕様。
エスコ品番EA123AB-113 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
4,570 税込5,027
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。 静音ノズル(真鍮製)仕様。
エスコ品番EA123AB-117 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
6,060 税込6,666
翌日出荷

取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AD-12 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)150
1個
7,840 税込8,624
翌日出荷


取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)2 付属品プラグ エスコ品番EA123AD-11 材質(本体)アルミダイカスト 常用圧力(MPa)0.69 ホース寸法(全長)(m)5 使用範囲(m)3.5 エア量(L/min)160
1個
7,260 税込7,986
翌日出荷

ノズル長(mm)100 エア量(L/min)340L/min 仕様シールド付(直径98mm) 使用圧力(MPa)0.5/0.8 使用範囲3m ホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm 穴径3mm
1個
2,980 税込3,278
翌日出荷


仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付 アズワン品番65-3882-04
1セット
5,200 税込5,720
翌日出荷

ホースがよじれにくいスイベル金具付。
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)【ノズル】2 エスコ品番EA123AB-112 材質ガン:アルミ、ホース:ウレタン樹脂 最高使用圧力(MPa)1.2 ホース内径(Φmm)5 ホース外径(Φmm)8 使用範囲(m)3
1個
5,010 税込5,511
翌日出荷

逆さにして使用して下さい。ノンフロン。 日本接着剤工業会自主表示登録品(JAIAF☆☆☆☆)
用途サッシ回りの結露防止、配管穴の埋め戻し、断熱欠損部の補修等に エスコ品番EA930TC-12 【フォーム】ピンク 耐熱温度(℃)-40~90 発泡体積(L)約38 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量525mL 危険物の性状非水溶性
1個
4,590 税込5,049
翌々日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-4 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)145
1個
5,990 税込6,589
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-2 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)145
1個
5,640 税込6,204
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4” ノズル長(mm)22 穴径(Φmm)【ノズル】2 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-6 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)145
1個
6,490 税込7,139
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-12 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)2 エア量(L/min)280
1個
6,170 税込6,787
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-14 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)4 エア量(L/min)280
1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4” ノズル長(mm)100 穴径(Φmm)【ノズル】3 仕様プラグ付 エスコ品番EA123BG-16 材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン 使用圧力(MPa)1 ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8 使用範囲(m)6 エア量(L/min)280
1個
7,020 税込7,722
翌日出荷

ガンはEA930TC-10をご使用下さい。 サッシ廻りの結露防止、パネル間の微細な隙間に 柔軟性のある弾性ウレタン
仕様●内容量:750mL●使用温度範囲:-5~35℃●色:白●硬化時間:10分(タックフリー)、45分(カットフリー)●耐熱温度:-40~+80℃●発泡体積(目安):38L±2L(直径2cmで約140m)●F☆☆☆☆取得●ノンフロン●危険物第四類第四石油類 危険等級 アズワン品番67-4722-01 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量555mL 危険物の性状非水溶性
1本
5,930 税込6,523
翌々日出荷

スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 吐出し空気量(L/min)150 エスコ品番EA121BA-6 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)790 穴径(Φmm)1.5 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1000 所要圧縮機(kw)0.75
1組
29,100 税込32,010
翌日出荷

2液型ウレタン接着剤。速乾タイプで肉盛り、研削可能。充填・硬化後約15分で研削可能になり約1時間で完全乾燥します。
容量(mL)50 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1セット
15,800 税込17,380
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)