420ml [油性]ニススプレー(クリアー)エスコ翌々日出荷
一液型ウレタン樹脂塗料(ニス)。
着色と美しい艶出しが同時にでき、木目を活かした美しい艶に仕上がります。
摩擦、衝撃に強く、耐久性にも優れています。
ガス抜きキャップ付。
用途木工品、木製品、建物の木部等に色クリアーエスコ品番EA942CH-41主な用途木危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.21L指触乾燥時間(時間)夏期:1~2、冬期:3~6特性耐久、艶出し塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.1危険物の性状非水溶性