54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BD-10 材質ウレタン樹脂 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
3,580 税込3,938
当日出荷

内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質ウレタン樹脂 外径(Φmm)10 オレンジ 長さ(m)100 常用圧力(MPa)1 エスコ品番EA125BG-6.5A 使用温度範囲(℃)-40~60
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。
用途塗装、吹付け、建築、木工、自動車板金、整備等の各種エアーツール用 オレンジ 材質ウレタン樹脂 使用温度範囲(℃)-20~60 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1巻
8,530 税込9,383
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BD-30 材質ウレタン樹脂 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
10,000 税込11,000
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-10 オレンジ 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性
1個
4,940 税込5,434
翌日出荷

柔軟性・弾力性・耐寒性・耐油性・耐摩耗性に優れています。ウレタンのため、冬場(低温)でも柔軟性を保ちます。内部に補強糸入り
オレンジ エスコ品番EA125BD-20 材質ウレタン樹脂 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 最小曲げ半径(mm)40 常用圧力(MPa)1.47 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気 主な用途塗装・吹付け・建築・木工・自動車板金、整備等の各種エアーツール用 特性耐寒/耐油/耐摩耗/柔軟性/弾性
1本
7,150 税込7,865
翌日出荷

重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等 材質鋼鉄(クロムメッキ)、ニトリルゴム(NBR)(バルブパッキン) 取り付け形状ホース取付用 適合流体空気・油・他 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140EE-6.5 使用温度範囲(℃)-20℃~80℃ 寸法L(mm)59.5 寸法H(mm)17 使用圧力(MPa)1.47 寸法A(mm)17 寸法D(Φmm)25 適合ホース外径(Φmm)10 寸法B(Φmm)5.3 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
985 税込1,084
当日出荷

従来の物体の流れを阻害する複雑なバルブ内蔵型とは違い、ボールバルブ方式の全く新しい内部機構のカップリングです。このため、これまでのようにカップリングの介在により流量と圧力が損なわれることなく、ツール側に最大限のエアや水を供給することができます。このことは、ツールの仕様通りの能力を発現させるとともに、故障を起こす原因から解放し、更に、流量確保は省エネルギーを果たして経済的です。常用圧力2.5Mpaまでは、簡単なワンタッチ操作でニップルの着脱が無圧に近い状態で行える優れ物です。ニップルをカップリングに挿入して、約70度スイングさせるだけで装着はOK。取り外しはロック・リングを引いてニップルを元に戻すだけ。ホース内の圧力がニップルのスイングに影響されることはありません。カップリングに装着されたニップルは確実にロックされて、作業中に障害物にぶつけたり引っかけたりして起こる外れがない安全機構です。また、ニップルを外した際に起こるホース内の残圧によるホースの「鞭打ち現象」は、カップリングの残圧開放機構によって解消。作業者に危険を及ぼすことや他の器物を破損させることがない安心設計機構です。ボールバルブ機構のカップリング方式により、工具側にも配管側にも適応。
用途空圧ライン、エア工具、各種機器のアッセンブリーシステム、真空ラインにも最適 材質アルミ、鉄(ニッケルメッキ) 使用流体空気 接続方式ワンタッチ式 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140RD-6.5 質量(g)115 使用温度範囲(℃)-30~100 使用圧力(MPa)2.5 寸法B(mm)24 寸法C(mm)68 破壊圧力(MPa)244 適合ホース外径(Φmm)10 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
4,400 税込4,840
当日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CK-1 サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
345 税込380
当日出荷

ホースのヨジレ、カラミを防止し自在な動きを助けるロータリーカプラ装着。アルミダイキャスト製収納ラックに、1次ホースをスッキリ収納できます。ジョイント部にはスイペルジョイントを使用。エヤー漏れの心配がありません。巻き取りやすい大型ハンドル。使用時にハンドルを起こして止める河東式ハンドルです。移動時などにブレーキクリップを円盤にはめ込むだけでドラムが固定されホースのたるみを引き出せば自動的に解除されます。ホースの巻き取り、引き出しをスムーズにフォローする回転ローラー付き。必要な長さに調節、固定でき、ホースカプラの入り込みを防止するゴムストッパー装置。
内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 仕様ロータリーナットカプラ付 エスコ品番EA124B 材質編糸補強1Bブレード入ポリウレタン 寸法(mm)348(W)×227(D)×398(H) 質量(kg)7 オレンジ 長さ(m)2(1次)/28(2次) 常用圧力(MPa)1.5 破壊圧力(MPa)6 使用流体空気
1台
33,900 税込37,290
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-20 オレンジ 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性
1個
8,510 税込9,361
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BS-20C 長さ(m)20 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
6,790 税込7,469
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CL-1 サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
1,160 税込1,276
翌日出荷


材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BS-30C 長さ(m)30 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
8,730 税込9,603
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様ワンタッチカプラー付 エスコ品番EA125BP-20 ピンク 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐久
1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 仕様ワンタッチカプラー付 エスコ品番EA125BP-10 ピンク 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐寒/耐久
1個
8,330 税込9,163
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CC-30 オレンジ 長さ(m)30 使用温度範囲(℃)-20~60 内径(Φmm)6.5 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃)/0.6(60℃) 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.5 使用流体空気 特性耐摩耗/柔軟性
1個
11,300 税込12,430
翌日出荷

材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125BS-10C 長さ(m)10 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 常用圧力(MPa)1.4 使用流体空気
1個
3,870 税込4,257
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-6 長さ(m)6 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)6 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
6,080 税込6,688
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-28
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-22
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷


全長(m)20 使用圧力(MPa)1.5 内径×外径(Φmm)6.5×10 外径(Φmm)10 材質(ホース)ブレード入りポリウレタン
1個
9,890 税込10,879
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-25
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-4 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)4 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
4,780 税込5,258
翌日出荷

機械的強度、耐圧、耐磨耗、耐屈曲疲労性、耐熱、耐寒性に優れています。
最高使用圧力(MPa)0.68 材質ウレタン樹脂 エスコ品番EA125CM-2 長さ(m)2 使用温度範囲(℃)-20~70 内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 使用流体空気/水/油 使用範囲(m)2 取付ねじサイズ雄:R(PT)1/4”、雌:G(PF)1/4” 特性耐熱/耐寒/耐摩耗/耐圧/柔軟性
1個
3,230 税込3,553
翌日出荷

材質鋼鉄(クロムメッキ) 質量(g)111 内径(Φmm)6.5 使用圧力(MPa)1.5 外径(Φmm)10 耐圧(MPa)2.0 使用流体圧縮空気 アズワン品番64-2196-31
1個
1,190 税込1,309
翌日出荷

材質ナイロン(ガラス繊維入り)、鉄 使用圧力(MPa)0.63 使用温度(℃)-25~50 アズワン品番64-2197-42 適合ホース内径×外径(Φmm)6.5×10
1個
1,030 税込1,133
翌日出荷


材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-32A 使用圧力(MPa)1 分岐数2
1個
2,620 税込2,882
翌日出荷

材質鋼鉄・真鍮 ソケットorプラグ【取出】6.5×10mmホース、【取入】プラグ 仕様スイベル式 エスコ品番EA140DL-31 使用圧力(MPa)1 分岐数1
1個
2,020 税込2,222
翌日出荷

スイベル式の雄ねじ付のためホースがよじれません。
エスコ品番EA125CZ-23 質量(g)約500 使用温度範囲(℃)-20~85 使用流体空気 使用範囲(m)3 アズワン品番64-7818-60 取付ねじサイズR(PT)1/4” 特性耐キンク性
1個
10,300 税込11,330
翌日出荷



プラグ付
ホース寸法(内径×外径)(mm)6.5×10 内径(Φmm)6.5 材質ウレタン樹脂 外径(Φmm)10 全長(m)1.5 使用圧力(MPa)1.5 取付ねじ径(inch)G1/4” アズワン品番64-2195-39
1本
3,150 税込3,465
翌日出荷

1本
2,460 税込2,706
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内径(Φmm)6.5 外径(Φmm)10 付属品スイベルジョイント エスコ品番EA125BC 材質ウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)0.3 常用圧力(MPa)1.47 使用流体空気
1本
1,340 税込1,474
当日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグプラグ エスコ品番EA140CK サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1袋(9個)
2,810 税込3,091
翌日出荷

小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用 材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10] 取り付け形状ホース取付用 ソケットorプラグソケット エスコ品番EA140CL サイズPT1/4inch 使用圧力(MPa)0.98 適合ホース外径(Φmm)10 耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15] 適合ホース内径(Φmm)6.5
1袋(4個)
4,170 税込4,587
翌日出荷