エスコ品番EA986MP-250
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:アルミニウム
軸径(Φmm)25
許容荷重(kg)1000
車輪径(Φmm)250
車輪幅(mm)60
種類ボールベアリング
耐熱温度(℃)-25/70
1個
¥26,300
税込¥28,930
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)375
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575D-24
1個
¥4,250
税込¥4,675
当日出荷
エスコ品番EA986RX-7
種別ボールベアリング
材質タイヤ:ポリウレタン、リム:スチール
車輪径(Φmm)60
車輪幅(mm)20
耐荷重(kg)105
耐熱温度(℃)-25~70
1個
¥7,910
税込¥8,701
翌日出荷
屋内用。ケース付。繰り返し貼れる。透明なので目立たない。貼り直しができる。ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に貼るのに適しています。掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。
仕様●幅(mm):15●長さ(m):10●厚さ(mm):0.16●材質:基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系・ウレタン系、剥離紙:紙●入数:1巻●テープ色:透明●重量(g):60●内芯径:28mm(1.1")
アズワン品番65-3898-71
1巻
¥650
税込¥715
翌日出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
5本入り用
6mm軸が入れられるように、5本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-57
1個
¥1,080
税込¥1,188
3日以内出荷
6mm軸付カッター・軸付砥石など用ケース
6本入り用
6mm軸が入れられるように、6本溝が切ってあります。
仕様●外寸:110×95×25(H)mm●内寸:105×90×10(H)mm●重量:60g●材質:プラスチック●中敷:発泡ウレタン
アズワン品番68-1856-58
1個
¥1,030
税込¥1,133
3日以内出荷
掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。縫い目の少ないデザインを採用し、履き心地を向上させると共に、指先部の縫製代をトリミングすることで、指先部のフィット感を向上させています。表面素材は食品
仕様●サイズ:M●全長(mm):255●掌周り(mm):200●中指長さ(mm):70●材質:ポリウレタン、ポリエステル、ウレタンフォーム●厚み:1.8mm●素材耐熱温度:60℃~100℃●低温用●左右有り、オメガカット
アズワン品番65-9250-87
1双
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
掌、甲共に表面と内側に防塵性に優れるポリウレタンラミネート生地を採用し、極めて高い防塵性を実現。縫い目の少ないデザインを採用し、履き心地を向上させると共に、指先部の縫製代をトリミングすることで、指先部のフィット感を向上させています。断熱性を確保した構造ですが、熱板を握った際に80℃の時79秒、100℃の時33秒で熱く感じます。但し、体感温度には個人差がありますのであくまで目安とお考え下さい。『保証値』ではありません。100℃以下であっても低温火傷の危険がありますので長時間の使用の際はご注意下さい。未洗浄。
仕様●サイズ:L●全長(mm):265●掌周り(mm):220●中指長さ(mm):75●材質:ポリウレタン、ポリエステル、ウレタンフォーム●厚み:1.8mm●素材耐熱温度:60℃~100℃●低温用●左右有り、オメガカット
アズワン品番65-9250-88
1双
¥4,980
税込¥5,478
翌日出荷
仕様●型番:AZ-4712●サイズ:25.0cm●材質:甲部/EVA+合皮ゴム(6mmウレタン裏+メッシュ)、ソール/EVA+熱可塑性ゴム●足幅:3E●フード丈:60cm●重量:450g(片方)●裏地に6mmウレタン+メッシュ仕様による保温設計●雪かき作業、庭仕事、軽作業、洗車等寒冷地や足回りが濡れたり汚れる作業に、便利で暖かい防寒ゴム長靴●屈曲性が良く作業しやすい●履き口にカバー付で雪や砂が入りにくい
アズワン品番65-3895-32
1足
¥6,330
税込¥6,963
3日以内出荷
狭い目地幅が多いサイディングボードにも使用できます。プライマー層もしっかりはがし、きれいな小口面を得ることができます。
市販の電動ドライバーで使用できます。
仕様●メーカー:3M●型番:S/CUTTER 5P●差込:1/4"●刃径:5mm●全長:60mm●入数:1本●最高使用回転数:3000rpm●推奨条件:・対象物/サイディングボード・コンクリート ・シーリング材/シリコーン系・変成シリコーン系・ウレタン系 ・目地幅/7mm以上
アズワン品番68-1856-59
1個
¥3,120
税込¥3,432
3日以内出荷
専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●可使時間:3分(23℃)●耐熱温度:80℃まで●色:灰●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能
アズワン品番65-9313-04
危険物の類別非危険物
1本
¥3,420
税込¥3,762
翌日出荷
専用の充填ガンとミキシングノズルをご使用ください。
仕様●内容量:50mL●完全硬化時間:60分(23℃)●使用温度範囲:10~40℃●耐熱温度範囲:80℃まで●可使時間:1分(23℃)●色:黒●2液型ウレタン接着剤●第4類第4石油類非水溶性●速乾タイプで肉盛り、研削可能
危険等級Ⅲ
アズワン品番65-9313-03
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量50mL
危険物の性状非水溶性
1本
¥3,420
税込¥3,762
9日以内出荷
関連キーワード