ミラフレキSS専用
GタイプのPF管用コネクタを防水型にできます。
1個
¥2,350
税込¥2,585
翌日出荷
仕様●容量:約19L●サイズ(W×D×H)mm:297×307×412●重量(kg):1.16●材質:本体・取手バックル/ポリプロピレン(PP)蓋・エアー栓/ポリエチレン(PE)蓋パッキン/発泡ポリエチレン(PE)蛇口/ABS樹脂(ABS)●開けやすく、しっかり閉まる大きなバックル●持ち運びに便利、丈夫な取っ手●大きな氷もすっぽり、広い投入口●透明の本体で残量がわかる●必要な量だけ出せる蛇口タイプ●ゴミの混入、水漏れを防ぐパッキン付フタ
アズワン品番65-9309-23
1台
¥3,620
税込¥3,982
翌日出荷
アズワン品番64-7944-03
1袋
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
用途Φ75用(エアコン配管用)
材質ポリエチレン+熱可塑性エラストマー
寸法(mm)180×180×1
アズワン品番64-7955-21
適合パイプ外径(Φmm)89
1枚
¥480
税込¥528
翌日出荷
フッ素樹脂系ですので、水はもちろん油に対しても撥油効果があります。
皮革にも使用できます。
用途スポーツウェア、レインコート、アウトドア用品、バッグ、傘などの繊維製品・皮革製品の防水・防汚
適合用途スポーツウェア、レイングッズ、アウトドア用品、皮革製品
エスコ品番EA920AT-8
使用の目安1本でスキーウェア上下約2着分
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量294mL
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,160
税込¥1,276
翌々日出荷
応答時間:30秒以内※90%応答、周囲温度は20±2℃の状態とする。保護等級:IP54相当 ※新品の状態においてJIS C 0920-2003 保護等級IP54に準拠したメーカーの試験を満足する防塵防水構造です。連続使用時間:約5,000時間(無警報時、25℃の場合)※ 無警報・バックライト消灯時。環境条件、使用条件、保存期間、電池メーカーなどにより異なる場合があります。用途:製鉄所、土木作業現場、トンネル等工事現場、塗装作業現場等で、作業員が身につけて作業環境の安全確認と作業員の安全確保に。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。カラー液晶表示採用で警報時の視認性がアップ。COの積算濃度表示機能、ピークホールド機能搭載。作業者をまもるポケットサイズの一酸化炭素計。騒音下でも聞き取りやすい大きなブザー音(95dB以上/10cm)と4か所のランプ、バイブレーションで警報をお知らせ。
仕様●対象ガス:一酸化炭素●検知範囲:0~300ppm(301~2000ppm)●分解能:0~350ppm/1ppm 350~2000ppm/5ppm●指示精度:±30ppm以内●警報設定値:50ppm(1段目)150ppm(2段目)●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、液晶表示、振動(自動復帰式)●使用時間:約5000時間(無警音時、25℃の場合)●電源:単4形アルカリ乾電池1本(付属)●サイズ:70(W)×24(D)×62.5(H)mm(突起部除く)●重量:約82g(電池含む)●ガス採気方式:拡散式●検知原理:定電位電解式●表示方式:液晶カラーデジタル(バックライト有り)●音量:95dB以上●付属品:単4形アルカリ乾電池1本、安全ピンアダプタ1個(取付ねじ付)●bluetooth対応型●電池残量表示、ピークホールド機能、積算濃度表示機能、液晶表示反転機能、警報履歴機能、ガス警報以外の警報機能(積算濃度、センサ異常、電池残量、エアー調整不良)、データロギング機能(NFCによるデータ読み出し)、暑さ指数表示機能(WBGT値を色で識別)
アズワン品番65-9276-02
1個
¥74,000
税込¥81,400
8日以内出荷
防水・防寒・光電子繊維使用。
体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。
ウエストと袖部に大型マジックテープを使用。
ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付。フード取外可能。
サイズM
混率(%)ポリエステル100
エスコ品番EA996AK-1
種別長袖継ぎ服
機能防水、防寒
適合温度(℃)約-15
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
防水・防寒・光電子繊維使用。
体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。
ウエストと袖部に大型マジックテープを使用。
ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付。フード取外可能。
サイズL
混率(%)ポリエステル100
エスコ品番EA996AK-2
種別長袖継ぎ服
機能防水、防寒
適合温度(℃)約-15
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
防水・防寒・光電子繊維使用。
体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。
ウエストと袖部に大型マジックテープを使用。
ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付。フード取外可能。
サイズLL
混率(%)ポリエステル100
エスコ品番EA996AK-3
種別長袖継ぎ服
機能防水、防寒
適合温度(℃)約-15
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
防水・防寒・光電子繊維使用。
体の芯から温かく汗をかいても快適早乾機能に優れた防水防寒衣です。
ウエストと袖部に大型マジックテープを使用。
ファスナー付胸ポケットとインナー胸ポケット付。フード取外可能。
サイズ3L
混率(%)ポリエステル100
エスコ品番EA996AK-4
種別長袖継ぎ服
機能防水、防寒
適合温度(℃)約-15
1個
¥31,800
税込¥34,980
翌日出荷
小型・軽量で狭い箇所でも有効に使用できます。ねじを絞めすぎたり、いためたりしません。手作業に比べ5倍の能率を発揮します。正逆転付
用途10mm以下の小ネジ作業。自動車のスパークプラグ、オイルパン、ウォーターポンプ、 クーラー脱着作業。自動車板金作業
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
最大トルク(N・m)20
エスコ品番EA157KA
全長(mm)165
質量(g)500
ボルト径10mm
空気消費量(L/min)65
所要圧縮機(kw)1.5
使用エアーホース径6.5
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥19,000
税込¥20,900
翌日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)
電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)
消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)
コード長さ(m)約2
連続使用時間最大10分
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP20、非防水
接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
アズワン品番64-7817-75
1台
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズM
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-21A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。
袖口ジャージ絞り。
サイズ2XL
エスコ品番EA915GB-65
種別ジャケット
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。
袖口ジャージ絞り。
サイズM
エスコ品番EA915GB-62
種別ジャケット
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズ4L
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-25A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズLL
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-23A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
開閉は耐錆性と耐久力のあるジッパーとスナップボタン使用。
袖口ジャージ絞り。
サイズXL
エスコ品番EA915GB-64
種別ジャケット
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革
厚さ(mm)1
シリーズORIGINAL
入数(双)1
機能耐久性、防水性、耐寒
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズL
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-22A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすいパンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り、上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色灰色
サイズM
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-31A
混率(%)本体:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,500
税込¥15,950
3日以内出荷
耐久撥水(キューダス加工)が施されています。
防水性と通気性を兼備えたレインウェアです。
軽くて、動きやすい。パンツ裾幅調整ボタン付。
袖口ゴム絞り。上下総裏メッシュ。
胸に反射ワッペン・収納用ポーチ付。
色ネイビー
サイズ3L
耐水圧(mm)10000
仕様フード:襟収納式
エスコ品番EA996XB-24A
混率(%)表地:ナイロン100(エントラント2000Kコーティング)、裏メッシュ部分:ポリエステル100
初期透湿性(g/m2・24hr)10000
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
420デニールで強靭性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。ズボンのポケットに手を入れやすい様に、サイドに開口部があります。
サイズ2XL
エスコ品番EA915GM-85
種別ロングコート
材質ナイロン、ポリエステル
色ネイビー
適合温度(℃)約-46
1個
¥29,900
税込¥32,890
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズXL
エスコ品番EA915GM-33
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズM
エスコ品番EA915GM-31
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズL
エスコ品番EA915GM-32
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。
袖口ジャージ絞り。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズ2XL
エスコ品番EA915GM-34
材質ナイロン、ポリエステル
適合温度(℃)約-45
1個
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
上下セット。フード取り外し可能。伸縮性で、柔らかい独自の伸縮素材が動作するときのつっぱり感を防ぎ、スムーズな動きを実現しました。フィット性で、身体にピッタリとフィットするため、スマートな見た目と快適な着心地を実現しました。防水性で、雨や雪を防ぎ、酷い嵐でもあなたの身体を守ります。透湿性で、汗の水蒸気が外に排出されドライな快適さが続きます。防風性で、冷たい風から身体を守り、体温の低下・不快感を防ぎます。
材質ポリエステル100%(ePTFEラミネート)
色青
サイズ3L
質量(g)815
適応身長(cm)180~190
適応胴囲(cm)90~100
耐水圧(mm)35000以上
適応胸囲(cm)92~102
透湿性(g/m2・24hr以上)10800
1着(1着)
¥36,300
税込¥39,930
翌日出荷
420デニールで強靱性があり、防風・防水素材を布地内側に使用。前はボタンとジッパーのダブル開閉タイプ。
ズボンのサイドもボタンとジッパー開閉タイプ。はきやすさを考慮してジッパーが上部まで上がります。
袖口ジャージ絞り。ペンホルダー付。大型ポケット(ジャケット)。
厚みのある防寒手袋も収まる大型ポケット(ズボン)。(手袋別売)
脱ぎ着に便利なジッパー付。
用途冷凍庫、冷蔵庫作業用
サイズL
エスコ品番EA915GM-7
材質ナイロン、ポリエステル
色ネイビー
適合温度(℃)約-45
1個
¥44,000
税込¥48,400
翌日出荷
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル
長さ(mm)430
幅(mm)320
1セット(2枚)
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
用途自動車、雨具、防水シート、アウトドア用品、ビニール製品、網戸、ビニール製品、皮革、ビニールハウス、プラスチック製品、スマートフォン、ヘッドライト、カーポート、サイクルポート、瓦、雨どい、浴槽、タイルなどに
厚さ(mm)0.18
質量(g)110
使用可能温度範囲-20~60
アズワン品番64-7956-55
1個
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
フラップを閉じたままでも天面のファスナーから素早くカメラ収納部にアクセスが可能。タイミングを逃さず素早く撮影に移れます。※収納機材やノートPCのサイズによっては出し入れがしにくい場合があります。バックルベルトの長さを調節してフラップの形状を変化させることで容量が拡張し、より多くのものを収納できるエキスパンダブル構造です。出先で増えた荷物や、脱いだウェアなどの収納に役立ちます。スマートフォンやパスケースなど、すぐに取り出したい物の収納に便利な前面フラップポケットには信頼性の高いYKK社製の止水ジッパーを採用しています。ポケット内部には鍵やエアタグなどを取り付けられるフックコードが付いています。底面には、三脚や増えた荷物などを固定できるベルトを装備しています。耐久性が高く、防汚性と防水性にも優れたターポリン素材の採用により、ダメージや汚れを受けやすい底面を補強しつつ、お手入れも楽にできます。使い勝手の良いスリムデザインのサイドポケットを左右に装備。使用しない時はフラットな状態で邪魔にならず、必要な時にはマチが拡張してボトルなどが収納できるスペースに広がります。ショルダーパッドは、しっかりとしたクッション材と裏面のエアメッシュ加工で肩への負担を軽減します。長さ調節で余ったベルトを固定できるゴムバンドが付いています。背面には、ちょっとした持運びや移動に便利なハンドルが付いています。キャリーカートのバーを通して固定する事もできるので出張や旅行時にも役立ちます。メイン素材には程よくカジュアルでジャケットスタイルにも合い、ビジネスシーンでも違和感なく使用できるメランジ素材を採用。裏面にPVC加工を施すことで、耐水性、耐久性を向上させています。
材質ポリエステル、ターポリン
質量(g)約800
容量(L)約8
外寸(mm)約410(W)×150(D)×260(H)
内寸(mm)カメラ収納部:約320(W)×120(D)×220(H) PC収納部:約340(W)×20(D)×240(H)
1個(1個)
¥13,600
税込¥14,960
8日以内出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズL
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)170/180
適応胴囲(cm)78/88
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)90/98
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界良好で安全性を向上する「PVCクリアガード」採用
収納力をアップした両サイドポケット
通常の3倍の強度を誇る210Dナイロン系を要所に使用
運搬作業など、ハードシーンによる擦れをガード
長靴の着脱もスムーズなファスナー開閉タイプのマチを採用
色ダークグレー
サイズ4L
材質表:ナイロン100% (PVCラミネート)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)180/185
適応胴囲(cm)102/126
適応胸囲(cm)108/122
耐水圧(MPa[kgf/cm2])20000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズM
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)160/170
適応胴囲(cm)72/80
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)84/92
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズLL
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)86/96
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)96/104
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
視界を向上、ワイドクリアガード
水滴の侵入を防ぐダブルフラップ
袖裏地は肌触りの良いマイクロメッシュ使用
雨や風を防ぐマジック調節機能
裾とウエスト部分にスピンドル調整
収納力の高い両サイドポケット
腕まくりのズレ落ちを防止。 ボタンで簡単に固定&調節可能。
色ネイビー
サイズ3L
材質表:ナイロン100% (PU透湿コーティング)、 裏:ポリエステル100%(メッシュ)
仕様フード:襟裏収納式、防水収納バッグ付
適応身長(cm)175/185
適応胴囲(cm)94/104
浸透性2000g/m2-24h
適応胸囲(cm)102/110
耐水圧(MPa[kgf/cm2])10000mmH2O
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
吸音材の採用や空気の流れを工夫することで、体感音を従来のK2モデルよりも約50%カット。本体重量が5.8Kgだから片手でラクに持ち運びできます。トリガーガンやノズル、高圧ホースなどの付属品は本体背面にまとめて収納できるので、後片付けや収納がスムーズです。片手で持ち運びができるうえ、紛失の予防にもまります。本体とホース類の接続はワンタッチでできるので、準備も片付けも簡単です。誰でも手軽に、使いたいときにすぐ使えます。二重絶縁。クイックカップリング仕様。
用途ガーデン家具、玄関、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室、自転車、軽自動車や普通乗用車の洗浄に。
付属品バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、トリガーガン、高圧ホース(8m)、フォームノズル、本体側カップリング
寸法(mm)293×538×303(H)
質量(kg)5.8
周波数(Hz)50/60
電源(V)100
消費電力(W)1250
モーター出力(kW)1.25
電源コード(m)5
最大吐出圧力(MPa)10
使用時間(時間)1
防水性IPX5
最大吐出量(L/h)360
1台
¥38,300
税込¥42,130
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ