カテゴリ

  • タイヤ・足回り(1)
    • タイヤチャック(1)
  • 測定用品(5)
    • 汎用圧力計(5)
  • 空調・電設資材(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(18)
  • 旭産業(エアーゲージ)(80)
  • MICHELIN(ミシュラン)(2)
  • SK11(8)
  • ETHOS Design(エトスデザイン)(4)
  • エーモン(3)
  • 大橋産業(BAL)(4)
  • JTC(3)
  • DAYTONA(デイトナ)(6)
  • SIGNET(シグネット)(1)
  • TRUSCO(7)
  • SMC(51)
  • RS PRO(44)
  • 右下精器製造(35)
  • 三菱ふそう(23)
  • 長野計器(22)
  • BIGM(丸山製作所)(21)
  • 協和(20)
  • 高島計器(20)
  • ベン(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ゲ-ジ」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビードシーター エスコビードシーターエスコ
71,200税込78,320
1個(1個)
3日以内出荷
クイックリリースバルブがすばやく簡単に空気を排出します。圧力ゲージ付き。チューブレスタイヤのビードをアップさせます。
材質スチール質量(kg)10タンク容量(L)19ノズル長(mm)225使用エアー圧力(MPa)0.6~1.15サイズ(mm)タンク:254×457ねじサイズストップバルブ:1/4”(メス)
手動ミニポンプ エスコ手動ミニポンプエスコ
3,880税込4,268
1本
翌日出荷
付属品:ホース×2本、エアホース、ディップスティックチューブ、ノズル、ホースコネクタ×2個、チューブコネクタ。手動式。排水、オイル交換、ガソリンの抽出、ブロワー等に最適。
適合水、ガソリン、オイル、空気全長(mm)ポンプ:230ホース長さ(m)1.27本体寸法(mm)全長609吐出量(mL/ストローク)89.5
フルオロカーボン回収機 エスコフルオロカーボン回収機エスコ
189,000税込207,900
1台
翌日出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。 ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ寸法(mm)370×260×300質量(kg)11.3使用温度範囲(℃)0~40電源(V)100消費電力(W)500真空到達度-0.09Mpa
0-1500kPa タイヤゲージ&チャック エスコ0-1500kPa タイヤゲージ&チャックエスコ
4,100税込4,510
1個
当日出荷
エアーガンタイプのタイヤチャック&ゲージ。
用途バイク・乗用車材質アルミ質量(g)349ホース長さ(mm)300アズワン品番64-2195-21
100mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA729GM-30種類汎用圧力計
100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-20種類汎用圧力計
100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-16種類汎用圧力計
100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-10種類汎用圧力計
75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~3
エア-缶特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら