カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(27)
  • 近畿製作所(128)
  • TRUSCO(102)
  • SK11(69)
  • CEJN(セイン)(58)
  • 扶桑精機(57)
  • WTB(56)
  • 栗田製作所(35)
  • ジョプラックス(34)
  • 虹技(31)
  • 千代田通商(29)
  • SMC(28)
  • BeHAUS(26)
  • AIR MASTER(25)
  • パオック(24)
  • ベッセル(23)
  • GAONA(ガオナ)(22)
  • オオサワ&カンパニー(21)
  • GREAT TOOL(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エア-ダスター」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
153件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
350mL エアーダスター 1本 エスコ350mL エアーダスター 1本エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。 逆さ噴き可能 パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)アズワン品番68-1862-77
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付 エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付LEDライトの脱着可能プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製アズワン品番65-3882-19
2.0穴x150mm エアーブローガン プラグ付 エスコ2.0穴x150mm エアーブローガン プラグ付エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8"アズワン品番65-3882-07
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,200税込5,720
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
4,130税込4,543
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付アズワン品番65-3882-03
エアーダスター用広範囲ノズル エスコエアーダスター用広範囲ノズルエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金穴径(Φmm)2.5ノズル長(mm)44パイプ径(Φmm)26.3取付ねじG1/8エア噴出量(L/min)300
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
1,990税込2,189
1個
予約販売
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
吊りスプリング エスコ吊りスプリングエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線全長(mm)1000質量(g)【吊下げ】200
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3ノズル長(mm)520パイプ径(Φmm)6取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)130
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,500税込1,650
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付) エスコ3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン質量(g)390使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100ノズル内径(Φmm)3.8アズワン品番64-7818-05エア流量(L/min)432
3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付) エスコ3.8穴x100mm エアブローガン(プラグ付)エスコ
1,110税込1,221
1個
当日出荷
付属品プラグ付材質ポリアセタール、鉄質量(g)111穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100アズワン品番64-7818-04エア流量(L/min)432
3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付) エスコ3.8穴x270mm エアブローガン(プラグ付)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
材質ポリアセタール、スチール穴径(Φmm)3.8使用圧力(MPa)0.6~1最高使用圧力(MPa)1.2ノズル長(mm)270取付ねじRc(PT)1/4"環境温度範囲(℃)-5~60アズワン品番64-7818-03エア流量(L/min)432
Φ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付) エスコΦ17x126mm ハイパワーエアーガン(集中ノズル付)エスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)38ノズル口径(Φmm)1.3×8ノズル外径(Φmm)17空気吐出量(L/min)263(0.4MPa)アズワン品番64-7817-91ノズルねじ径G1/8”
Φ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付) エスコΦ25x128mm ハイパワーエアーガン(広範囲ノズル付)エスコ
6,800税込7,480
1個
翌日出荷
材質アルミダイカスト・真鍮・鉄、ゴム 他使用圧力(MPa)1.0ノズル長(mm)41ノズル口径(Φmm)1×16(吸引孔×16)ノズル外径(Φmm)25空気吐出量(L/min)268(0.4MPa)アズワン品番64-7817-90ノズルねじ径G1/8”
シールド(EA123KC用) エスコシールド(EA123KC用)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質PC樹脂寸法(mm)Φ98質量(g)26
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
4,280税込4,708
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)アルミニウム穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1ノズル長(mm)100アズワン品番64-2195-18ノズルねじ径G1/4”エア流量(L/min)600
3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付) エスコ3.0穴x100mm エアーガン(増量ノズル/流量調整付)エスコ
3,440税込3,784
1丁
翌日出荷
仕様増量:3倍材質(本体)POM製穴径(Φmm)3使用圧力(MPa)1.0アズワン品番64-2195-17取付ねじサイズG1/4"エア流量(L/min)600
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)エスコ
3,480税込3,828
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ3.0穴x100mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
1,420税込1,562
1個
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)3最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー) エスコ2.0穴x 23mm エアーダスター(ロングトリガー)エスコ
1,270税込1,397
1個
当日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付) エスコ2.0穴x100mm エアーダスター(流量調節付)エスコ
2,310税込2,541
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付) エスコ2.0穴x 29mm エアーダスター(流量調節付)エスコ
1,950税込2,145
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mm
3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付 エスコ3.0穴x100mmエアーブローガン(シールドノズル)プラグ付エスコ
1,960税込2,156
1個
翌日出荷
取付ねじRc1/4”ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様本体+プラグ使用圧力(MPa)0.5/0.8最高圧力1.0MPa穴径3mm
2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付) エスコ7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル・プラグ付)エスコ
3,010税込3,311
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル) エスコ7.0穴x70mmエアーブローガン(増量ノズル)エスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)70仕様増量ノズル仕様最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付) エスコ3.0穴x95mmエアーブローガン(ベントノズル・プラグ付)エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)95セット内容本体、プラグ付最高使用圧力1.0MPa材質(ボディ)プラスチック製
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら