「エア-パッキン」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気泡緩衝材の梱包、PE素材の梱包、包装に
エスコ品番EA944PB-50 芯径(mm)76(3インチ)
1個
1,100 税込1,210
翌日出荷

1巻
1,960 税込2,156
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):395×455+75mm
1巻
4,320 税込4,752
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):400×295+55mm
1巻
3,340 税込3,674
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):200×400+45mm
1巻
2,630 税込2,893
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):160×550+55mm
1巻
2,960 税込3,256
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):240×140+75mm
1巻
1,540 税込1,694
翌日出荷

のり付なので、梱包が簡単です
仕様サイズ(W×H+のり部分):230×200+75mm
1巻
1,990 税込2,189
翌日出荷

試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。 耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。 ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
1巻
660 税込726
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。第一種定形外郵便物として送れます。
仕様●サイズ:W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態)●材質:封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン●収容量:ブルーレイディスク・DVD・CD1枚●重量:14g/枚●入数:10枚 アズワン品番65-9279-54
1セット(10枚)
1,080 税込1,188
翌々日出荷

様々な梱包・緩衝剤に。
仕様●幅(mm):1200●厚み(mm):3.5●長さ(m):10●粒径:Φ10mm●材質:ポリエチレン●ロールタイプ アズワン品番65-9341-43
1個
1,840 税込2,024
翌々日出荷

フルーツやビン類の梱包に。発泡ポリエチレン製のネット形状の緩衝材です。網目状で通気性・通水性にも優れるチューブタイプのわれもの包み材。
材質発泡ポリエチレン 長さ(m)1 適合外径(Φmm)60~100 折径(mm)80 入数(本)2
1袋(2本)
485 税込534
翌日出荷

クラフト紙に間伐材を使用したエアークッション入りの封筒です。封筒とエアークッションは部分的に糊付けされているので容易に分別できます。封筒のとじしろにはあらかじめ両面テープがついているので簡単に封が閉じられます。
1パック(10枚)
1,300 税込1,430
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚 質量(g)約1.8 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
1セット(1セット)
12,700 税込13,970
8日以内出荷

厚み合計が0.2mmまでシールが可能。 薄手の袋、シュリンク包装、不織布、エアーキャップに。 持ち運びに便利で場所を取らない、こてタイプの簡易型シーラー。 長いシール加工や、直線・曲線のシール加工も可能。
エスコ品番EA305XK-1 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40 プラグ形状平型プラグ こて先形状ヘラ型
1個
1,600 税込1,760
当日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。 エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。 ビットはマグネット付
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:277mm●ビット全長:200mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm) アズワン品番67-4718-12
1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:2.5mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-70
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T30●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-85
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
1セット
1,230 税込1,353
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:4.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-72
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T9●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-79
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:5.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-75
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:2.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-69
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:6.0mm●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-76
1セット
1,250 税込1,375
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-14
1セット
1,410 税込1,551
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:377mm●ビット全長:300mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-15
1セット
1,560 税込1,716
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#3×(-)7mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:202mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-67
1セット
1,380 税込1,518
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T10●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-80
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#2×(-)6mm●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:142mm●ビット全長:65mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットはマグネット付 アズワン品番65-9264-13
1セット
1,270 税込1,397
翌日出荷

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:T8●ドライバーハンドル:122mm●ビット全長:125mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付●セット内容2点 アズワン品番65-9264-78
1セット
1,310 税込1,441
翌日出荷

。手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。
仕様●サイズ:(+)#1×(+)#2●ドライバーハンドル:122mm●セット時全長:約142mm●ビット全長:65mm●六角シャンク:1/4"●手元六角付(対辺12mm)●ビットは先端マグネット付 アズワン品番65-9264-10
1セット
1,040 税込1,144
翌日出荷

無溶剤で嫌気性タイプの液状ガスケットです。 空気が触れているときは硬化せず、金属などの隙間に入り空気が遮断される事により硬化し、強力なシール効果を発揮します。 フッ素パウダーがはいっているため潤滑性があり、配管のかじりを防止します。
用途冷温水管・冷却管・油配管・エアー配管・配水管など金属配管ネジ接合部のシール及び緩み防止 エスコ品番EA933BA-1A 使用方法1、切削した配管に残った切りくず、切削油はウエス等で拭き取り、溶剤などで脱脂してください。2、雄ネジ側先端から1/2山あけて、3/4山添付し、規定トルクで締め付けてください。締め付けトルクは25Aパイプで98N・m以上、50Aパイプで196N・m以上で行ってください。3、はみ出したシール剤は、ウエス等で拭きとって下さい。4、締め付けた後は、硬化するまで放置してください。 寸法(mm)245×80×50 乳白色 質量(g)284 使用温度範囲(℃)-20~120 外観ペースト状 施工温度(℃)10以上 危険物の類別非危険物
1個
6,670 税込7,337
当日出荷

低い逆圧力を完璧に遮断します。 気密性のあるニトリルゴム製のパッキン。 水、ガスオイル、ガソリン、様々なオイル、エアなどにお勧めです。
エスコ品番EA465L-10 形状ストレート 全長(mm)58 材質(本体)真鍮 使用温度範囲(℃)120 最高使用圧力(MPa)1.57 接続G(PF) 使用流体水・ガスオイル・ガソリン・様々なオイル・エア ハンドル形状ハンドル無し 最大圧力(MPa)1.57 バルブ逆止弁 最小動作圧力(kPa)弁:約1.96
1個
2,870 税込3,157
当日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-22 寸法(mm)17×52 材質(本体)C3604 質量(g)72 ポート数2 管接続口径1/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
5,090 税込5,599
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-24 寸法(mm)22×64 材質(本体)C3604 質量(g)111 ポート数2 管接続口径1/2 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
7,570 税込8,327
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-28 寸法(mm)35×89 材質(本体)C3604 質量(g)400 ポート数2 管接続口径1 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
15,000 税込16,500
翌日出荷

パッキンはフッ素ゴムを使用しています。 エアの逆流を防ぎます。
エスコ品番EA153EE-26 寸法(mm)29×75 材質(本体)C3604 質量(g)236 ポート数2 管接続口径3/4 使用圧力(MPa)0~4.9 ねじの種類Rc 使用流体空気 耐圧力(MPa)7.3 周囲温度(℃)5~120
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷