「エアインパクトレンチ」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9
角寸法差込角:1”
使用圧力(MPa)0.6
構造インパクトクラッチ:N型
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min)
トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370
使用ホース(mm)内径:9.5
能力(mm)ボルト径:38
騒音レベル(dB(A))88
吸入口サイズRc3/8”
サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H)
最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370
コンプレッサー(kW)7.5
振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140
質量(g)500
角寸法差込角:3/8”
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000
空気消費量(L/min)59
能力(mm)ボルト径:12
騒音レベル(dB(A))92
吸入口サイズRc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100
適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
正逆転付
最大締め付けトルクは520Nmと高出力
高効率消音排気構造の採用により低騒音
独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久
パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い
特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
アズワン品番65-2111-21
1台
¥51,800
税込¥56,980
翌日出荷
仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式
全長(mm)275
質量(kg)7.1
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000
空気消費量(L/min)255
能力ボルト径(mm)38
差込角(inch)1"
吸入口サイズ1/2”
アズワン品番64-2198-26
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥94,500
税込¥103,950
翌日出荷
1個
¥78,200
税込¥86,020
翌日出荷
雄ねじプラグ付。正逆転付。
材質アルミ
全長(mm)332
質量(kg)1.98
角寸法差込角:1/2”
使用圧力(MPa)0.63
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
騒音値(dB)97(A)
能力(mm)ボルト径:13
吸入口サイズRc1/4”
最大トルク(Nm[kgf-cm])270
コンプレッサー(kW)2.6
振動3軸合成値(m/s2)17.4(ISO28927-2 )
1台
¥36,500
税込¥40,150
翌日出荷
ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590
質量(kg)12.43
タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500
空気消費量(L/min)258
能力ボルト径(mm)45
差込角(inch)1”
吸入口サイズ(エアー)1/2”
アズワン品番64-2198-24
最大トルク3390N・m
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥137,100
税込¥150,810
当日出荷
強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)222
質量(kg)4.19
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)207
能力ボルト径(mm)26
差込角(inch)3/4"
吸入口サイズRc3/8”
アズワン品番64-2198-22
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥45,800
税込¥50,380
翌日出荷
狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb
全長(mm)245
質量(kg)1.4
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500
空気消費量(L/min)119
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズ1/4”
アズワン品番64-2198-18
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥26,600
税込¥29,260
翌日出荷
1個
¥50,200
税込¥55,220
翌日出荷
1個
¥24,400
税込¥26,840
翌日出荷
1個
¥30,400
税込¥33,440
翌日出荷
メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)198
質量(kg)2.52
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(L/min)198
能力ボルト径(mm)22
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-2198-19
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥28,100
税込¥30,910
翌日出荷
強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
仕様差込タイプ:リング固定式
全長(mm)113
質量(kg)1.35
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000
空気消費量(L/min)113
能力ボルト径(mm)16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-20
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥21,100
税込¥23,210
8日以内出荷
1個
¥81,600
税込¥89,760
翌日出荷
1個
¥21,900
税込¥24,090
翌日出荷
用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。
エスコ品番EA155KK
全長(mm)241
質量(kg)4.2
ボルト径20mm
空気消費量(L/min)470
所要圧縮機(kw)3.75
差込角(inch)3/4
吸入口サイズ1/4inchPT
1台
¥73,600
税込¥80,960
翌日出荷
このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578
エスコ品番EA155RF
全長(mm)171
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.64
打撃数(min-1[回/分])1200
ボルト径18mm
空気消費量(L/min)170
軸心より側面まで(mm)34
差込角(inch)1/2
吸入口サイズ1/4inchPT
使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥49,000
税込¥53,900
翌日出荷
1個
¥29,700
税込¥32,670
翌日出荷
正逆転付
差込角(inch)1/2
吸入口サイズ1/4inchPT
全長(mm)109
質量(kg)1.3
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000
空気消費量(L/min)105
能力ボルト径M16
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
¥23,900
税込¥26,290
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:338~810N・m
全長(mm)186
質量(kg)2
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000
空気消費量(L/min)142
能力ボルト径M22
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
¥27,900
税込¥30,690
翌日出荷
正逆転付
仕様●メーカー:空研●型番:KW-20GI-6●全長:517mm●差込角:3/4"●無負荷回転数:3,800rpm●エアー消費量:600L/min●使用トルク範囲:250~870N・m●能力(ボルト径):20mm●使用コンプレッサー:5.6kw●吸入口:Rc(PT)3/8"●重量:7.1kg●付属品:カップリングプラグ30PM 1個
アズワン品番68-1809-47
1個
¥118,000
税込¥129,800
4日以内出荷
全長(mm)332
質量(kg)1.98
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))94
能力ボルト径(mm)13
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-34
使用コンプレッサ2.6kw
振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
¥26,000
税込¥28,600
翌日出荷
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式
全長(mm)389
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])900
空気消費量(L/min)139
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-21
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
全長(mm)332
質量(kg)1.98
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000
空気消費量(L/min)380
騒音レベル(dB(A))94
能力ボルト径(mm)13
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-35
使用コンプレッサ2.6kw
振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
¥34,200
税込¥37,620
翌日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160
質量(g)650
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])550
空気消費量(L/min)67
騒音レベル(dB(A))86
能力ボルト径(mm)10
差込角(inch)3/8"
吸入口サイズRc1/4"
アズワン品番64-7822-48
使用コンプレッサ2.2kW
振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1個
¥20,200
税込¥22,220
翌日出荷
仕様樹脂ケースセット
付属品電池パック×2、 急速充電器(冷却機能付)、 電池カバー、収納ケース
サイズ145×244(H)mm (バッテリー装着時)
質量(g)1.7kg(バッテリー装着時)
先端形状四角ドライブ12.7mm
バッテリー14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah
充電時間30分
最大締付トルク265N.m(2700kgf)
1個
¥71,600
税込¥78,760
3日以内出荷
高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤
アズワン品番65-3882-96
1本
¥990
税込¥1,089
当日出荷
関連キーワード