2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合EA159DM、EA159DN用 エスコ品番EA159DM-1 厚さ(mm)1.5 直径(Φmm)75 穴径(Φmm)9 外径(Φmm)75 吸入口サイズ1/4inchPT
1セット(10枚)
3,040 税込3,344
当日出荷

仕様適合砥石(直径×穴径):75×9.5mm 付属品砥石取付用レンチ、スパナ 全長(mm)202 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000 空気消費量(L/min)170 ディスク径(Φmm)75 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-55 使用コンプレッサ2.2kw
1台
6,080 税込6,688
翌日出荷