取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”
ノズル長(mm)300
ノズル口径(Φmm)13
吐出し空気量(L/min)1500
エスコ品番EA123PR-30
材質アルミ
全長(mm)380
質量(g)300
最高使用圧力(MPa)1
適合エアコンプレッサ(kw)1.5
1個
¥3,120
税込¥3,432
翌日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。プラグ付
ノズル長(mm)39
穴径(Φmm)2.5
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-2
材質(本体)アルミダイカスト製
外形寸法(mm)118×88
口径(Φmm)9
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥4,380
税込¥4,818
翌日出荷
大型増量・軽量タイプ
通常の5倍の風量
プラグ付
口径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchネジ
エスコ品番EA123AM-3
材質(本体)アルミダイカスト製
穴径(Φmm)3
外形寸法(mm)118×88
吐出し空気量(L/min)840
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
ヒートガン仕様
軽量小型モデルで熱風温度450℃を実現
工業用ドライヤーとしての性能を保持しつつ、DCモーターの採用
ホディ構造の変更で軽量を実現
シュリンク包装の収縮、ラベル剥がし、塩ビパイプ、塩ビ板の曲げ加工等に
〈55mmスプーンノズル仕様〉・形状:フックノズル・全長:87mm・口幅:55mm・材質:鋼板・重量:58g・用途:熱収縮チューブ加工などに・『収縮チューブ加工』熱風を回転させることができ、加工物を回転させずに収縮チューブ全体を均一に加工できます。
〈Φ6mm熱風集中ノズル仕様〉・形状:集中ノズル・全長:87mm・軸長:57mm・先端内径:6mm・材質:鋼板・重量:50g・『溶解・溶接および乾燥』熱風による解氷、除霜、はんだの溶解、塗装の乾燥、塩ビ等の溶接ができます。
〈42mm平形ノズル仕様〉・形状:平型ノズル・全長:89.5mm・先端サイズ(内寸):3×42mm・材質:鋼板・重量:74g・『溶解・『溶着』塩ビシートの間に差し込み、表面を加熱軟化させてローラで圧着します。
仕様●温度:450℃●風量:125L/min●風速:400m/min●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:600W●スイッチ:3段切替スイッチ(切・送風・熱風)●材質:鋼板、合成樹脂●コード長:3m●サイズ:208×70×177(H)mm●重量:約550g●付属品:ノズル3種類、スチールケース
アズワン品番64-7841-88
1組
¥24,200
税込¥26,620
当日出荷
強弱機能で幅広い作業に対応
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-12
寸法(mm)253×70×200
質量(g)約950
スイッチ4段切替スイッチ(切・送・弱・強)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥33,200
税込¥36,520
当日出荷
付属品ノズル5種類、セミハードケース
質量(g)約240(電源コード除く)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)300
スイッチスライド式3段切替(切・送風・熱風)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47×245×49
温風温度(℃)約350※測定は吹出口より10mmの位置
風量(m3/min)0.088
電源コード(m)約1.8(有効帳)
アズワン品番65-2118-59
1セット
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
付属品ノズル三種類、スチールケース
エスコ品番EA365VA-11
寸法(mm)213×70×191
質量(g)約750
スイッチ3段階切替(切・熱風・送風)
コード長さ(m)3
風量(L/min)180
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:AHAG1551●温度:50~550℃ ●風量:LOW/250L/min、HI/500L/min●電源:AC100V、1200W●絶縁方式:二重絶縁●サイズ:255×82×205(H)mm●重量:0.58kg(本体のみ)、約1.9kg(付属品込み)●コード長:2m●付属品:ノズル4種類、スクレーパー2種類、キャリングケース●用途に応じて温度調節できるダイヤル付●自立するので上向き作業にも便利●塩ビパイプの曲げ加工・加熱包装などに●カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付●用途に応じて温度調節できるダイヤル付
アズワン品番65-3883-64
1台
¥10,200
税込¥11,220
翌日出荷
仕様温度・風量無段階コントロールで作業効率向上
質量(kg)0.6
コード長さ(m)1.8
最高温度(℃)530(50~530℃連続可変) (吹出し口から10mmで測定)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×70×190
風量(m3/min)0.15~0.25(150~250L/分)
風速(m/min)600
プラグ形状平型プラグ
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
材質鋼板、合成樹脂
寸法(mm)208×70×177(H)
質量(g)約550
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)600
スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風)
コード長さ(m)3
温風温度(℃)450
風速(m/min)400
風量(L/min)125
アズワン品番65-2118-60
1台
¥14,000
税込¥15,400
翌日出荷
温度コントロールが出来ます。堅牢な鋼板ボディを採用。
ヒーター温度内部分布を安定させる改善を行い耐久性を向上。
ヒーターワット数切換えと電圧をコントーロールして熱風の調整が可能。
エスコ品番EA365VA-2
材質鋼板、合成樹脂
質量(g)約950
コード長さ(m)3
風量(m3/min)0.18
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×253×200
風速(m/min)1000
1個
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-103
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)840
1個
特価
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39
穴径(Φmm)9
取付ねじ1/8inchPF
エスコ品番EA123AM-102
材質真鍮
吐出し空気量(L/min)600
1個
¥1,940
税込¥2,134
当日出荷
関連キーワード