カテゴリ

  • 物流用品(4)
    • プレート式 自在車キャスター(3)
    • プレート式 固定車キャスター(1)
  • 厨房用品(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ワコーパレット(82)
  • SISIKU(シシク)(13)
  • TRUSCO(38)
  • 東正車輛(5)
  • 石川製作所(3)
  • ワコー(6)
  • エヌケーキャリーキャスター(12)
  • SHIMANO(シマノ)(7)
  • HARAX(ハラックス)(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 花岡車輌(3)
  • ピジョン(3)
  • コトヒラ工業(3)
  • EverGreen INTERNATIONAL(3)
  • ダンディ(3)
  • アネスト岩田(2)
  • コロナ(2)
  • ホーザン(2)
車輪径(Φmm)
  • 200(1)
  • 220(1)
  • 260(1)
ストッパー
  • なし(3)
許容荷重(daN)
  • 75(1)
  • 98(1)
  • 147(1)
  • 250(1)
車輪タイプ
  • 車輪タイプ空気入り(3)
材質(車輪)
  • その他(3)
その他
車輪幅(mm)
  • 50(1)
  • 65(1)
  • 85(1)
50・65・85
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアキャスター」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金具付キャスター(空気入りタイヤ) エスコ金具付キャスター(空気入りタイヤ)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
ローラーベアリング。
材質金具:スチール 車輪:ゴム(空気入り)寸法(mm)車輪径×幅:220×70、E×G:105×75全高(mm)250耐荷重(kg)150A×B(mm)135×110穴径F(mm)11
トルクレンチ(大型車用) エスコトルクレンチ(大型車用)エスコ
173,000税込190,300
1台
8日以内出荷
大型車ホイールナットの締付け作業用 約3倍の増力機構を内蔵し、大型車のホイールナットも片手で締付け可能。女性でも作業できます。 二人がかりの作業が『一人』で行えます。 ダンパーにより昇降操作がワンタッチ。 左右ねじ対応 RoHS対応品 アジャスタブル型 ユニークなキャスターレイアウトにより、ワークへのアクセスが自由自在。 トルク制御可能な動力式締付け機より大幅に安価で省力化可能です。 動力源(エア・電気)不要。
寸法(mm)870×480×200(H)精度(%)±5主な用途大型車用最小目盛(N・m)5差込角(inch)1RoHS指令(10物質対応)対応
260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ260mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
52,000税込57,200
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-3材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)85全高(mm)308ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ220mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-2材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)65全高(mm)250ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ) エスコ200mm キャスター(自在・空気入・前輪ブレーキ)エスコ
24,300税込26,730
1個
予約販売
材質(車輪)チューブ入りエアータイヤ仕様ローラーベアリング、自在前ブレーキエスコ品番EA986HH-1材質金具:スチール、車輪:チューブ入りエアータイヤ車輪幅(mm)50全高(mm)235ストッパーなし耐熱温度(℃)-25/50車輪タイプ空気入り
ドーリー エスコドーリーエスコ
19,400税込21,340
1台
翌日出荷
持ち運びが楽な軽量タイプ。軽く、静音性に優れ、寿命が長いエアーキャスターを使用。旋回始動力が従来品より30~50%向上。旋回音が従来品と比較して半減。台車にかかる衝撃を吸収し、商品、荷物を保護します。積載面が900×600mmの大型平台車です。裏面には補強パイプを効率的に配置しているため、抜群の強度を誇り、大型で重い荷物の運搬に最適です。コーナークッションゴム付。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら