1個
¥7,320
税込¥8,052
当日出荷
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途カーエアコン用
エスコ品番EA405EC-1A
接続【ホース】M10×P1.5
危険物の類別非危険物
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
こんなお得な商品も!
クイックジョイント R134a用
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
用途カーエアコン用
エスコ品番EA405EC-2A
接続【ホース】M12×P1.75
危険物の類別非危険物
1個
¥8,860
税込¥9,746
翌日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-1
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-3
1個
¥3,220
税込¥3,542
翌日出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)2(推奨)
ホース寸法(mm)5×10
吐出量(mL/min)1.5
1セット
¥37,000
税込¥40,700
8日以内出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
関連キーワード