カテゴリ

  • 空調・電設資材(26)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • CEJN(セイン)(164)
  • RS PRO(29)
  • 日本モレックス(molex)(22)
  • イチネンTASCO(12)
  • ノーブランド(11)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(10)
  • I-VALUE(10)
  • 日東電工(9)
  • 因幡電工(9)
  • ニューマシン(7)
  • アイリスオーヤマ(6)
  • ダイキン工業(6)
  • 日本バイリーン(6)
  • 日立産機システム(6)
  • 旭エンジニアリング(6)
  • ケンブリッジ(6)
  • ミツビシ(6)
  • 大阪魂(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアコン シール」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室外機用遮熱シート (タイル柄) エスコ室外機用遮熱シート (タイル柄)エスコ
2,050税込2,255
1セット(2枚)
翌日出荷
室外機の温度上昇を抑え、エアコンの効率アップします。表面強度が強く傷がつきにくい素材を使用しています。防水なので、汚れてもお手入れ簡単です。ハサミ・カッターで使用場所に合わせてサイズ調整可能。目立ちにくいスッキリデザイン。簡単取付・キレイに外せる。日本製。アルミを使用した従来品は特性上、遮熱効果が高いですが見栄えがよくなかったり、上に物が置きにくい・1シーズンしか使えない・・などのデメリットがありました。このシートは丈夫な素材でオールシーズン使える・遮熱剤配合で遮熱性能も抜群・雰囲気に馴染みやすいデザインで植木鉢などを置いてエクステリアやガーデニングが楽しめます。
材質【表面】塩化ビニル樹脂【中間層】特殊ガラス繊維・塩化ビニル樹脂【裏面】ポリエステル長さ(mm)430幅(mm)320
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
343,000税込377,300
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34
AC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーター エスコAC100V/53W サーキュレーター 50畳用/DCモーターエスコ
26,900税込29,590
1台
翌日出荷
体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整アズワン品番65-9280-23
室外機カバー エスコ室外機カバーエスコ
1,050税込1,155
1枚
翌日出荷
お客様の室外機を汚すことなく作業ができて、繰り返し使用できます。マンション、アパート、戸建て改修時、エアコン室外機に塗料が付着しないよう、飛散防止の養生カバーとして使用します。天板注意のシール付。
材質ポリエチレン寸法(mm)880×330×700
エアコン用シールパテ エスコエアコン用シールパテエスコ
360税込396
1個
当日出荷
5~40℃ 作業温度(5℃)を下回ると硬くなりますので温めて使用してください。不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのエアコン配管用シールパテです。
アイボリー容量(mL)90使用温度(℃)-20~50
610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x65mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
28,600税込31,460
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)65風速(m/s)2.75(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-84定格風量(m3/min)56
610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x50mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
24,700税込27,170
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)50風速(m/s)2.25(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-83定格風量(m3/min)46
610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付) エスコ610x610x30mm エアフィルター(帯電不織布/アルミ枠付)エスコ
17,400税込19,140
1個
当日出荷
仕様サイズと形状が自由に設計できるセパレータレスタイプミニプリーツ(ビート樹脂成形)の超薄型省スペースで取付け、取外し作業が容易ですエレクトレット不織布+密度勾配不織布により、低圧損、高効率、長寿命です耐風圧性に優れています捕集ダストの再飛散がありません材質フレーム:アルミニウム、合板、亜鉛鉄板、ステンレスろ材:エレクトレット不織布セパレータ:ビート(樹脂)シール剤:特殊粘着剤パッキン:ネオプレンゴム厚さ(mm)30風速(m/s)1.5(定格)寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-82定格風量(m3/min)31
610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ610x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
81,800税込89,980
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)9.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-81定格風量(m3/min)31
305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
70,900税込77,990
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)5.8寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-80定格風量(m3/min)14.7
610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ610x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
67,700税込74,470
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)5.5寸法(幅W×長さL)(mm)610×610アズワン品番64-7992-78定格風量(m3/min)17
305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x610x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
57,900税込63,690
1個
当日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)3.3寸法(幅W×長さL)(mm)305×610アズワン品番64-7992-77定格風量(m3/min)8
305x305x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x305x290mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
29,100税込32,010
1個
翌日出荷
材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム厚さ(mm)290質量(kg)4.0アズワン品番64-7992-79幅×長さ(mm)305×305定格風量(m3/min)7.0(m3/min)
305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付) エスコ305x305x150mm エアフィルター(HEPA/アルミ枠付)エスコ
22,600税込24,860
1個
翌日出荷
材質フレーム:アルミニウム、合板、ろ材:ガラス繊維、セパレータ:アルミニウム、シール剤:特殊接着剤、パッキン:合成ゴム厚さ(mm)150質量(kg)2.3アズワン品番64-7992-76幅×長さ(mm)305×305定格風量(m3/min)3.8(m3/min)
1/4" シールキャップ(ストラップ付/3個) エスコ1/4" シールキャップ(ストラップ付/3個)エスコ
1,330税込1,463
1パック(3個)
翌日出荷
材質本体:ナイロン、パッキン:NBRアズワン品番64-7842-21入数3個適応ねじ径1/4”(UNF7/16-20)
フレアーシールキャップセット エスコフレアーシールキャップセットエスコ
15,800税込17,380
1個
8日以内出荷
セット内容(1/4”):10個(3/8”):10個(1/2”):10個(5/8”):5個ケース寸法(mm)167×126×62(H)
570x570mmエアコンフィルター エスコ570x570mmエアコンフィルターエスコ
2,810税込3,091
1個
翌日出荷
吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。 フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。 フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET)寸法(mm)570×570
F5/16"xF5/16" クイックシールアダプター(L型) エスコF5/16"xF5/16" クイックシールアダプター(L型)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-3
F1/4"xF1/4" クイックシールアダプター エスコF1/4"xF1/4" クイックシールアダプターエスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-2
F1/4"xF1/4" クイックシールアダプター(L型) エスコF1/4"xF1/4" クイックシールアダプター(L型)エスコ
3,220税込3,542
1個
翌日出荷
エスコ品番EA405AB-1
5/16" シールキャップ(6個) エスコ5/16" シールキャップ(6個)エスコ
1,190税込1,309
1個
当日出荷
エスコ品番EA400AA-2.5
1/4" シールキャップ(6個) エスコ1/4" シールキャップ(6個)エスコ(1件のレビュー)
900税込990
1個
当日出荷
エスコ品番EA400AA-2
クリサワパック30マルチ エスコクリサワパック30マルチエスコ(1件のレビュー)
10,600税込11,660
1個
当日出荷
冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止エスコ品番EA119-3B使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。寸法(mm)280×72×45
プラグネジ付エアーホースアダプター エスコプラグネジ付エアーホースアダプターエスコ(2件のレビュー)
4,440税込4,884
1個
当日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP全長(mm)305ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
5/8インチ フレアーシールキャップ エスコ5/8インチ フレアーシールキャップエスコ
4,550税込5,005
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA443SA-5B
3/8インチ フレアーシールキャップ エスコ3/8インチ フレアーシールキャップエスコ
4,490税込4,939
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA443SA-3
3/8インチ フレアー シールキャップ エスコ3/8インチ フレアー シールキャップエスコ
8,610税込9,471
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA400B-3
3/4インチ フレアーシールキャップ エスコ3/4インチ フレアーシールキャップエスコ
11,300税込12,430
1セット(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA443SA-6B
1/4インチ フレアーシールキャップ エスコ1/4インチ フレアーシールキャップエスコ
2,340税込2,574
1セット(10個)
当日出荷
エスコ品番EA443SA-2
1/4インチ フレアー シールキャップ エスコ1/4インチ フレアー シールキャップエスコ
1,470税込1,617
1セット(5個)
当日出荷
エスコ品番EA400B-2
1/2インチ フレアーシールキャップ エスコ1/2インチ フレアーシールキャップエスコ
5,210税込5,731
1セット(10個)
翌日出荷
エスコ品番EA443SA-4
40m 散水ホースリール エスコ40m 散水ホースリールエスコ
55,500税込61,050
1台
翌々日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)40仕様40m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-40質量(kg)12.4パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
20m 散水ホースリール エスコ20m 散水ホースリールエスコ
38,400税込42,240
1台
翌日出荷
本体に最高級304ステンレスを採用した高級感覚のホースリールです。持ち運ぶときに、掌に負担がかかりにくく持ちやすいゴム製取手ホース巻き取り時に手を汚さないホースガイド付安定感抜群の大型脚ゴム。巻き取りやすい大型ハンドルシール部は水漏れのないダブルパッキン方式全機種に耐寒耐圧0.4MPa網入ホースを採用。ソフトな使い心地で丈夫で傷つきにくく、本体とともに永く美しくご使用いただけます。散水口は、自在散水ノズルを採用。レバーの握り方で直射、噴霧と思い通りの散水ができます。止水もレバー手元でできて、ムダがありません。ステンレス製ですので錆びません。
用途エアコンの洗浄、家庭の散水、洗車にホース内径(Φmm)15ホース外径(Φmm)20ホース長さ(m)20仕様20m耐圧ホース付、レバーノズル付、ステンレス製ペダル付エスコ品番EA124HB-20質量(kg)7.1パターン2種類(散水)特性耐寒、耐圧
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら