セット内容:フィルター1枚、取付テープ。 。制菌・消臭効果。 ホコリ捕集性に優れた繊維構成。 捕集したホコリを離さない粘着剤付き。 全メーカー共用タイプ。 花粉、タバコのヤニ、ペットの毛、ダニ等のハウスダストを捕集します。PM2.5対応。
材質制菌・消臭不織布
厚さ(mm)2
寸法(mm)380×800
質量(g)25
メーカー全メーカー共用タイプ
1袋(1枚)
¥595
税込¥655
翌日出荷
材質難燃性不織布
寸法(mm)400×700
色白色
質量(g)13(1枚あたり)
アズワン品番64-7942-12
入数5枚
1袋(5枚)
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
吸気口に貼るだけの為、エアコンに負担をかけず、空気の汚れをキャッチします。
フルテクト加工により、ウイルスを捕獲し働きを抑制します。
フィルターの裏面がシールの為、簡単装着出来ます。
材質フルテクト加工ポリエステル繊維(再生PET)
寸法(mm)570×570
1個
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
室内の空気に浮遊するあれる物質をキャッチして空気をキレイにすると同時に二重の活性炭フィルタがタバコの煙や生活臭、お部屋のニオイなどを除去します。取付カンタン。エアコンのメッシュフィルタに取り付けるだけです。ハサミでカットできますので、お好きなサイズにカットしてご使用下さい。貼るだけで空気清浄と脱臭が同時に行えます。
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
質量(g)200
使用温度(℃)-10~80
サイズ(mm)500×3000×1.5
圧力損失(Pa)45 (定格風速1.0m/s)
1巻(1巻)
¥5,680
税込¥6,248
翌日出荷
材質抗菌・防臭不織布
寸法(mm)400×700
色薄青色
質量(g)10(1枚あたり)
アズワン品番64-7942-13
入数5枚
1袋(5枚)
¥1,170
税込¥1,287
翌日出荷
セット内容:フィルター1枚、取付テープ。埋込式換気扇のホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットして使用できます。ハウスダストや花粉などのアレルギーの原因物質を取り除くことでお部屋を快適に保つことができます。圧力損失が少なく、抗菌防臭効果のあるフィルターを使用しています。ラインが入っているので簡単にカットすることができます。取り付けテープで取り付けが簡単です。抗菌繊維(酸化第二銅を練りこんだ繊維)を使用しています。
用途エアコン、室内換気扇、通風口など
セット内容フィルター1枚、取付テープ
材質抗菌・防臭加工不繊布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)400×800
質量(g)20
1袋(1枚)
¥310
税込¥341
当日出荷
抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
エアコンまたは燃料ラインのクイックコネクトカップリングの取り外しに。ディスコネクトツールの5/16インチ、3/8インチ、または1/2インチアダプタと一緒に使用します。プライヤーのフォークは、ツールを回転させてコネクターラインに適合させることができます。<
仕様●全長:210mm●溝幅:17mm
アズワン品番65-9262-01
1個
¥7,090
税込¥7,799
翌日出荷
冷風ダクトは切替スイッチにより約95°自動で動きます。使用温度目安 。冷房:環境温度35℃時、ダクト出口温度約25℃。暖房:環境温度10℃時、ダクト出口温度約30℃。キャスター付きで移動が簡単です。壁面設置可能。サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。環境に配慮した冷媒R32を採用されます。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用されます。清掃がすぐ行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。
寸法(mm)本体:390 (W)×475 (D)×855 (H) 冷風ダクト:内径110/外径125 排熱ダクト:内径175/外径185
質量(kg)約49
電流(A)冷房 強:12.0/12.7 弱:11.5/12.3 暖房 弱:10.5/10.0 (50/60Hz)
電源(V)100 (50/60Hz)
消費電力(W)冷房 強:1080/1300 弱:990/1200 暖房 弱:850/1010 (50/60Hz)
コード長さ(m)約2
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.7
騒音値(dB)強:61~62.5 弱:60.5~62 (50/60Hz)
冷媒R32
圧縮機全閉型ロータリー
冷媒封入量(g)400
首振り有
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.7/1.9
1台(1台)
¥146,000
税込¥160,600
翌日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)10
入数(枚)5
使用温度(℃)70
エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-24A
希釈原液使用
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
空調用、家庭用、水用フィルター用。三次元の骨格網状構造で低い圧力損失で高い補修効率が優れる。従来の繊維素材に求められなかった均一性を有す。
材質ポリエステル
厚さ(mm)5
入数(枚)5
使用温度範囲(℃)70以下
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)8(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)63
アズワン品番64-7992-31
1巻
¥25,000
税込¥27,500
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.68
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)5.5(±1.5)
使用温度(℃)60以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.0×5
アズワン品番64-7992-42
1巻
¥15,400
税込¥16,940
翌々日出荷
材質ヤシ殻活性炭、PET不織布
寸法(mm)500×500×3.5
質量(g)300
使用温度(℃)-10~80
アズワン品番64-7992-49
入数2枚
圧力損失80Pa(定格風速:1.0m/s)
1パック(2枚)
¥4,900
税込¥5,390
翌日出荷
1個
¥3,820
税込¥4,202
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)20(±3)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)82
アズワン品番64-7992-35
1巻
¥43,400
税込¥47,740
当日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)400×400
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥5,500
税込¥6,050
翌日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)10.7
寸法(mm)300×300
使用温度範囲(℃)-10~100
入数10枚
1パック(10枚)
¥2,900
税込¥3,190
翌日出荷
1個
¥3,190
税込¥3,509
当日出荷
1個
¥188,600
税込¥207,460
翌日出荷
1個
¥2,690
税込¥2,959
翌日出荷
1個
¥7,160
税込¥7,876
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)10(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)73
アズワン品番64-7992-32
1巻
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
1個
¥5,080
税込¥5,588
当日出荷
1個
¥5,990
税込¥6,589
翌日出荷
1個
¥8,740
税込¥9,614
欠品中
1個
¥5,730
税込¥6,303
翌日出荷
1個
¥7,560
税込¥8,316
翌日出荷
エスコ品番EA997PC-16
1個
¥880
税込¥968
当日出荷
1個
¥4,960
税込¥5,456
翌日出荷
1個
¥8,320
税込¥9,152
翌日出荷
仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。
材質ポリエステル、モダアクリル
厚さ(mm)14(±2)
使用温度範囲(℃)80以下
風速(m/s)2.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5
捕集効率(%)76
アズワン品番64-7992-34
1巻
¥37,500
税込¥41,250
当日出荷
仕様平均捕集効率:0.76
材質ポリエステル、モダアクリル
寸法(mm)幅×長さ:1.6×20m、厚さ:14(±2)
質量(kg)12.8
使用温度(℃)80まで
風速(m/s)2.5
アズワン品番64-7992-33
1巻
¥140,500
税込¥154,550
当日出荷
1個
¥47,200
税込¥51,920
当日出荷
材質難燃性ポリエステル
厚さ(mm)3
寸法(mm)500×750
アズワン品番64-7992-67
入数6枚
1パック(6枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
1個
¥171,500
税込¥188,650
翌日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌々日出荷
仕様標準的なHEPAフィルタです0.3μmの粒子を99.97%以上捕集できます多風量対応型気流によるろ材同士の接触は、波状のセパレータにより防ぐ構造です
材質フレーム:アルミニウム、合板ろ材:ガラス繊維セパレータ:アルミニウムシール剤:特殊接着剤パッキン:合成ゴム
厚さ(mm)150
質量(kg)5.5
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-78
定格風量(m3/min)17
1個
¥67,700
税込¥74,470
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ