抗菌防臭効果で、雑菌の繁殖や悪臭を防ぎます。
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとしてサイズを自由にカットし使用できます。
圧力損失(空気抵抗)を上げずに、花粉等の微細な粉じんを捕集できるよう粘着加工した特殊フィルタを使用。
取付テープで取り付けが簡単。
エアコン内部の汚れを防ぎ、排気する空気をきれいにします。
花粉、ヤニ、衣類のほこり等をしっかりキャッチします。
粘着剤付フィルターが、細かい粉塵も捕集してまき散らしません。
用途店舗・業務用の吊り下げ式のエアコンの防汚・防臭
セット内容セット内容:フィルター2枚 取付テープ
材質ポリエステル不織布
厚さ(mm)1.5
寸法(mm)約625×625
質量(g)21
アズワン品番64-7992-63
1袋(2枚)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-24A
希釈原液使用
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット
アズワン品番65-9245-88
1台
¥108,300
税込¥119,130
8日以内出荷
関連キーワード