8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)5 適正使用圧力(MPa)3.4 繰り返し・詰め替え対応
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)2.5 適正使用圧力(MPa)3.5 繰り返し・詰め替え対応
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤 セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚 材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステル シートサイズ(mm)約215×40 アズワン品番65-2242-86 繰り返し・詰め替え対応
1個(4枚)
680 税込748
当日出荷

ファン用 洗浄廃液回収袋付 1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。 嫌なニオイもカット フロンガスは使用していません。 中和防食を兼ねたリンスが短時間で泡を消失させ汚れを落とします。 洗浄液がファンに保持されやすく汚れを容易に分解します。
仕様●内容量:ムース(260ml)、リンス(230ml) アズワン品番65-2108-82
1組
2,450 税込2,695
当日出荷

アルミフィン用洗浄廃液回収袋付1セットにつきルームエアコン1台(6~8畳)分です。アルミフィンを傷めません。フロンガスは使用していません。エアコンの汚れとカビを泡で洗浄、その後リンスで中和します。強力な洗浄力により熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。
容量(mL)ムース:200、リンス:180
1本
1,430 税込1,573
当日出荷

クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。 材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂 寸法(mm)【ノズルガン】300 使用圧力(MPa)2(推奨) ホース寸法(mm)5×10 吐出量(mL/min)1.5
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

無香タイプ。様々な菌やウィルスへ効果を発揮。エアコン内部をまるごと洗浄、富士フィルム株式会社のHydroAg+技術で、菌の増殖を抑制。洗浄後も持続抗菌(約1年間)。エアコンフィルター交換+エアコン内部洗浄セットで作業時間約15分。エアゾール品。抗菌SIAAマーク認証製品。噴射ノズル付き。
用途カーエアコン用(国産車専用品) 仕様作業時間(分):約15、効果目安:約1年間 内容量(mL)60
1本(1本)
2,370 税込2,607
翌日出荷

セット内容138mmフィンブラシ、300mmフィンクリーナーブラシ、160mmフィン修正用プライヤー、420mlエアコン洗浄スプレー、工具箱(クリアー) 寸法(mm)工具箱:347×167×119 繰り返し・詰め替え対応
1セット(1セット)
15,100 税込16,610
翌日出荷