8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。 材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂 寸法(mm)【ノズルガン】300 使用圧力(MPa)2(推奨) ホース寸法(mm)5×10 吐出量(mL/min)1.5
1セット
37,000 税込40,700
翌日出荷

吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)2.5 適正使用圧力(MPa)3.5
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300 吐出水量(L/min)5 適正使用圧力(MPa)3.4
1セット
38,000 税込41,800
翌日出荷

ルームエアコンの洗浄に最適です。先端が360°回転するので通常ノズルでは届かない裏側の洗浄も簡単です。
仕様●接続ねじ:G1/4"●常用圧力:5.0MPa●推奨使用圧力:3.0~3.5MPa●噴量:推奨使用圧力時/3.09~3.34L/min●噴射パターン:扇形(噴霧角度/25度)●材質:ボディ/真鍮ハンドル/樹脂●全長:485mm●ノズル長:300mm アズワン品番65-5662-75 危険物の類別非危険物
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

-と+ボタンの同時押しで,リモコンにチャイルドロックがかけられます。
材質HIPS樹脂、ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、アルミニウム、銅 長さ(mm)排気ダクト:300~1500 質量(kg)21 電流(A)8.1/8.3(50/60Hz) 電源AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)約1.9 冷房能力(50/60Hz)(kW)冷風:2.0/2.2 消費電力(W)(50/60Hz)700/830 設定温度(℃)冷風:16~30 風量調整【切替】冷風:4段階(弱・中・強・自動) 除湿:弱 送風:3段階(弱・中・強) モード冷風・除湿・送風(換気) 冷媒R32 サイズ(mm)286(W)×320(D)×700(H) 冷媒封入量(g)210 タイマー0.5~24時間(切/入) 動作角度ルーバー:上下:手動、スイング:無 除湿能力(L/日)50/60Hz:19.2 / 21.6 適用畳数冷風:4.5~7畳
1台
79,500 税込87,450
3日以内出荷

アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に 空気循環してエアコン効率アップ 左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番67-4721-33
1個
4,400 税込4,840
翌々日出荷

ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。 長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。 ノズルの向きを360°自由に変えることができます。 タイヤハウスや車のルーフなど、これまで洗いにくかった場所も楽に洗浄できます。 直角に曲げると幅9cmとなるので、エアコン室外機の裏など、狭い場所での洗浄にも最適です。 ノズル先端部を回すことで、圧力の調整が可能です。 洗浄物に合わせてその場で簡単に圧力調整ができるので、効率よく作業が出来ます。 また、洗浄剤を噴射することも可能です。 スプレーランスを取り変える必要がありません。
エスコ品番EA115KA-10A 質量(g)144 タイプ180°角度可変 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)166×42×63
1個
8,800 税込9,680
翌日出荷

体育館や教室、会議室、オフィスなど広い場所でも安心の風量のある大型サーキュレーターです。空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出す。風を直線に集中させ、より遠くまで届くからオフィスや教室など、広い空間もパワフル送風。またこまめな換気は、ウイルス対策にも効果的。大型サーキュレーターなら、広い空間をいつでもどこでも素早く換気。【3Dランダム送風】 左右・上下、どちらも設定すれば3Dランダム送風に。 効率よくお部屋のすみずみまで風を届けます。 さらに10段階の細かな風量調整を可能に。 部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。【オールシーズン使える】 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏/エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬/暖かい空気を足元へ。【省エネ性能】 DCモーターだからパワフルでも、家計にやさしい省エネ設計。【3つの運転モード】 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード/強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード/ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード/10段階の風量から設定した風量で連続運転します。【入/切タイマー】 設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。【便利なリモコン付き】 リモコンは本体背面に収納可能です。【お手入れかんたん】 前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
仕様●羽根径:23cm羽根●適用床面積:50畳●サイズ:312(W)×275(D)×400(H)mm●重量:3.0kg●切タイマー:2・4・8時間、消灯(タイマー解除)●コード長:約1.5m●電源:AC100V、50/60Hz●定格消費電力:35W●付属品:リモコン(電池品番/CR2025)●首振り:横方向/首ふり(左右)ボタンで角度を変更(60°・90°・120°・停止)縦方向/首ふり(上下)ボタンでON/OFF 強制撹拌/首ふり左右15°・上45°固定●送風モード:連続(10段階)、リズム(3段階)、強制撹拌●風量10段階調整 アズワン品番65-9280-23
1台
26,900 税込29,590
翌日出荷

関連キーワード