30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1に準拠、保温材耐熱温度70℃)。テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
幅(mm)50
厚さ(mm)3
屋内外用。手で切ることができます。紫外線耐性素材で粘着剤を弱めるのを防ぎます。高性能&強力粘着!『T-REX』強力万能ダクトテープ。粘着剤部分の厚みが一般的なものと比べ約2倍なので、粗く汚れた表面にも強力に接着します。ポリエチレンフィルムとポリエステルメッシュの2層構造のため、耐久性・強度に優れています。配管ダクトやパイプ、アウトドア用品の一時補修、支柱の一時固定などに。レンガ、コンクリート、石綿セメント板、塗装および非塗装木材、ビニールサイディングなどにも使用できます。耐候性・防水性に優れています。
材質ポリエチレン・コーティングクロス
幅(mm)48
厚さ(mm)0.43
色グレー
長さ(m)9.1
芯径(mm)内芯:76
1巻
¥1,530
税込¥1,683
翌日出荷
高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-25-I●厚さ:0.11mm●幅:25mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番65-9316-55
1巻
¥910
税込¥1,001
翌日出荷
高耐候性。配管の紫外線劣化対策に
仕様●メーカー:因幡電工●型番:UVT-50-I●厚さ:0.11mm●幅:50mm●長さ:20m●色:アイボリー●入数:1巻●材質:PE
アズワン品番65-9316-56
1巻
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
関連キーワード