「エアコンドレン」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドレンパンに使用される金属及び樹脂材質に影響を与えません。エアコン及びショーケースのドレン水中に発生するカビやバクテリア等、微生物の繁殖による臭気抑制、ドレンパン水排水経路の詰り防止に効果的です。
仕様●内容量:50g(1個)●入数:1袋(50g×12袋)●PH:9.0~11.0●サイズ:60(W)×130(H)mm●厚さ:150mm●臭気:ほぼ無臭●有効期間:2~3ヶ月●用途:・臭気の原因となる微生物の繁殖を抑制 ・ドレンパン専用カビ・スライム抑制剤●1袋/0.4m2(ドレンパンの面積に対して)
アズワン品番65-9245-16
危険物の類別非危険物
1箱(12個)
¥14,100
税込¥15,510
翌々日出荷
エアコン内部のアルミフィン・ドレンパン等の防カビ・抗菌に(※フィルターには使用できません)
カビの発生を抑えることで、嫌なカビ臭さを抑制。
商品タイプ業務用
液性弱アルカリ性
エスコ品番EA922AJ-24A
希釈原液使用
1個
¥17,700
税込¥19,470
翌々日出荷
用途エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに
全長(mm)145
パイプサイズ40A・50A
アズワン品番64-7850-30
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
液剤を注入して、エアコン内部のエバポレーターを強力洗浄します。2種類の付属チューブにより、排水ドレンホースからの注入、またはグローブボックスを取り外して、ブロアファンの隙間から注入することも可能です。洗浄力の強い泡タイプです。エアコン内部に付着したカビやヤニなどを除去し、エアコンからの嫌なにおいを軽減します。エバポレーターの汚れを除去するので熱交換効率が高まり、エアコンの効き目も回復します。抗菌剤を配合しております。消防法上の非危険物です。
用途カーエアコン内部洗浄
付属品排水ドレン注入用チューブ、クリーンエアフィルター注入用チューブ
色透明
使用温度範囲常温
内容量(mL)180
1本(1本)
¥3,120
税込¥3,432
当日出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。
積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。
中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。
位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。
底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度)
アズワン品番65-2318-21
1個
¥290
税込¥319
翌日出荷
付属品:リモコン×1、・排熱ダクト×1(0.3~1.2m)、・ダクトエンドA/B×各1、・窓パネルA/B×各1、・レール用アタッチメント×2、・四角ボルト×1/蝶ナット×1、・ネジ×4/キャップ×1、・ドレンホース×1、・単4電池×2。どこにでも置ける移動式エアコン!暑い夏を快適に!風量調節可能(強・弱)。コンパクトでキャスター付きなのでスムーズに移動できます。冷風・除湿・送風モードの3種類に切り替え可能です。便利なタイマー付き。1時間ごとに設定可能です。全閉型ファンモーター搭載。付属の排熱ダクトと窓枠パネルで背面から出る排熱を室外に逃がすことができます。窓高さ785~1415mmまで取り付け可能(鉄製の窓や特殊な窓には取り付けできないことがあります。)
寸法(mm)370 (W)×345 (D)×705 (H)
質量(kg)約22
電流(A)9.3/9.7
電源(V)100
消費電力(W)800/945 (50/60Hz)
コード長さ(m)約1.8
冷房能力(50/60Hz)(kW)2.0/2.3
騒音値(dB)約56/57
設定温度(℃)16~32
冷媒R410A (封入量378g)
圧縮機全閉型ロータリー
除湿能力(L/日)23/26/ (50/60Hz)
1台(1台)
¥51,800
税込¥56,980
8日以内出荷
特殊弁構造により縦引きでも横引きでも空気や虫などをシャットアウトし、スムーズに排水をおこないます。クリアボディで楽に点検することができます。フタを外してのメンテナンスが可能です。
仕様●適用パイプ径:20A・25A・30A●全長:100mm●アダプター内径:Φ26mm・Φ32mm●材質:PET樹脂●耐熱温度:100℃●用途:エアコン(室内機)のドレン、空気調和機のドレン、冷蔵庫/冷凍庫の排水、電気温水器の排水などに●高気密による高い防臭・防虫効果●V型形状による施工性向上●縦引・横引兼用●耐薬品性、耐候性、耐熱性に優れた樹脂製●屋外設置可能
アズワン品番65-9255-23
危険物の類別非危険物
1個
¥9,200
税込¥10,120
翌日出荷
1本
¥1,770
税込¥1,947
翌日出荷
関連キーワード