15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-143 形状丸形 高さ(mm)27 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)670 支持荷重(N)(下方向)1370 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2700(Z方向)、470(X方向) 適合用途防振
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8 エスコ品番EA949HS-137 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)250 支持荷重(N)(下方向)550 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1100(Z方向)、260(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-133 形状丸形 高さ(mm)18 接続ねじM6 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)220 支持荷重(N)(下方向)280 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6 最大許容荷重(N)580(Z方向)、98(X方向) 適合用途防振
1個
905 税込996
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-147 形状丸形 高さ(mm)30 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)883 支持荷重(N)(下方向)2060 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)4200(Z方向)、780(X方向) 適合用途防振
1個
2,350 税込2,585
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-144 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)270 支持荷重(N)(下方向)880 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1800(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
1,950 税込2,145
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM6 エスコ品番EA949HS-131 形状丸形 高さ(mm)15 接続ねじM6 接続方式片端めねじ 寸法s(mm)13 ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)160 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向) 適合用途防振
1個
800 税込880
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-156 形状丸形 高さ(mm)50 接続ねじM12 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)1030 支持荷重(N)(下方向)3900 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM12 最大許容荷重(N)7800(Z方向)、1300(X方向) 適合用途防振
1個
5,330 税込5,863
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-146 形状丸形 高さ(mm)54 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)240 支持荷重(N)(下方向)1100 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向) 適合用途防振
1個
2,520 税込2,772
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM10 エスコ品番EA949HS-145 形状丸形 高さ(mm)40 接続ねじM10 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)1300 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)2500(Z方向)、440(X方向) 適合用途防振
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
ねじサイズM8 エスコ品番EA949HS-139 形状丸形 高さ(mm)25 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)340 支持荷重(N)(下方向)700 材質(防振ゴム)天然ゴム 最大許容荷重(N)1420(Z方向)、320(X方向) 適合用途防振
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-136 形状丸形 高さ(mm)26 接続ねじM8 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)180 支持荷重(N)(下方向)370 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM8 最大許容荷重(N)760(Z方向)、150(X方向) 適合用途防振
1個
1,130 税込1,243
翌日出荷

取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
エスコ品番EA949HS-132 形状丸形 高さ(mm)20 接続ねじM6 接続方式片端めねじ ばね定数(N/mm)(下方向)88 支持荷重(N)(下方向)98 材質(防振ゴム)天然ゴム ねじサイズM6 最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向) 適合用途防振
1個
820 税込902
翌日出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。 中央部にドレンホース差し込みスペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。 位置決め用フックおよびセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単に行えます。 底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(ただし、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止してください。)
仕様●サイズ:405(W)×116(D)×75.5(H)mm●材質:PP●色:アイボリー●使用温度範囲(℃):-10℃~50℃(製品表面温度) アズワン品番65-2318-21
1個
290 税込319
翌日出荷

仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます 寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H) 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9) 型番HiKOKI:EC1445H3(CTN) モーターDCブラシレスモーター 空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個 コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付) エンジンタイプ直流ブラシレスモーター 回転速度最大2.300回/分(パワーモード時) アズワン品番64-7817-74
1台
222,600 税込244,860
当日出荷