付属品エキステンション、プラグ
エスコ品番EA993CE-20
質量(kg)15.8
能力20t
使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02
最低高さH(mm)244
最大揚高(mm)476
1個
¥66,100
税込¥72,710
翌日出荷
能力(t)25
エスコ品番EA993LN-25
質量(kg)18.5
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)230
最大揚高(mm)455
1個
¥103,300
税込¥113,630
翌日出荷
能力(t)5
エスコ品番EA993LJ-5
幅(mm)170
質量(kg)93
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200
ハンドル長さ(mm)1045
使用エアー圧力(MPa)0.8~1
最低高さH(mm)150
最大揚高(mm)560
1個
¥170,000
税込¥187,000
翌日出荷
付属品プラグ
エスコ品番EA993CF-22
幅(mm)190
ハンドル長さ(mm)1090
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230
使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02
最低高さH(mm)210
最大揚高(mm)525
1個
¥166,500
税込¥183,150
翌日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)43
能力(t)25
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-37
最大揚高(mm)405
1台
¥162,500
税込¥178,750
翌日出荷
低床タイプ
クロム加工されたラムでサビに強くなっています。
溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ
使用荷重(t)20
アズワン品番65-2315-64
1台
¥64,200
税込¥70,620
当日出荷
補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm
幅(mm)210
寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H)
質量(kg)45
能力(t)35
ハンドル長さ(mm)1225
最低高さ(mm)210
使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0
アズワン品番64-2299-38
最大揚高(mm)380
1台
¥166,800
税込¥183,480
翌日出荷
能力(t)29
エスコ品番EA993EV-29
寸法(mm)534×635
質量(kg)14.2
材質(本体)アラミド
最高圧力(MPa)【エアー】約0.8
揚高(mm)25.4~300
1個
¥475,000
税込¥522,500
8日以内出荷
8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度)
保管時に便利な収納袋付
ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に
ローダウン車、エアロ装着車に最適
タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP
分割式で作業や保管に便利
タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造
滑り止め足ゴム付
軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚)
アズワン品番65-2315-69
1組
¥8,270
税込¥9,097
翌日出荷
セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
関連キーワード