23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付 アズワン品番65-5658-79
1個
16,000 税込17,600
翌日出荷


カップが2つ付いた便利なキットです
使用圧力(MPa)0.1~0.2MPA 吐出し空気量(L/min)11.3~ 22.7 取付ねじRp(PS)1/8" カップ容量(mL)5ml・10ml 本体長さ(mm)148.5 タケノコ径(Φmm)7 ノズル径(Φmm)0.2
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

大型スプレーガンの重量をより軽くバランスよく工夫されております。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途船舶から乗用車まで幅の広い塗装に(大物、中塗装用) ノズル口径(Φmm)2.0 吐出し空気量(L/min)240 エスコ品番EA121BA-7 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)890 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1200 所要圧縮機(kw)1.5~2.2
1組
33,900 税込37,290
翌日出荷


小物の中塗・上塗に最適。塗装効率が良く、組立部品が少ないので洗浄手入れがしやすい。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途小物、中物用(中塗仕上用) ノズル口径(Φmm)1.2 吐出し空気量(L/min)85 エスコ品番EA121BA-5 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)740 穴径(Φmm)1.2 使用圧力(MPa)0.3 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)700 所要圧縮機(kw)0.75
1組
25,100 税込27,610
翌日出荷

スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装 ノズル口径(Φmm)1.5 吐出し空気量(L/min)150 エスコ品番EA121BA-6 材質(本体)アルミダイカスト製 質量(g)790 穴径(Φmm)1.5 使用圧力(MPa)0.34 取付ねじ1/4inchPF カップ容量(mL)1000 所要圧縮機(kw)0.75
1組
29,100 税込32,010
翌日出荷

大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3 取付ねじ1/8inchPF 材質銅、11ナイロン 寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6 ブルー(チューブ) 穴径(Φmm)2.3 外径(Φmm)7(先端外径) パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,180 税込1,298
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-380 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,140 税込2,354
当日出荷

ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,500 税込1,650
当日出荷

ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,720 税込1,892
翌日出荷

一般増量タイプ。小型でも通常ノズルの3.5倍の風量。クロームメッキ付
全長(mm)39 穴径(Φmm)9 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-102 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)600
1個
1,940 税込2,134
翌日出荷

ストレートタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-400 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
2,000 税込2,200
欠品中

エアー流量調整付
ノズル長(mm)150 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-150 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,200 税込2,420
翌日出荷

1本
1,180 税込1,298
翌日出荷

ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AE-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)150 パイプ径(Φmm)6
1本
1,900 税込2,090
当日出荷

先曲りタイプ。長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150 穴径(Φmm)2 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123EB-150 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)125
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)300 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-300 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,590 税込2,849
翌日出荷

大型増量タイプ。通常の5倍の風量。クロームメッキ付
穴径(Φmm)12 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AM-103 材質真鍮 吐出し空気量(L/min)840
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

エアー流量調整付
ノズル長(mm)200 穴径(Φmm)2.0 取付ねじ1/8inchPF エスコ品番EA123AF-200 材質真鍮、銅 吐出し空気量(L/min)135 パイプ径(Φmm)6
1本
2,380 税込2,618
翌日出荷

使用目安:2~3年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:足踏み3回分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。踏むだけで靴底の清掃になります。上を通るだけで靴底・台車のタイヤについた毛髪・ほこりを除去。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
1枚
76,000 税込83,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用目安:1~2年程度 ※使用環境により劣化速度が異なります。使用方法:マット上をタイヤ3回転分を目安に通行してください。 マットが汚れてきたら、水または専用洗剤で清掃をしてください。 ※大きなゴミや硬くて鋭いゴミのある場所はマット表面が傷つく恐れがあり使用に不向きですので、ご注意ください。設置方法:1設置床をキレイに掃除します。 2「床面」シールが貼られた面のフィルムを剥がし、霧吹きで濡らします。 ※シールが貼られていない面のフィルムは剥がさないでください。 3設置床にマットを敷き、フィルムを剥がさずにプレッサーローラー等で水や空気を押し出して、水気を拭き取ります。 ※濡らした面を下にして敷いてください。 4表面のフィルムを剥がし、両端にアルミスロープを設置します。マット・床が乾いたらご使用いただけます。 【※目安/1晩(10~12時間)】。清掃方法:1水や専用洗剤で表面をたっぷり濡らします。 2湿らせた雑巾やモップで拭き、汚れを集めとります。 3残った水気を雑巾または給水モップで拭き取ります。 ※乾拭きはマットを傷めますので、お控えください。 ※汚れを放置すると清掃が難しくなります。 ※清掃時は、マットをたっぷり濡らしてください。清掃が楽になります。重量車両の通過に耐えられる、高強度のウレタンゲルを採用しています。マットが破れたりタイヤに巻き込まれたりしにくい設計になっています。マットについた汚れは水拭きで簡単・キレイに落とせます。
仕様●サイズ(mm):900×600●厚み(mm):3●耐荷重:3~4t程度●材質:ポリウレタン●色:使用面/グリーン 設置面/ブルーグリーン●粘着テープ不使用で、マットの貼り替え、設置も楽々 アズワン品番65-9342-59
1枚
35,000 税込38,500
翌日出荷