「エアセット」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603DE
材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール
全長(mm)【プライヤー】260
適合径(Φmm)【ピストン】73~111
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車
エスコ品番EA603GB-10
質量(kg)3.2
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)124
質量(g)140
刃幅(mm)11
先端形状芯入り
1本
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)153
質量(g)188
刃幅(mm)2(6)
先端形状ポイント
1本
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)168
質量(g)218
刃幅(mm)16(3)
1本
¥4,000
税込¥4,400
翌日出荷
スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)180
質量(g)250
刃幅(mm)22
先端形状ヒラ
1本
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
全長(mm)200
質量(kg)2.18
使用圧力(MPa)0.6
型番BRH-8K
空気消費量(L/min)320
吸入口サイズRc(PT)1/4”
アズワン品番64-7822-32
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)1500
チゼル軸径(Φmm)12.7
1組
¥91,600
税込¥100,760
7日以内出荷
シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール
材質特殊鋼
軸径(Φmm)12.7
全長(mm)176
質量(g)232
刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
¥4,400
税込¥4,840
翌日出荷
1セット
¥23,000
税込¥25,300
翌日出荷
1セット
¥21,900
税込¥24,090
3日以内出荷
1セット
¥61,700
税込¥67,870
翌日出荷
仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼
アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付
セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm
材質鉄、アルミ
寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150
質量(g)9800
使用圧力(MPa)0.62
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150
アズワン品番64-7822-33
使用コンプレッサ2.2kW
1個
¥44,300
税込¥48,730
翌日出荷
仕様エアー式16kg缶に直接セットできます。グリースを99%無駄なく使用できる為、缶へのグリース残りが発生しません。スチール製ノズル付け替え可能(ネジサイズ:G1/8”)NLGL1~2
寸法(mm)Φ350×880(H)
質量(kg)10.4
最大吐出量1100g/min
空気消費量(L/min)400
最大吐出圧力40MPa
吸入口サイズG1/4”
危険物の類別非危険物
空気使用圧力(MPa)0.2~1
1個
¥130,000
税込¥143,000
当日出荷
材質ポンチ:鋼鉄、キャップ:PP(ガラス入り)
寸法(mm)ポンチ:5.5x130、キャップ:4~7x28x55
質量(g)ポンチ:21、キャップ:12
アズワン品番64-7989-51
1個
¥725
税込¥798
翌日出荷
円切り作業用補助具。直径8~134cmまでの円切りが可能。
用途EA315SG-1、-2用
寸法(mm)300×350×150
質量(g)1800
1セット
¥14,600
税込¥16,060
翌日出荷
人気の線幅を集めたセット品です。
空気孔付きキャップ。
顔料インキを使用しているので水に流れにくい耐水性。
直射日光があたっても色あせしない耐光性。
耐水性、耐光性に優れています。
セット内容3本組
全長(mm)135
質量(g)32
線幅(mm)0.25・0.35・0.45
インク色黒
アズワン品番64-7921-72
1個
¥600
税込¥660
翌日出荷
エスコ品番EA400-5
1セット
¥17,700
税込¥19,470
当日出荷
セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。
材質樹脂
全長(m)3
1個
¥7,750
税込¥8,525
翌日出荷
セット内容:チューブパッチ、スペーサー。チューブタイヤのバルブ部分からエア漏れする場合でもチューブ全体の交換をせずにバルブ部分のみ交換できます。バルブ部分のみ切取り、パンク修理と同様にパッチを貼り付けて使用します。パッチを貼り付けるので、加硫剤(別売:EA934ZD-5)が必要です。バルブステム(緑の部分)をホイールに通したときに、すき間が出来てしまう場合に使用します。チューブタイヤのバルブ部分のみ交換できるパッチタイプのバルブです。リム側の穴よりバルブ径が大きい時に調整できるスペーサー付。
材質ゴム、真鍮等
サイズ(mm)パッチ:Φ56×42.7、スペーサー:30×30×10
1セット
¥715
税込¥787
翌日出荷
エアー式。ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)。電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心。液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き。5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能。※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセット
アズワン品番65-9245-88
1台
¥108,300
税込¥119,130
8日以内出荷
セット内容:14点、(+)ビット #2、TORXビット T10・T25、Hex-Plusビット 2・2.5・3・4・5・6・8mm、ビットアダプター 100mm(1/4"Hex凹×1/4"Hex凸)、(1/4”)ビット用ラチェットハンドル 87mm、(送り角:6°、左右切り替え式)、タイヤレバー 6.35mm六角差込穴付×1本、自転車(仏式)対応エアー抜き付×1本。自転車整備に最適な工具セット。高品質な本格的ツールを携帯に便利なコンパクトモデルで実現!ラチェットハンドルは、左右切替式で手の平に収まるコンパクトサイズです。コンパクトに収納できる専用ポーチ付き。タイヤレバーの特徴:【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
アズワン品番65-2111-62
1セット
¥9,110
税込¥10,021
翌日出荷
災害・緊急時のオフィス宿泊時にご活用ください。4人分もの寝具セットがA4サイズの化粧箱に入って、狭い場所でも保管できます。エアーマットの端を曲げて枕に。保温性抜群なエアーマットとアルミブランケット。べたつきを防ぐの不織布シーツ。危険を知らせるホイッスル(紐付き)。騒音を低減する耳栓。エアーマット用空気入れ。災害時に相手の安否を確認するためのツールとして、災害時用無料Wi-Fiサービスや災害用伝言ダイヤルの内容を記載したガイドを同梱しました。
セット内容1.エアーマット×4個 2.簡易アルミ毛布×4枚 3.不織布シーツ×4枚 4.空気入れ×1個 5.防災用ホイッスル×4個 6.耳栓×4セット 7.安否確認ガイド×1枚
質量(g)約1.8
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×110×297
1セット(1セット)
¥12,700
税込¥13,970
8日以内出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付
アズワン品番65-5658-79
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
樹脂ケース付(355×220×50mm)。
正逆転付。
セット内容<セット内容>、エアーラチェットレンチ、エクステンションバー75mm、ユニバーサルジョイント、ビットアダプター、ソケット10・11・12・13・14・17・19mm、ドライバービット(-)5.5、(+)#2・#3、プラグ・オイルポッド
材質鉄、アルミ
全長(mm)260
質量(kg)1.15
使用圧力(MPa)0.63
最大トルク(N・m)68
無負荷回転数(min-1[r.p.m])160
空気消費量(L/min)115
騒音値(dB)89(A)
吸入口サイズRc1/4"
差込角(sq.)1/2"
アズワン品番64-7822-53
使用コンプレッサ2.2kw
振動3軸合成値(m/s2)6.56m/s2(ISO22867)
1個
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
セット内容クリーンフィルター2枚組×3、エアーフィルター2枚組×1EA763AY-26用フィルターセット
1セット
¥3,340
税込¥3,674
3日以内出荷
【リングサイズ】122mm(4-13/16”)、160mm(6-5/16”)、151mm(5-31/32”)、144mm(5-11/16”)、152mm(6”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングシールを挿入します・
用途クラス7・8のロードトラック、トレーラー、中型トラックに適合します。
セット内容リング×5個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個
ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H)
総質量(kg)4.3
1セット
¥52,500
税込¥57,750
翌日出荷
【リングサイズ】123mm(4-7/8”)、122mm(4-13/16”)、139mm(5-1/2”)、146mm(5-25/32”)、152mm(6”)、93mm(3-43/64”)・ブレーキドラムにあるハブのベアリングレースとツールを挿入します・
用途ロードトラック、トレーラー、一部中型トラックに適合します・
セット内容リング×6個、打ち込み用スリーブ×1個、エアー用スリーブ×1個
ケース寸法(mm)380(W)×315(D)×83(H)
総質量(kg)4.8
1セット
¥49,100
税込¥54,010
翌日出荷
セット内容27アイテム ・アルミブランケット×1個 ・エア枕×1個 ・ラップ(30cm×8m)×1本 ・プラカップ×5個 ・折りたたみ式ウォータータンク(5L)×1個 ・紙皿×3枚 ・スプーン、フォークセット×1セット ・割りばし×3膳 ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本/別売)×1個 ・レインポンチョ×1着 ・ラバー手袋×1セット ・携帯トイレ(3個入)×1セット ・綿棒×20本 ・マスク(7枚入)×1袋 ・歯ブラシ(3本)×1セット ・からだ拭きシート(50枚入)×1個 ・ティッシュ×1個 ・ウェットティッシュ(10枚入)×1個 ・タオル×1枚 ・ポリ袋×3枚 ・EVAサンダル(26cm)×1足 ・筆記用具セット×1セット ・防水スマホ袋×1個 ・ホイッスル×1個 ・カッターナイフ×1個 ・2WAYドライバー×1個 ・避難用リュック(340×170×480mm・26L)
質量(kg)2.2
人数1人用
アズワン品番65-2320-02
1セット
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-22
1台
¥16,900
税込¥18,590
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!。メッシュ入りポリウレタンホース。屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)
アズワン品番65-9246-21
1台
¥17,700
税込¥19,470
翌日出荷
ボディ下部にパネルタップが設けられ、パネルに直接取付けが可能
仕様●材質:ボディ/SUS316、ステム/SUS630、グランド/SUS316、グランドパッキン/PTFE+PFA、パネルガスケット/非石綿シート、セットスクリュー/SUS304、フロントフェルール/SUS316、バックフェルール/SUS316、ハンドル/ZDC●使用流体:空気・水・油・ガス(※)、化学薬品●※注意:可燃性ガス、毒性ガスへの使用不可●最高圧力:-20℃~常温/25.5MPa、100℃以下/21.77MPa、150℃以下/19.81MPa●取付ねじ(PT):1/8"●サイズ(mm):d/Rc1/8、H/69、D1/40、L/48、I/4、D2/4、D3/18、h/17、h1/10.5、L1/14、L2/12、D4/M4●重量:0.242kg
アズワン品番68-1814-23
1個
¥27,700
税込¥30,470
3日以内出荷
関連キーワード