商品豆知識
付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。
質量(g)525
電源DC 12V
電源コード(m)3.3
連続使用時間(分)10
ホース長さ(mm)エア:400
サイズ(mm)136×123×56(H)
最大圧力(kPa)450
1個
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます
寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)
型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)
モーターDCブラシレスモーター
空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個
コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)
エンジンタイプ直流ブラシレスモーター
回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)
アズワン品番64-7817-74
1台
¥222,600
税込¥244,860
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)
電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)
消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)
コード長さ(m)約2
連続使用時間最大10分
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP20、非防水
接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
アズワン品番64-7817-75
1台
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
付属品小型レジャー用品用アダプター、ボール用ニードルアダプター、自転車用(英式)アダプター
寸法(mm)128(W)×154(D)×55(H)
質量(g)530
電源DC12V/10A
コード長さ(m)3
ホース長さ(mm)600
最大圧力(kPa)450(安全バルブ作動圧力)
1個
¥2,820
税込¥3,102
翌日出荷
EA116Z-21をコンプレッサーに接続する際必要です。
仕様●ホース長:10m
1本
¥17,900
税込¥19,690
翌日出荷
軽く踏むだけでラクに空気が入ります。※自転車(米式バルブ)とオートバイへ使用する場合はアダプターを使用せず直接取り付けて下さい。滑りにくく踏みやすいラバーペダル。自転車は英・米式に対応。オートバイに対応(ノズル不要)。4種のノズル付(自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用)
仕様●型番:P-10●サイズ:最小/約235×89×73(H)mm最大/約280×89×225(H)mm●ホース長:600mm●重量:850g●最高圧力:700kPa(4kgf/cm2)●材質:本体/スチール●付属品:バイク用・自転車用・ボール用・ボート用・浮き輪用ノズル●圧力計付
アズワン品番65-5670-47
1個
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
自動車・自転車(英・米・仏式)、オートバイ、耕運機対応。アダプター3種類付(ボール用1個・レジャー用2個)。ツインシリンダーで空気量がアップ&より早く空気入れが可能。米式バルブは主に自動車・バイク用、英式・仏式バルブは主に自転車用。強固な構造で耐久性がアップしたレバー式バルブ。大きく踏みやすい角度に設計されたラバー付ペダル。安全性を考慮した新設計ロック機構(留め具)で足踏みペダルをコンパクトに収納できます。安定性のある強固なフレーム。圧力計付。ホース固定ホルダー付。SG規格対応品
仕様●最高圧力:1000kPa●重量:2.4kg●サイズ:153×286×83(H)mm●ホース長:700mm
アズワン品番65-3896-24
1個
¥4,640
税込¥5,104
翌日出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。
寸法(mm)1025(W)×490(D)×650(H)
型番NCT-22ME
エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1000rpm
アズワン品番64-2195-07
1台
¥482,500
税込¥530,750
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)
型番FS-07MS
アズワン品番64-7817-67
1台
¥318,900
税込¥350,790
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)1200×485×855
型番FS-22PMT
アズワン品番64-7817-69
1台
¥481,700
税込¥529,870
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)900(W)×400(D)×730(H)
型番FS-07MS
アズワン品番64-7817-68
1台
¥318,900
税込¥350,790
7日以内出荷
仕様空冷一段タンクマウント形、圧力開閉器式
寸法(mm)1200×485×855
型番FS-22PMT
アズワン品番64-7817-70
1台
¥481,700
税込¥529,870
7日以内出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)。電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本
付属品ショルダーベルト
幅(mm)430
質量(kg)13.5
高さ(mm)352
出力(kW)1.45
種類小形・軽量
奥行(mm)350
電流(A)14.5
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)1450
タンク容量(L)8
最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)
型番EC1245H3(CTN)
最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)
空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個
電源コード(m)2.5
騒音値(dB)59(静音モード/55)
電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]
吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)
制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)
回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpm
アズワン品番65-3881-99
シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
1台
¥178,100
税込¥195,910
8日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
寸法(mm)1205(W)×515(D)×860(H)
型番FP-22M-ESB
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1000rpm
アズワン品番64-2195-08
1台
¥593,300
税込¥652,630
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)セル式バッテリー付空気タンクを単胴形で容量を大きくしたため、一度に多量の空気を必要とする場合に有効です。コンパクト設計のため現場の運搬・移動が便利です。
幅(mm)1010
高さ(mm)847
奥行(mm)515
型番FP-15M-ESB
エンジンタイプ空冷低圧エンジン搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1160rpm
アズワン品番64-7817-71
1台
¥491,200
税込¥540,320
7日以内出荷
仕様ガソリンエンジン(4サイクル)双胴タンクのため、重心が低く安定し、移動に便利です。小形軽量のため、持ち運びが簡単です。電源のある場合は、電動機接続可能です。
寸法(mm)805(W)×420(D)×570(H)
型番NCT-07ME
エンジンタイプ空冷低圧エンジン及びモートル搭載形、自動アンローダ式、給油式
回転速度1130rpm
アズワン品番64-2195-06
1台
¥336,400
税込¥370,040
7日以内出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
仕様オイルレス
エスコ品番EA116DA
コード長さ(m)約1.9
ホース長さ(m)4
エアー吸込量(L/min)15.8
ホースねじ1/8インチPF
1台
¥43,000
税込¥47,300
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧AC200V
使用圧力(MPa)0/0.98
消費電力定常時:0.6W、 作動時:8.2W
周囲温度0/50℃
取付ねじRc1/2”
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
タンクの下、大型エアドライヤ、集中配管部などのヘビードレンの排出に最適です。
仕様圧縮空気配管内部のドレンを定期的に排出します。
サイズ121(W)×120(D)×118(H)mm
定格電圧AC100V
使用圧力(MPa)0/0.98
消費電力定常時:0.4W、 作動時:8W
周囲温度0/50℃
取付ねじRc1/2”
1個
¥58,800
税込¥64,680
翌日出荷
指で埋め込むだけで補修ができます。
同量を切って混ぜて使用します。
保護手袋付。
用途ボディやエアロパーツ(FRP)のヘコミ・穴あきの補修、ラジエータやタンク類の水洩れ・穴あきの補修(マフラー等の高温部は不可)
硬化時間(時間)5~6(20℃)
エスコ品番EA934AS-11
耐熱温度(℃)90~100
危険物の類別非危険物
可使時間(時間)約1(20℃)
1個
特価
¥769
税込¥846
当日出荷
ABS車対応。
1人で素早く作業完了。
ブレーキ液の連続圧送で作業時間を短縮。
低価格で高性能かつシンプルなコンパクト設計。
操作の容易なエア駆動式圧送タイプ。
タンク内のエア抜きはボタンを押すだけで完了します。
ワンタッチ取付けが可能な、押し当て式プレートゴムを採用。(Φ18~31mmアタッチメント)。
内圧式拡張ゴムにより優れた密着度(Φ32~45mm・Φ46~60mm・Φ61~76mm。
専用アタッチメントによりワンタッチ取付けが可能。(EA604FE-75~80)。
本体の保管に便利な防塵カバー付き。
息継ぎ無しの連続圧送。
用途ブレーキ液交換、エア抜き作業時のブレーキ液供給に
仕様使用エアー圧力:0.15~0.25MPa
セット内容ブレーキブリーダー、圧送ホース、Φ18~31mmアタッチメント(EA604FE-71)、Φ32~45mmアタッチメント(EA604FE-72)、Φ46~60mmアタッチメント(EA604FE-73)、Φ61~76mmアタッチメント(EA604FE-74)、クロー式クランプ(EA604FE-81)、チェーン式クランプ(EA604FE-82)、防塵カバー、アタッチメント用ケース
寸法(mm)320×205×210(H)
質量(kg)8.5
容量(L)2
ホース内径(Φmm)5
吸入口サイズR1/4"
ホース外径(Φmm)8
アズワン品番64-2235-82
危険物の類別非危険物
1台
¥110,000
税込¥121,000
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-65
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)23
寸法C(mm)42
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-64
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)18
寸法C(mm)42
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-62
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法C(mm)31
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1/2
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-63
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)14
寸法C(mm)31
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
セット内容27アイテム ・アルミブランケット×1個 ・エア枕×1個 ・ラップ(30cm×8m)×1本 ・プラカップ×5個 ・折りたたみ式ウォータータンク(5L)×1個 ・紙皿×3枚 ・スプーン、フォークセット×1セット ・割りばし×3膳 ・懐中電灯ランタン(単3電池×2本/別売)×1個 ・レインポンチョ×1着 ・ラバー手袋×1セット ・携帯トイレ(3個入)×1セット ・綿棒×20本 ・マスク(7枚入)×1袋 ・歯ブラシ(3本)×1セット ・からだ拭きシート(50枚入)×1個 ・ティッシュ×1個 ・ウェットティッシュ(10枚入)×1個 ・タオル×1枚 ・ポリ袋×3枚 ・EVAサンダル(26cm)×1足 ・筆記用具セット×1セット ・防水スマホ袋×1個 ・ホイッスル×1個 ・カッターナイフ×1個 ・2WAYドライバー×1個 ・避難用リュック(340×170×480mm・26L)
質量(kg)2.2
人数1人用
アズワン品番65-2320-02
1セット
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
「ゴム製」「バンド接続」の利便性はそのままにエアカットバルブを小口径の塩ビ管にそのまま接続!
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
エスコ品番EA116GC-60A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
1個
¥790,200
税込¥869,220
7日以内出荷
空冷二段タンクマウント形、圧力開閉器式。
エスコ品番EA116GC-50A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1685×620×1155
1個
¥790,200
税込¥869,220
7日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチール
アズワン品番65-9245-34
1台
¥343,000
税込¥377,300
8日以内出荷
付属品:塩タブレット約1000粒、除菌フィルター、保護エレメント(HEPAフィルター)、電極ユニット、防カビユニット。ジアチャージ方式採用でより早く、より安定して除菌・脱臭でき、さらに排水手間が軽減します。次亜塩素酸を生成するエリア(電解部)と、汚れと反応(除菌・脱臭)させるエリア(除菌部)を分割した機構を採用。清潔・高濃度の次亜塩素酸(電解次亜水)を安定生成し、除菌エリアにチャージすることで、より早く、より安定的に効果を発揮します。また、電解水タンクも汚れにくく、毎日の排水作業が不要になりました。(約月1回のお手入れの際に実施)小~中空間におすすめなコンパクトサイズ。多くの人が出入りする空気リスクの高い空間でも安定的に除菌・脱臭。塩タブレット自動投入で日々の手間を軽減。HEPAフィルターで集じん、キャッチした菌・ウイルスも抑制。花粉、チリ、ホコリPM2.5も除去。除菌フィルターに「次亜塩素酸水溶液」を浸透させ、吸引した空気を洗浄。キレイになった空気とともに、気体状の次亜塩素酸を放出することで空間を清潔に。おすすめの設置場所。幼稚園、保育園の保育室、事務室、介護施設の居室、汚物処理室、クリニックの待合室、ホテルのロビー、食堂など。
質量(kg)14
色ホワイト
消費電力(W)急速:60 強:49 中:26 弱:18
電源100V
タンク容量(L)3.5
コード長さ(m)1.8
風量(m3/min)急速:4.2、強:3.8、中:2.2、弱:1.1
連続運転時間(h)急速:1、強:10、中:15、弱:24
運転音(dB)急速:47、強:44、中:34、弱:23
寿命フィルター:5年
適合床面積50(30畳)
運転モード急速・強・中・弱・自動
サイズ(mm)400(W)×280(D)×670(H)
関連資料(2.23MB) (0.17MB)
1台
¥233,000
税込¥256,300
8日以内出荷
関連キーワード