カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(17)
  • エレコム(11)
  • ナカバヤシ(8)
  • PLUS(プラス)[文具](1)
  • サンワサプライ(7)
  • ミライセル(2)
  • ホーザン(4)
  • サンワダイレクト(13)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • SUN UP(2)
  • TTS(1)
  • TRUSCO(72)
  • 近畿製作所(62)
  • SK11(57)
  • 扶桑精機(36)
  • WTB(36)
  • ジョプラックス(30)
  • 虹技(28)
  • AIR MASTER(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアダスター スプレー」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズ エスコ電動エアダスター 充電式 EA897Bシリーズエスコ
16,200税込17,820
1個
翌日出荷
蓄電池・充電器別売、小型軽量で高風速、トリガースイッチで無段階に風速調整、軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。高風速でピンポイントに狙えます。使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。吊り下げ用フック付、スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。LEDライト付、付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RA18DA(NN)●仕様:本体のみ●サイズ:224×94×250(H)mm●電源:マルチボルト蓄電池、リチウムイオン電池18V/5.0Ah●使用電圧:18V●重量:1.15kg●全負荷回転数:89,000rpm●モーター:直流ブラシレスモーター●最大風量:0.70m3/分●風速:最大/122m/s平均/100m/s●最高圧力:18 kPa/2.61 PSI●作業時間:約19分●付属品:エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメントアズワン品番68-1860-98
350mL エアーダスター 1本 エスコ350mL エアーダスター 1本エスコ
1,100税込1,210
1本
翌日出荷
環境にやさしいノンフロンタイプです。 どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。 地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。 オゾン層を破壊することはありません。 グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在) ※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に適しています。 逆さ噴き可能 パソコン、OA機器のクリーナーに
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:CD-31ECO●サイズ(W×D×H)mm:66×66×218●内容量:350ml●成分:DME、炭酸ガス●付属品:チューブ×1(約13cm)アズワン品番68-1862-77
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
エアーダスター用広範囲ノズル エスコエアーダスター用広範囲ノズルエスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
通常のノズルと比べて広範囲にブローが可能となります。ワークまでの距離は80mm以内を推奨します。間欠波動による効果でエア衝撃を繰り返しますので、窪みに溜まった水などを叩き出すことができます。
材質快削アルミニウム合金穴径(Φmm)2.5ノズル長(mm)44パイプ径(Φmm)26.3取付ねじG1/8エア噴出量(L/min)300
吊りスプリング エスコ吊りスプリングエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線全長(mm)1000質量(g)【吊下げ】200
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
2,970税込3,267
1本
翌日出荷
ノズル部は曲げることができます。銅、11ナイロン製。
穴径(Φmm)2.3ノズル長(mm)520パイプ径(Φmm)6取付ねじG(PF)1/8”エア噴出量(L/min)130
エアーガン用ノズル エスコエアーガン用ノズルエスコ
1,500税込1,650
1本
当日出荷から翌日出荷
用途ワーク内径の切粉飛ばしに。材質真鍮パイプ径(Φmm)5取付ねじG1/8”
スプレー缶ノズル 2Way 120mm エスコスプレー缶ノズル 2Way 120mmエスコ(5件のレビュー)
340税込374
1個
当日出荷
注意:スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございますお手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10適合外径(Φmm)【缶】33ノズル長(mm)120パターン【スプレー】ジェット/ミストアズワン品番64-7947-09
2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x260mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x165mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ2.0穴x120mm/M12先曲ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ1.5mm穴/M12エアーシルドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様エアーシールド・増量・静音機能付材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質真鍮
M12増量ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12増量ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,770税込1,947
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコ静音&エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,670税込1,837
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
エアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用) エスコエアーシールドノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
1,620税込1,782
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
M12静音ノズル(EA123ABシリーズ用) エスコM12静音ノズル(EA123ABシリーズ用)エスコ
825税込908
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25仕様EA123AB-10/-17、-40/-45用材質スチール
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・樹脂製) エスコ2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・樹脂製)エスコ
479税込527特価
1個
取扱停止中
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-7材質プラスチック全長(mm)21エア量(L/min)160
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0mm穴/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-6全長(mm)28エア量(L/min)145
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(流量調整付)エスコ
3,200税込3,520
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)135エスコ品番EA123AF-500材質真鍮パイプ径(Φmm)6
2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型) エスコ2.0mm穴/G 1/8" ノズル(エアーガン用・普及型)エスコ
370税込407
1個
翌日出荷
流量調整付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-5種別普及型全長(mm)22エア量(L/min)160
3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付) エスコ3.0穴x106mm/G 1/8" ノズル(銅パイプ付)エスコ
725税込798
1個
翌日出荷
銅パイプ付。
取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】3エスコ品番EA123AF-4全長(mm)106エア量(L/min)260
28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製) エスコ28mm ノズル(エアーブローガン用/ステンレス製)エスコ
2,740税込3,014
1個
翌日出荷
取付ねじG1/8”穴径(Φmm)【ノズル】2エスコ品番EA123AF-11材質ステンレス全長(mm)28エア量(L/min)160
1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ1.5mm穴/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
用途自転車用取付ねじG(PF)1/8”穴径(Φmm)【ノズル】1.5エスコ品番EA123AF-1全長(mm)18エア量(L/min)100
2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用) エスコ2.0穴x500mm/G 1/8" ノズル(エアーブローガン用)エスコ
2,600税込2,860
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)500穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)150エスコ品番EA123AE-500材質真鍮質量(g)76パイプ径(Φmm)6
2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用) エスコ2.0穴x100mm/G 1/8" ノズル(エアーガン用)エスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
取付ねじG(PF)1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エア噴出量(L/min)160エスコ品番EA123AE-100C材質真鍮
2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用) エスコ2.0穴x150mm/M12 ノズル(EA123AB-11A~用)エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
取付ねじM12×1.25mmノズル長(mm)150(ロングノズル)穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AB-22材質スチール質量(g)約25使用圧力(MPa)1.2適合品番EA123AB-10、AB-11、AB-12用
吊りスプリング エスコ吊りスプリングエスコ(1件のレビュー)
1,150税込1,265
1本
当日出荷
用途ホース吊下げ用質量(g)200(吊下げ)線径(Φmm)1.0外径(Φmm)18
9mm エアーダスター用増量ノズル エスコ9mm エアーダスター用増量ノズルエスコ
1,940税込2,134
1個
当日出荷
一般増量タイプ小型でも通常ノズルの3.5倍の風量クロームメッキ付
全長(mm)39穴径(Φmm)9取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-102材質真鍮吐出し空気量(L/min)600
400mmエアーガン用ノズル エスコ400mmエアーガン用ノズルエスコ
2,000税込2,200
1本
当日出荷
ストレートタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)190~400穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-400材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
380mmエアーガン用ノズル エスコ380mmエアーガン用ノズルエスコ
2,140税込2,354
1本
当日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)230~380穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-380材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
300mm 調整付ノズル エスコ300mm 調整付ノズルエスコ
2,590税込2,849
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-300材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm 調整付ノズル エスコ200mm 調整付ノズルエスコ
2,380税込2,618
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
200mm エアーガン用ノズル エスコ200mm エアーガン用ノズルエスコ
1,720税込1,892
1本
当日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-200材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)150パイプ径(Φmm)6
150mmエアーガン用ノズル エスコ150mmエアーガン用ノズルエスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
先曲りタイプ長さが自由に調整出来ます。
ノズル長(mm)100~150穴径(Φmm)2取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123EB-150材質真鍮吐出し空気量(L/min)125
150mm 調整付ノズル エスコ150mm 調整付ノズルエスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
エアー流量調整付
ノズル長(mm)150穴径(Φmm)2.0取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AF-150材質真鍮、銅吐出し空気量(L/min)135パイプ径(Φmm)6
フレキシブルノズル エスコフレキシブルノズルエスコ
1,798税込1,978特価
1本
当日出荷
大きく曲がります。
ノズル口径(Φmm)2.3取付ねじ1/8inchPF材質銅、11ナイロン寸法(mm)銅パイプ:Φ4、チューブ(11ナイロン):Φ4×Φ6ブルー(チューブ)穴径(Φmm)2.3外径(Φmm)7(先端外径)パイプ径(Φmm)6
12mm エアーダスター用増量ノズル エスコ12mm エアーダスター用増量ノズルエスコ
1,998税込2,198特価
1個
取扱停止中
大型増量タイプ通常の5倍の風量クロームメッキ付
穴径(Φmm)12取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AM-103材質真鍮吐出し空気量(L/min)840
1.6x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.6x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1.6取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100B材質真鍮吐出し空気量(L/min)94パイプ径(Φmm)3
1.0x100mm エアーガン用ノズル エスコ1.0x100mm エアーガン用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1本
当日出荷
ノズル長(mm)100穴径(Φmm)1取付ねじ1/8inchPFエスコ品番EA123AE-100A材質真鍮吐出し空気量(L/min)32パイプ径(Φmm)2
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら