カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • 扶桑精機(36)
  • 近畿製作所(21)
  • TRUSCO(12)
  • WTB(11)
  • 千代田通商(9)
  • GAONA(ガオナ)(8)
  • SK11(8)
  • オオサワ&カンパニー(6)
  • ベッセル(5)
  • 栗田製作所(5)
  • JTC(4)
  • ヤマトエンジニアリング(3)
  • WAZAMONO(3)
  • ジョプラックス(2)
  • EARTH MAN(1)
  • アネスト岩田(1)
  • GREAT TOOL(1)
  • KTC(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアダスターガン ホース」の検索結果

52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,660税込4,026
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)545~1000取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)444
ロングノズルエアーガン(長さ調整式) エスコロングノズルエアーガン(長さ調整式)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
伸縮機能付ロングノズルタイプ。
材質(本体)POM製使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)415~750取付ねじホース:Rc1/4”材質(ノズル)スチールプラグ穴径(mm)2.8エア量(L/min)453
2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付 エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン LEDライト付エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
暗部へのエアーブローが容易なLEDライト付LEDライトの脱着可能プラグ付
仕様●ノズル長(mm):300●エアー量(L/min):280●穴径(mm):2●最高使用圧力:1.0MPa●ホース取付ねじ:G1/4"●ノズル取付ねじ:G1/8"●電源:CR2025×2個(付属)●本体材質:アルミダイカスト製アズワン品番65-3882-19
2.0穴x150mm エアーブローガン プラグ付 エスコ2.0穴x150mm エアーブローガン プラグ付エスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8"アズワン品番65-3882-07
2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴x150mm エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
5,200税込5,720
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●ノズル長:150mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-22)●プラグ付アズワン品番65-3882-04
2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付 エスコ2.0mm穴 エアーブローガン ウレタンホース付エスコ
4,130税込4,543
1セット
翌日出荷
仕様●最高使用圧力:1.2MPa●ホースサイズ(内径×外径):5×8mm●ホース長(使用範囲):6m(4.5m)●ノズル穴径:2mm●材質:ガン/アルミ製、ホース/ウレタン樹脂●ノズル取付ねじ:M12×1.25●ホースがよじれにくいスイベル金具付●標準ノズル(EA123AB-31)●プラグ付アズワン品番65-3882-03
ロングノズルエアーガン エスコロングノズルエアーガンエスコ
1,990税込2,189
1個
当日出荷
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)POM穴径(Φmm)2.8使用圧力(MPa)0.6ノズル長(mm)500取付ねじ【ホース】Rc1/4エア量(L/min)470
吊りスプリング エスコ吊りスプリングエスコ
1,780税込1,958
1個
翌日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線全長(mm)1000質量(g)【吊下げ】200
3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付) エスコ3.8穴x100mm エアブローガン(カールホース付)エスコ
2,560税込2,816
1個
翌日出荷
仕様ホース:5×8mm×6m カールホース付(使用範囲5m)付属品1/4"スイベル 雄フィッティング、プラグ付材質本体:ポリアセタール、ノズル:鉄、ホース:ポリウレタン質量(g)390使用圧力(MPa)0.63Mpa寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230ノズル長(mm)100ノズル内径(Φmm)3.8アズワン品番64-7818-05エア流量(L/min)432
3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mmエアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)100エア量(L/min)340L/min仕様シールド付(直径98mm)使用圧力(MPa)0.5/0.8使用範囲3mホース寸法(mm)内径:5mm 外径:8mm穴径3mm
56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付) エスコ56mm エアーブローガン(静音型/プラグ付)エスコ
4,670税込5,137
1個
予約販売
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC-1種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)193
56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型) エスコ56mm/G 1/4" エアーブローガン(静音型)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”エスコ品番EA123SC種別静音タイプ材質(本体)強化樹脂騒音値(dB)77最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.09MB)エア量(L/min)193
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガンエスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SB材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)250
2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン) エスコ2.0穴x 60mm エアーブローガン(プラグ付・エアーカーテン)エスコ
4,670税込5,137
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA-1材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付) エスコ2.0穴x 60mm/G 1/4" エアーブローガン(エアーカーテン付)エスコ
4,470税込4,917
1個
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123SA材質(本体)強化樹脂最大使用圧力(MPa)1関連資料(0.08MB)エア量(L/min)450
13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型) エスコ13mm径x300mm エアーブローガン(大風量型)エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】Rc3/8”(PT)、【ノズル】UNEF1/2”ノズル長(mm)300ノズル口径(Φmm)13吐出し空気量(L/min)1500エスコ品番EA123PR-30材質アルミ全長(mm)380質量(g)300最高使用圧力(MPa)1適合エアコンプレッサ(kw)1.5
エアーブローガン(伸縮ノズル) エスコエアーブローガン(伸縮ノズル)エスコ
3,600税込3,960
1個
翌日出荷
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)230~380(伸縮式)穴径(Φmm)2仕様プラグ付エスコ品番EA123EB-12材質(本体)アルミダイカスト最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)125
2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(6.0mウレタンホース付)エスコ
6,490税込7,139
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-6材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
5,990税込6,589
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-4材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-2材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)145
3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(6.0m ウレタンホース付)エスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-16材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)6エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(4.0mウレタンホース付)エスコ
6,520税込7,172
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-14材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)4エア量(L/min)280
3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付) エスコ3.0穴x100mm エアーブローガン(2.0mウレタンホース付)エスコ
6,170税込6,787
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)【ノズル】3仕様プラグ付エスコ品番EA123BG-12材質本体:アルミダイカスト、ホース:ウレタン使用圧力(MPa)1ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用範囲(m)2エア量(L/min)280
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,990税込9,889
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)58穴径(Φmm)3付属品プラグエスコ品番EA123AM-3H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)840
エアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース) エスコエアーブローガン(増量ノズル・5mプラグ付ホース)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)39穴径(Φmm)2.5付属品プラグエスコ品番EA123AM-2H材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)600
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース)エスコ
8,920税込9,812
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-6B材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5ホース内径(Φmm)5ホース外径(Φmm)8使用範囲(m)2.4エア量(L/min)160
2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
4,830税込5,313
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3E材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(流量調整付・プラグ)エスコ
5,040税込5,544
1個
翌日出荷
プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-3A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7関連資料(0.06MB)エア量(L/min)135
2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル・5mホース付)エスコ
8,660税込9,526
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300(大きく曲がります)穴径(Φmm)2.3付属品プラグエスコ品番EA123AE-24材質(本体)アルミダイカスト質量(g)436常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)140
2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
8,360税込9,196
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-23材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x200mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
8,190税込9,009
1個
翌日出荷
ノズル長(mm)200穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-22材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)150
2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(5mプラグ付ホース付)エスコ
7,610税込8,371
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-21材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)160
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル) エスコ2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)エスコ
4,290税込4,719
1個
翌日出荷
ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”ノズル長(mm)300穴径(Φmm)2.3エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7エア量(L/min)140
2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付) エスコ2.0穴x100mm エアーブローガン(プラグ付)エスコ
3,230税込3,553
1個
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”ノズル長(mm)100穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AD-5全長(mm)190材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)160
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mm雌ネジステム)エスコ
2,340税込2,574
1個
翌日出荷
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2仕様エアー流量調整付エスコ品番EA123AD-3材質(本体)アルミダイカスト使用圧力0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付) エスコ2.0穴x300mm エアーブローガン(ウレタンホース付)エスコ
8,020税込8,822
1個
翌日出荷
エスコ品番EA123AD-13
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら