58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA159SA ストローク(mm)66 全長(mm)210 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)320×250×95 空気消費量(L/min)157 所要圧縮機(kw)1.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A) アズワン品番65-2111-32
1台
7,680 税込8,448
翌日出荷


仕様●軸径:10.2mm●刃幅:15.8mm●全長:457mm●重量:430g●タイプ:コールドチゼル アズワン品番65-2111-33
1本
8,260 税込9,086
欠品中

1セット(4本)ほか
22,800 税込25,080
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1本
4,160 税込4,576
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
820 税込902
翌日出荷

仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm アズワン品番65-2111-45
1本
5,420 税込5,962
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●全長:457mm●重量:43g アズワン品番65-2111-50
1本
5,900 税込6,490
翌日出荷


仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm アズワン品番65-2111-44
1本
6,750 税込7,425
翌日出荷


1個
3,700 税込4,070
3日以内出荷

1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

自動車マフラーの切断作業に使用します。
仕様マフラーカッター 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)168 質量(g)218 刃幅(mm)16(3)
1本
4,000 税込4,400
翌日出荷

スポット溶接個所のはがし作業。薄い鉄板、ボルト、ピンの切断、はつり作業。レンガ、ブロック割、タイル等のはがし作業に使用します。
仕様フラットチゼル 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)180 質量(g)250 刃幅(mm)22 先端形状ヒラ
1本
2,400 税込2,640
翌日出荷

全長(mm)200 質量(kg)2.18 使用圧力(MPa)0.6 型番BRH-8K 空気消費量(L/min)320 吸入口サイズRc(PT)1/4” アズワン品番64-7822-32 使用コンプレッサ2.2kw 打撃数(bpm)1500 チゼル軸径(Φmm)12.7
1組
91,600 税込100,760
7日以内出荷

シートメタル、ボディパネル、切断作業に使用します。
仕様エッチングツール 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)176 質量(g)232 刃幅(mm)17(7、3、7)
1本
4,400 税込4,840
翌日出荷

リベットかしめ作業で使用します。
仕様リベットかしめパンチ 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)124 質量(g)140 刃幅(mm)11 先端形状芯入り
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

リベット抜き作業に使用します。
仕様リベット抜きパンチ 材質特殊鋼 軸径(Φmm)12.7 全長(mm)153 質量(g)188 刃幅(mm)2(6) 先端形状ポイント
1本
2,600 税込2,860
翌日出荷

エスコ品番EA159RD-10 幅(mm)(チゼル)100 厚さ(mm)(チゼル)5 全長(mm)(本体)480、(エキステンション)600、(チゼル)230 質量(kg)(本体)4.0、(エキステンション)1.9、(チゼル)0.56 対辺(mm)(チゼル)シャンク/14.6 空気消費量(L/min)283 本体径(mm)60 吸入口サイズ(エアー)1/4PT” 関連資料(0.28MB)
1台
51,700 税込56,870
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g アズワン品番65-2111-46
1本
7,810 税込8,591
翌日出荷

仕様●<セット内容>:4本組テーパーポンチ(ブルポイント)コールドチゼルハンマースクレーパー●軸径:10.2mm●全長:457mm●セット重量:2.09kg●材質:工具鋼 アズワン品番65-2111-54
1セット(4本)
27,100 税込29,810
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金 アズワン品番65-2111-61
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀 アズワン品番65-2111-60
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀 アズワン品番65-2111-59
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

1個
10,300 税込11,330
翌日出荷

1個
19,600 税込21,560
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:50.8mm●全長:457mm●重量:445g アズワン品番65-2111-48
1本
9,530 税込10,483
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-56
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-58
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-57
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

1個
9,150 税込10,065
翌日出荷

仕様チゼル長:125mm 付属品チゼル×4本、リテーナースプリング 材質アルミ 全長(mm)174 質量(g)1380(本体) 使用圧力(MPa)0.63 空気消費量(L/min)230 吸入口サイズPT1/4" アズワン品番64-7822-62 使用コンプレッサ2.2kw 打撃数(bpm)3000 チゼル軸径(Φmm)10.2
1台
6,510 税込7,161
当日出荷

ほぼフラットで先端がテーパー状です
エスコ品番EA159SD-32
1個
8,660 税込9,526
当日出荷

1個
27,400 税込30,140
翌日出荷

リテーナーを取り外さなくてもチゼルの交換を行えます。
仕様●サイズ:42×70mm●材質:鉄●重量(g):303●適用ニードルサイズ:Φ10.2mm アズワン品番65-2111-51
1個
4,170 税込4,587
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●全長:165mm●重量:160g●防錆のための黒色酸化仕上げ アズワン品番67-2993-30
1本
2,030 税込2,233
3日以内出荷