19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA159SA ストローク(mm)66 全長(mm)210 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)0.64 ケース寸法(mm)320×250×95 空気消費量(L/min)157 所要圧縮機(kw)1.5 吸入口サイズ1/4inchPT
1個
9,240 税込10,164
当日出荷

1本
4,160 税込4,576
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様●全長:152mm●ヘッド径:19mm●重量:163g●軸径:10.2mm アズワン品番65-2111-45
1本
5,420 税込5,962
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:真鍮●ヘッド径:Φ25mm●重量:72g●色:金 アズワン品番65-2111-61
1個
4,330 税込4,763
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:アルミ●ヘッド径:Φ25mm●重量:27g●色:銀 アズワン品番65-2111-60
1個
4,310 税込4,741
翌日出荷

仕様●全長:152mm●ヘッド径:25.4mm●重量:213g●軸径:10.2mm アズワン品番65-2111-44
1本
6,750 税込7,425
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:スチール●ヘッド径:Φ25mm●重量:68g●色:銀 アズワン品番65-2111-59
1個
3,560 税込3,916
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ハード●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:黄●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-58
1個
2,460 税込2,706
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ミディアム●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:緑●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-57
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

EA159SD-140用の交換ヘッドです。
仕様●仕様:ソフト●ヘッド径:Φ23mm●重量:18g●色:赤●材質:プラスチック アズワン品番65-2111-56
1個
2,110 税込2,321
翌日出荷

仕様●軸径:10.2mm●刃幅:25.4mm●全長:457mm●重量:494g アズワン品番65-2111-46
1本
7,810 税込8,591
翌日出荷

軸径(Φmm)10.2 全長(mm)610 質量(g)640 刃幅(mm)25.4 アズワン品番65-2111-47
1本
10,900 税込11,990
翌日出荷

仕様使用トルク範囲:338~810N・m 全長(mm)186 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 空気消費量(L/min)142 能力ボルト径M22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷

1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

1個
26,300 税込28,930
翌日出荷

エスコ品番EA501AB 材質鍛造鋼 質量(kg)1.77 直径×長さL(Φmm×mm)【手打ちハンマー用ハンドル】19×165、【エアーチゼル用シャンク】10×130 口幅(mm)17・24・30
1個
15,800 税込17,380
当日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29 アズワン品番64-2214-21
1個
17,600 税込19,360
翌日出荷

ステップの形状が跳ね返しを防ぎます
仕様エアーチゼル用シャンク:Φ10×130mm手打ちハンマー用ハンドル:Φ19×165mm 口幅(mm)17・24・29・37・41 アズワン品番64-2214-22
1個
35,100 税込38,610
翌日出荷