3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルサイズ ファイバーテックテクノロジー(数千本から構成される高強度ポリエステル繊維により、まるで家のベッドの様なしかっりした寝心地や高い耐久性を実現した革新的技術です)により快適で理想的な寝心地を実現
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×L×T(mm):990×1910×250(310×90×280)●重量(kg):2.6●耐荷重(kg):136●材質:塩化ビニル樹脂●付属品:リペアキット アズワン品番65-2240-90
1個
5,570 税込6,127
翌日出荷

防災用品やレジャー用品として使用できる簡易エアーベッドです。簡単設置、コンパクト収納、いざという時すぐ使えます。肌触りがよい表面加工と、厚さ22cmのボリュームで固い床でも底付き感を感じずに眠れます。専用ポンプで女性でも簡単に膨らませることができます。(押しても引いても空気が入るダブルアクションタイプです)。キャンプ、急な来客、車内泊、災害時などに。
仕様●使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×T(mm):730×1910×220(350×370×120)●重量(kg):1.4●耐荷重(kg):90●材質:ベッド/PVC ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:ポンプ アズワン品番65-9309-71
1個
3,490 税込3,839
取扱い終了

特殊ウェーブ形状により、体が沈み込みにくく、寝心地が良いエアーベッドです。枕と専用ポンプが付いています。ベッドと枕の上面は滑らかな肌触りのフロッキー加工を施しています。付属のポンプは押しても引いても空気を送る、ダブルアクションタイプを採用しています。軽い力で空気入れができるので、女性でも簡単に膨らみます。キャンプや急な来客、車中泊、災害時など幅広くご使用いただけます。空気を抜けばコンパクトに折りたため、持ち運びしやすいサイズになります。
仕様●サイズ(mm):720×1930×130●重量(kg):1.46●耐荷重(kg):90●枕サイズ(mm):510×360×100●材質:ベッド・枕/ポリ塩化ビニル(上面のみフロッキー加工)ポンプ/ポリプロピレン、ポリエチレン●付属品:枕・ポンプ・ホース アズワン品番65-9309-70
1個
4,590 税込5,049
翌日出荷