30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
可倒式防振構造のDハンドルを採用し低振動。高効率消音構造の採用により排気騒音を低減。操作性を高めた左右切換えレバー。視認性のある高機能な大型プロテクタの採用。
質量(kg)7.9 角寸法差込角:1” 使用圧力(MPa)0.6 構造インパクトクラッチ:N型 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)630 (0.63m3(Normal)/min) トルク調整範囲(N・m)使用トルク:300~1370 使用ホース(mm)内径:9.5 能力(mm)ボルト径:38 騒音レベル(dB(A))88 吸入口サイズRc3/8” サイズ(mm)506(W)×193(D)×171(H) 最大トルク(Nm[kgf-cm])1,370 コンプレッサー(kW)7.5 振動3軸合成値(m/s2)振動値a:6.72
1台
199,800 税込219,780
翌日出荷

コンパクトで軽量。ダブルロッキングドッグ機構より振動を低減し信頼性を向上。トランスミッションやエンジンの修理作業、ボディパネル、オイルパン、点火装置、オートバイの修理、その他スペースが非常に限られた場所での作業に最適なツールです。コンパクト・軽量で、手の届きにくい場所への使用が簡単になります。180°回転可能な吸気口を内蔵。3段階パワー調整。
全長(mm)約140 質量(g)500 角寸法差込角:3/8” 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])15000 空気消費量(L/min)59 能力(mm)ボルト径:12 騒音レベル(dB(A))92 吸入口サイズRc1/4” 最大トルク(Nm[kgf-cm])正転時:80 逆転時:100 適合ホースサイズ(mm)内径:10(3/8”)
1台
15,800 税込17,380
翌日出荷


正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個) アズワン品番65-2111-21
1台
51,800 税込56,980
翌日出荷

仕様差込タイプ:リング&ピン(ホール)固定式 全長(mm)275 質量(kg)7.1 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 空気消費量(L/min)255 能力ボルト径(mm)38 差込角(inch)1" 吸入口サイズ1/2” アズワン品番64-2198-26 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
94,500 税込103,950
翌日出荷

1個
78,200 税込86,020
翌日出荷

雄ねじプラグ付。正逆転付。
材質アルミ 全長(mm)332 質量(kg)1.98 角寸法差込角:1/2” 使用圧力(MPa)0.63 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 騒音値(dB)97(A) 能力(mm)ボルト径:13 吸入口サイズRc1/4” 最大トルク(Nm[kgf-cm])270 コンプレッサー(kW)2.6 振動3軸合成値(m/s2)17.4(ISO28927-2 )
1台
36,500 税込40,150
翌日出荷

ツインハンマーの為高効率に作業ができます
全長(mm)590 質量(kg)12.43 タイプ差込:リング&ピン(ホール)固定式 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500 空気消費量(L/min)258 能力ボルト径(mm)45 差込角(inch)1” 吸入口サイズ(エアー)1/2” アズワン品番64-2198-24 最大トルク3390N・m 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
137,100 税込150,810
当日出荷

強力なパワーと耐久性をもっています
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)222 質量(kg)4.19 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)207 能力ボルト径(mm)26 差込角(inch)3/4" 吸入口サイズRc3/8” アズワン品番64-2198-22 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
45,800 税込50,380
翌日出荷

狭い空間でも簡単に作業を行なうことができます
仕様差込タイプ:リング固定式使用トルク範囲:30-200ft-lb 全長(mm)245 質量(kg)1.4 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 空気消費量(L/min)119 能力ボルト径(mm)16 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズ1/4” アズワン品番64-2198-18 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
26,600 税込29,260
翌日出荷

1個
50,200 税込55,220
翌日出荷

1個
24,400 税込26,840
翌日出荷

1個
30,400 税込33,440
翌日出荷

メンテナンスが簡単で品質とバランスの取れた製品です
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)198 質量(kg)2.52 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)198 能力ボルト径(mm)22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-2198-19 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
28,100 税込30,910
翌日出荷

このインパクトレンチは、世界特許のジャンボハンマーを装着。は部品数を最小限におさえ、軽量・小型・高トルクの上、故障が少なく長寿命が自慢です。正逆転付。レギュレーター有
最大トルク(N・m)578 エスコ品番EA155RF 全長(mm)171 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.64 打撃数(min-1[回/分])1200 ボルト径18mm 空気消費量(L/min)170 軸心より側面まで(mm)34 差込角(inch)1/2 吸入口サイズ1/4inchPT 使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
49,000 税込53,900
翌日出荷

強力かつ軽量の為、限られたスペースの作業が簡単です
仕様差込タイプ:リング固定式 全長(mm)113 質量(kg)1.35 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 空気消費量(L/min)113 能力ボルト径(mm)16 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4” アズワン品番64-2198-20 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
21,100 税込23,210
8日以内出荷

1個
81,600 税込89,760
翌日出荷

1個
21,900 税込24,090
翌日出荷

用途ライトトラック・2t車などのタイヤ、Uボルト脱着作業。大型トラックのエンジン整備作業。 エスコ品番EA155KK 全長(mm)241 質量(kg)4.2 ボルト径20mm 空気消費量(L/min)470 所要圧縮機(kw)3.75 差込角(inch)3/4 吸入口サイズ1/4inchPT
1台
73,600 税込80,960
翌日出荷

1個
29,700 税込32,670
翌日出荷

1台
23,300 税込25,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)109 質量(kg)1.3 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])9000 空気消費量(L/min)105 能力ボルト径M16 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
23,900 税込26,290
8日以内出荷

仕様使用トルク範囲:338~810N・m 全長(mm)186 質量(kg)2 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8000 空気消費量(L/min)142 能力ボルト径M22 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" 使用コンプレッサ1.5~2.2kw
1台
27,900 税込30,690
翌日出荷

仕様樹脂ケースセット 付属品電池パック×2、 急速充電器(冷却機能付)、 電池カバー、収納ケース サイズ145×244(H)mm (バッテリー装着時) 質量(g)1.7kg(バッテリー装着時) 先端形状四角ドライブ12.7mm バッテリー14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah 充電時間30分 最大締付トルク265N.m(2700kgf)
1個
71,600 税込78,760
3日以内出荷

全長(mm)332 質量(kg)1.98 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))94 能力ボルト径(mm)13 差込角(inch)3/8" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-34 使用コンプレッサ2.6kw 振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
26,000 税込28,600
翌日出荷

TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式 全長(mm)389 質量(kg)2.5 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])900 空気消費量(L/min)139 能力ボルト径(mm)12 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4” アズワン品番64-2198-21 使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
54,700 税込60,170
翌日出荷

全長(mm)332 質量(kg)1.98 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000 空気消費量(L/min)380 騒音レベル(dB(A))94 能力ボルト径(mm)13 差込角(inch)1/2" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-35 使用コンプレッサ2.6kw 振動3軸合成値(m/s2)17.4m/s2(EN ISO 11148-6およびEN ISO 28927-2)
1台
34,200 税込37,620
翌日出荷

5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。
仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付 セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm 材質鉄、アルミ 寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150 質量(g)9800 使用圧力(MPa)0.62 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150 アズワン品番64-7822-33 使用コンプレッサ2.2kW
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷

コンパクト型なので狭い空間での作業に最適です
全長(mm)160 質量(g)650 使用圧力(MPa)0.62 無負荷回転数(min-1[r.p.m])550 空気消費量(L/min)67 騒音レベル(dB(A))86 能力ボルト径(mm)10 差込角(inch)3/8" 吸入口サイズRc1/4" アズワン品番64-7822-48 使用コンプレッサ2.2kW 振動3軸合成値(m/s2)5.7m/s2
1個
20,200 税込22,220
翌日出荷

高精製鉱油に極圧性の高い有機モリブデンと防錆剤を配合したエアツール専用オイルです。インパクトレンチ、エアーポリッシャー、ラチェット等、多種多様なエアツールにご使用いただけます。第4類第3石油類危険等級Ⅲ
仕様●型番:P-550●内容量:500ml●色:赤●粘度(ISOVG):10●サイズ:Φ65×225mm●成分:潤滑油、添加剤、FM剤 アズワン品番65-3882-96
1本
990 税込1,089
当日出荷