カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(376)
    • カプラー(310)
    • 分岐カプラー(1)
    • エアーホース(15)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 清掃用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(157)
  • 日東工器(341)
  • フジマック(27)
  • SK11(152)
  • 近畿製作所(29)
  • ジョプラックス(9)
  • TRUSCO(46)
  • NAC(長堀工業)(74)
  • 十川産業(6)
  • ヤマトエンジニアリング(48)
  • RS PRO(152)
  • BeHAUS(89)
  • CEJN(セイン)(59)
  • TOYOX(トヨックス)(54)
  • 千代田通商(50)
  • ダイセン(37)
  • 日本ニューマチック工業(35)
  • ハタヤリミテッド(29)
  • NKCカップリング(27)
取り付け形状
取り付け形状
ホース取付用(14)
使用流体
  • ガス(6)
  • 圧縮空気(44)
  • (86)
  • (29)
  • 空気(192)
  • 蒸気(6)
ねじ径
  • 1/8(10)
  • 1/4(52)
  • 3/8(39)
  • 1/2(26)
  • 3/4(10)
  • 1(10)
  • 4(11)
  • 5(2)
  • 6(12)
  • 6.5(9)
  • 8(15)
  • 8.5(5)
  • 10(20)
  • 11(3)
  • 12(11)
  • 12.5(5)
  • 16(3)
  • 19(4)
  • 25(4)
材質
  • アルミ(23)
  • スチール(137)
  • ステンレス(45)
  • メタル(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(11)
  • 樹脂(65)
  • 黄銅(真鍮)(54)
ソケットorプラグ
  • ソケット(29)
  • プラグ(25)
ソケット・プラグ
最高使用圧力(MPa)
  • 0.63(2)
  • 0.69(8)
  • 0.98(11)
  • 1(29)
  • 1.4(10)
  • 1.47(26)
  • 1.5(114)
  • 2.5(8)
  • 3.5(8)
  • 10(16)
0.63・0.69・0.98・1・1.4・1.47・1.5・2.5・3.5・10
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー カプラ」の検索結果

392件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取) エスコエアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取)エスコ
64,500税込70,950
1台(1台)
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂寸法(mm)174×424×380(H)質量(kg)6本体:グレー ホース:ブラック使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15ホース径(Φmm)内径:8 外径:12取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)使用流体エア設置場所リール:屋内ロック機構ラチェット式
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
エアーコンプレッサー(オイルレス) エスコエアーコンプレッサー(オイルレス)エスコ
79,500税込87,450
1台
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)最高使用圧力(MPa)0.78空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)空気タンク容量(L)10サイズ(mm)355×330×650騒音値(dB)(50/60Hz)70
エアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付 エスコエアー式乾湿両用掃除機 ストッパー付エスコ
108,300税込119,130
1台
8日以内出荷
エアー式ペール缶、固定バンド、キャリー、ノズルの付いたセット品。回収専用(一般油・オイル・切粉など)電気を使用しない為、現場でオイルはもちろん、火気厳禁エリアでも漏電せず安心液体満タン時の自動ストップ機能付。本体丸洗い可能。エアカプラ30PM付き5馬力(3.75kw)以上のエアコンプレッサで使用可能※粉塵爆発を起こす危険性のあるもの、引火性液体にはご使用いただけません。
仕様●最大吸入量:80L/min●空気消費量:525L/min●使用可能粘着:3,000cP●推奨供給圧力:0.4~0.6MPa●吸入揚程:2m●オイルストッパー:有●ホース長:2m●材質:本体/アルミニウム/SUS パッキン/NBR ホース/PVC●重量:12kg●付属品:ペール缶、固定バンド、キャリー、主ノズル、角ノズル、T形ノズル、フィルタセットアズワン品番65-9245-88
AC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサー エスコAC200V/ 3.6kw エアーコンプレッサーエスコ
343,000税込377,300
1台
8日以内出荷
作動音が静かな静音タイプです。ネギの皮むき、色彩選別機へのエア供給に適しています。オイルレスなのでメンテナンスが簡単です。オイルが混ざりにくいクリーンエアです。
仕様●タンク容量:78L●重量:105kg●原動機定格出力:3.6kW(4.5HP)・AC200V(50/60Hz)●使用最高圧力:約0.8Mpa●吐出し空気量:吐出流量0.1MPa時50・60Hz(L/min)/420・450 吐出流量0.4MPa時50・60Hz(L/min)/315・345 吐出流量0.6MPa時50・60Hz(L/min)/255・285 吐出流量0.8MPa時50・60Hz(L/min)/195・225●騒音値:約76dB●サイズ:1050(W)×600(D)×800(H)mm●消費電力:50/60Hz/3600W●吐出口径:R1/4"・R1/2"(2口)●付属品:ワンタッチカプラソケット(R1/4"・R1/2 ")、エアフィルタ(吸気口用・取付済)×6、エアフィルタ用静音チューブ×6、パイプシール(シールテープ)●定格電流:50Hz:15A 60Hz:13A●定格電圧:三相200V●再起動圧力:0.6Mpa●材質:タンク/スチールアズワン品番65-9245-34
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
16,900税込18,590
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:8.0×12mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:10m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:366(W)×154(D)×292(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3700●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-22
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズエスコ
44,400税込48,840
1台
8日以内出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.7kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂●ブレーキ付アズワン品番65-9246-15
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:3/8ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.3kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-14
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
37,600税込41,360
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G(PF)3/8"●二次側取付金具:1/4ワンタッチカプラーソケット付●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具3/8"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ3/8"付●サイズ:312(W)×121(D)×388(H)mm●重量:4.0kg●材質:編糸補強1Bブレード入 ソフトエラストマー樹脂アズワン品番65-9246-13
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
46,900税込51,590
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:8.5×12.5mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/3/8パージプラグ 2次側/3/8ワンタッチロックカプラ●重量(kg):7.0●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバアズワン品番65-9246-07
エアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取) EA124BKシリーズエスコ
34,500税込37,950
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入ポリウレタンアズワン品番65-9246-19
オートエアーリール EA124BSシリーズ エスコオートエアーリール EA124BSシリーズエスコ
17,700税込19,470
1台
翌日出荷
製品のカップリングは海外製で品番はありません。相手側カップリングは日東工器製カプラに適応します。引出し巻取りラクラクの自動巻、クセや折れに強いメッシュ入りホース!メッシュ入りポリウレタンホース屋内型の自動巻きエアホースリール
仕様●内径×外径:6.5×10mm●使用圧力:1.5MPa●一次ホース長:1m●二次ホース長:14m●一次側:プラグカップリング付●二次側:ソケットカップリング付●サイズ:355(W)×155(D)×287(H)mm●付属品:取付用ブラケット アンカーボルト×4セット M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)●色:青●適応流体:空気●仕様:屋内型 自動整列巻●重量(g):3800●材質:ホース/ポリウレタン(メッシュ入り)アズワン品番65-9246-21
エアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/ブレーキ付) EA124BKシリーズエスコ
59,000税込64,900
1台
翌日出荷
壁、天井など場所を選ばず簡単に取り付け可能です。ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。食品・半導体・自動車などエアーツールを使う大型各種工場に適しています。
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズエスコ
87,200税込95,920
1台
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
エアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズ エスコエアーホースリール(ウレタン製) EA124BAシリーズエスコ
40,100税込44,110
1台
翌日出荷
万一、ホースが重なる場合もガイドローラーを軽く動かすことで巻乱れを解消します。ならして巻き取れるガイド付きエアーホースです。ホースも柔らかく、取り回しが楽にできます。自動車の整備や工場内でのエアー作業に適しています。使いやすくて軽量コンパクト。取り外し時の反動と不快音を抑えるパージプラグ付です。耐摩耗性に優れています。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●全長:20m●使用圧力:1.5MPa●1次ホース:2m●サイズ:330×402×364.5(H)mm●接続:1次側/1/4パージプラグ 2次側/1/4ワンタッチロックカプラ●重量(kg):6.5●ホース材質:ブレード入りポリウレタン(外装色/ピンクパープル)●1次側にパージ付プラグ、2次側にワンタッチロック付カプラー付●安定感のある、三角形状のフレーム●ホース接続はワンタッチ●サビに強い、黄銅製スイベルジョイント採用●異物の巻き込みや粉じんの混入を防ぐスケルトン保護カバー付き●交差巻き取り式アズワン品番65-9246-06
エアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズ エスコエアーホースリール(自動巻取/難燃性) EA124BKシリーズエスコ
39,900税込43,890
1台
翌日出荷
ホースが床にはわない為、フロアがスッキリ、ホースの劣化や足をひっかける事故を防ぎます。
仕様●内径×外径:6.5×10mm●ホース長:10m●使用圧力:1.5MPa●一次側取付金具:G1/4"●二次側取付金具:1/4ワンタッチロータリーナットカプラ●付属品:一次側ホース(1m)、一次側ホース取付金具1/4"袋ナットジョイント、一次側ホースプラグカプラ1/4"付●サイズ:288×110×367(H)mm●重量:4.6kg●材質:編糸補強ブレード入 内側/ウレタン、外側/難燃性塩ビアズワン品番65-9246-20
AC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8L エスコAC100V/1.45kW 高圧エアーコンプレッサー タンク 8Lエスコ
178,100税込195,910
1台
翌日出荷
持ち運びに便利-片手で持てる小形・軽量ボディ(※ショルダーベルトを使用する際にはハンドルをしっかり掴みながら運搬して下さい。)電源コードを本体背面に収納でき、持ち運びに便利。長さは仮設電源の高さに丁度よい少し長めの2.5m。
仕様●DCブラシレスモーター搭載●セキュリティ機能なし●作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード/静音モード)●トップクラスの低騒音:モーター回転数を抑えて回転音を低減●高耐久:コンピュータ解析による最適構造、特殊コーティングシリンダ採用、耐久性の高い主要部品●操作性の良い斜め配置カプラ●180°可動できるハンドルでコンパクトに収納が可能●大容量360L(タンク内空気量/45気圧×8L)、90mm釘の連続釘打ち本数約110本付属品ショルダーベルト幅(mm)430質量(kg)13.5高さ(mm)352出力(kW)1.45種類小形・軽量奥行(mm)350電流(A)14.5電圧(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1450タンク容量(L)8最高使用圧力(MPa)(一般圧):約0.8(約8.2kgh/cm2)、(高圧):約2.5(約25.5kgh/cm2)型番EC1245H3(CTN)最高圧力(MPa)空気タンク内:4.4(44.9kgf/cm2)空気取出口一般圧カプラー2個、高圧カプラー2個電源コード(m)2.5騒音値(dB)59(静音モード/55)電源コードアースクリップ付3心キャプタイヤケーブル[3P(可倒式)電源プラグ付]吐出空気量(L/min)パワーモード/107(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、83(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、オートモード/95(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、75(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)、静音モード/60(0.7MPa(7.1kgf/cm2)時)、50(2.3MPa(23.5kgf/cm2)時)制御圧力(MPa)ON圧力/4.0(40.8kgf/cm2)、OFF圧力/4.4(44.9kgf/cm2)回転速度パワーモード/最大2500rpm、オートモード/最大2200rpm、静音モード/最大1500rpmアズワン品番65-3881-99シリンダ径×行程×数(mm)低圧/62×26×1、高圧/40×11×1
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型) エスコ4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)エスコ
4,620税込5,082
1台
当日出荷
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)127×26.5×10320質量(g)486使用圧力(MPa)0.63連数4
エアコン洗浄キット エスコエアコン洗浄キットエスコ
37,000税込40,700
1セット
翌日出荷
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN) エスコオリジナルセット品)用。材質【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂寸法(mm)【ノズルガン】300使用圧力(MPa)2(推奨)ホース寸法(mm)5×10吐出量(mL/min)1.5
エアコン洗浄キット(業務用対応) エスコエアコン洗浄キット(業務用対応)エスコ
38,000税込41,800
1セット
翌日出荷
ノズルガンは真鍮・樹脂(グリップ部)、ホースはポリ塩化ビニル樹脂製。吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー付。
寸法(mm)ノズルガン:300吐出水量(L/min)5適正使用圧力(MPa)3.4繰り返し・詰め替え対応
エアコン洗浄キット エスコエアコン洗浄キットエスコ
38,000税込41,800
1セット
翌日出荷
吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300吐出水量(L/min)2.5適正使用圧力(MPa)3.5繰り返し・詰め替え対応
ウレタンエアーホース(カプラー付) エスコウレタンエアーホース(カプラー付)エスコ
3,150税込3,465
1本
翌日出荷
材質ウレタン全長(m)5常用圧力(MPa)1.5
ガラス切り用T型スクエアー(フラットランオフ) エスコガラス切り用T型スクエアー(フラットランオフ)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
フラットランオフ構造により、ガラスの端まで確実にカットできるので使いやすいです。
材質ハードペーパー寸法(mm)1320×350
AC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30L エスコAC100V/0.75kw/50.60Hz エアーコンプレッサー(タンク30Lエスコ
62,400税込68,640
1台
当日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)コード長さ(m)約2連続使用時間最大10分使用環境温度(℃)5~40防塵防水性能IP20、非防水接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付アズワン品番64-7817-75
AC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L) エスコAC100V/ 1.5kw 高圧エアーコンプレッサー(タンク12L)エスコ
222,600税込244,860
1台
当日出荷
仕様セキュリティ機能付トップクラスの低騒音コンピュータ解析による最適構造の実現。各種部品の高耐久化により、長く性能を維持して使用可能。(点検時期のお知らせ:1200時間)パワフルなDCブラシレスモーターで効率的に空気を充填新吸気機構でフィルタを簡単にメンテナンス可能(トップカバーを外すことでフィルタに付着した粉塵の除去が可能に)作業に合わせた3つの運転モード(パワーモード/オートモード(新Vモード)/静音モード)独自のゴム足形状に本体重心バランスをプラスした防振構造高圧エアタンク(EA116Z-21)を接続すればさらに作業量大幅アップ、大量の空気を消費する作業に対応します。コンプレッサーと高圧補助タンク(EA116Z-21)の接続は必ず専用ホース(EA116Z-22)をご使用下さい。(他のホースは使用できません)一般圧:0.8MPa(約8.2kgf/cm2) 高圧:2.5MPa(約25.5kgf/cm2)運転回数を制限することができ、盗難抑止に約立ます寸法(mm)328(W)×615(D)×337(H)最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])空気タンク内:4.4(44.9)型番HiKOKI:EC1445H3(CTN)モーターDCブラシレスモーター空気取出口一般圧:カプラ2個高圧:高圧カプラ2個コード3心・2.5m・3P可倒式プラグ付(収納に便利なコードフック付)エンジンタイプ直流ブラシレスモーター回転速度最大2.300回/分(パワーモード時)アズワン品番64-7817-74
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)360使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-32分岐数7連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)310使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-31分岐数6連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)260使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-30分岐数5連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)210使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-29分岐数4連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製)エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)160使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-28分岐数3連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(2分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(2分岐/ステンレス製)エスコ
4,600税込5,060
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)110使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-27分岐数2連ねじ径Rc3/4”×1/2”
220x45x160mm エアーカッター エスコ220x45x160mm エアーカッターエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
仕様ストローク数:約2800rpm付属品カプラープラグR1/4"、オイルポット、六角棒レンチ4mm、パイプシール(シールテープ)材質本体:アルミダイキャスト、刃:SK-5全長(mm)220質量(kg)1.2使用圧力(MPa)0.58切断能力(mm)スチール:1.2、アルミ:1.6、ステンレス版付加寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×45×160空気消費量(L/min)約112吸入口サイズRc1/4"アズワン品番64-2205-61使用コンプレッサ1.10kW推奨ホース内径(Φmm)6.5以上
35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバーエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:25~35N/m付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)アズワン品番64-2198-27使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズRc3/8"
1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズR3/8"
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)85
1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)65
10mmx12mm レデューサー エスコ10mmx12mm レデューサーエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-85接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ8
8mmx12mm レデューサー エスコ8mmx12mm レデューサーエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-84接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら