カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(240)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(70)
  • 日東工器(232)
  • RS PRO(116)
  • SK11(88)
  • BeHAUS(57)
  • NAC(長堀工業)(52)
  • CEJN(セイン)(50)
  • 千代田通商(38)
  • ヤマトエンジニアリング(32)
  • NKCカップリング(27)
  • ダイセン(25)
  • TOYOX(トヨックス)(23)
  • フジマック(14)
  • SMC(12)
  • 近畿製作所(12)
  • TRUSCO(10)
  • 八興(10)
  • ヤマト・インダストリー(8)
  • 旭産業(エアーゲージ)(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー カプラ ねじ」の検索結果

241件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取) エスコエアーホースリール (耐スパッタ・自動巻取)エスコ
64,500税込70,950
1台(1台)
翌日出荷
圧縮空気用エアホースを巻いたホースリール。天井付け・壁付けの2パターンの設置が可能。長尺リールをお探しの方におすすめ。火花に強い耐火花ホース。巻き癖がつきにくく、耐火花性も高いソフトホース仕様。メンテナンスを向上させるラクラク継手仕様ホース根元部側に別途継手を設けることにより、本体部分の分解をすることなく誰でも簡単にホース交換ができます。耐久性向上!SUSプロテクター開口部にSUSプロテクターを装備することでリールを引き出す際の樹脂カバーの消耗を解消。樹脂カバーの耐久性が大幅に向上し、環境負荷の軽減につながります。
材質カバー・ドラム:ABS樹脂寸法(mm)174×424×380(H)質量(kg)6本体:グレー ホース:ブラック使用温度範囲(℃)-5~50使用圧力(MPa)1.4材質(ホース)ポリウレタン樹脂ホース長さ(m)1次側(入力側):1 2次側(出力側):15ホース径(Φmm)内径:8 外径:12取付ねじホース1次側(入力側):オスねじ自在R3/8” ホース2次側(出力側):メスねじRc3/8”(カプラーソケット付)使用流体エア設置場所リール:屋内ロック機構ラチェット式
グリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用) エスコグリースポンプ用ノズル(フレキシブル兼用)エスコ
4,870税込5,357
1個
翌日出荷
スチールチューブをスライドさせるだけで、フレキシブルホースに切り替え可能。カプラー付。手動&エアー式グリースガン用。
仕様ストレート材質スチール全長(mm)330危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(7分岐/ステンレス製)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)360使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-32分岐数7連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(6分岐/ステンレス製)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)310使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-31分岐数6連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(5分岐/ステンレス製)エスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)260使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-30分岐数5連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(4分岐/ステンレス製)エスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)210使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-29分岐数4連ねじ径Rc3/4”×1/2”
Rc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製) エスコRc3/4"xRc1/2" ヘッダー(3分岐/ステンレス製)エスコ
5,740税込6,314
1個
当日出荷
材質SUS304(SCS13)全長(mm)160使用流体冷温水、油、エアー、蒸気、ガス(可燃性・毒性以外)アズワン品番64-7855-28分岐数3連ねじ径Rc3/4”×1/2”
35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバー エスコ35N・m/ 13,000rpm エアーインパクトドライバーエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
仕様使用トルク範囲:25~35N/m付属品マイナスビット(6mm,50mm)、プラスビット(#2x65mmx2本,#2x100mmx2本)、カップリング,オイルポット全長(mm)150質量(g)900使用圧力(MPa)0.63無負荷回転数(min-1[r.p.m])13000空気消費量(L/min)270能力(mm)5ホース接続径3/8(10mm)吸入口サイズ1/4(6.35mm)アズワン品番64-2198-27使用コンプレッサ2.2kW六角シャンク径(Φmm)6.35
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズRc3/8"
1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ1/4" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズRc1/4"
3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式) エスコ3/8" エアーカップリングソケット(ボタン式)エスコ
3,190税込3,509
1個
翌日出荷
材質本体:鋼鉄、硬質樹脂CR、オーリング:NBR使用圧力(MPa)1ねじサイズR3/8"
10mmx12mm レデューサー エスコ10mmx12mm レデューサーエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-85接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ8
8mmx12mm レデューサー エスコ8mmx12mm レデューサーエスコ
340税込374
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-84接続継手径(Φmm)12最小穴径(mm)Φ6
8mmx10mm レデューサー エスコ8mmx10mm レデューサーエスコ
295税込325
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-83接続継手径(Φmm)10最小穴径(mm)Φ6
6mmx 8mm レデューサー エスコ6mmx 8mm レデューサーエスコ
250税込275
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-82接続継手径(Φmm)8最小穴径(mm)Φ4
6mmx 4mm レデューサー エスコ6mmx 4mm レデューサーエスコ
230税込253
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)4使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-81接続継手径(Φmm)4最小穴径(mm)Φ2.3
4mmx 6mm レデューサー エスコ4mmx 6mm レデューサーエスコ
205税込226
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)3使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-80接続継手径(Φmm)6最小穴径(mm)Φ2.3
12mmxR 3/8" エルボ(45°) エスコ12mmxR 3/8" エルボ(45°)エスコ
480税込528
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)41使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-79最小穴径(mm)Φ9
10mmxR 3/8" エルボ(45°) エスコ10mmxR 3/8" エルボ(45°)エスコ
390税込429
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-78最小穴径(mm)Φ8
8mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ8mmxR 1/4" エルボ(45°)エスコ
300税込330
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)19使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-77最小穴径(mm)Φ6
6mmxR 1/4" エルボ(45°) エスコ6mmxR 1/4" エルボ(45°)エスコ
265税込292
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)17使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-76最小穴径(mm)Φ4
4mmxR 1/8" エルボ(45°) エスコ4mmxR 1/8" エルボ(45°)エスコ
245税込270
1個
翌日出荷
材質金属部:C3604BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)8使用圧力(MPa)1使用温度(℃)空気:-15~60(凍結なきこと)、水:5~40チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-75最小穴径(mm)Φ2.5
12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ12mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)143.3使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-74ねじサイズR(PT)1/2"
12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ12mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,710税込1,881
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)87使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-73ねじサイズR(PT)3/8"
10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ10mmxR 1/2" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
2,320税込2,552
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)139.6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-72ねじサイズR(PT)1/2"
10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ10mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)84.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-71ねじサイズR(PT)3/8"
10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ10mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,400税込1,540
1個
翌日出荷
質量(g)56.7使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-70ねじサイズR(PT)1/4"
8mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ8mmxR 3/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,430税込1,573
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)81.6使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-69ねじサイズR(PT)3/8"
8mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ8mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)53.2使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-68ねじサイズR(PT)1/4"
6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ6mmxR 1/4" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,260税込1,386
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)51.9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-67ねじサイズR(PT)1/4"
6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ6mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)25.1使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-66ねじサイズR(PT)1/8"
4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル) エスコ4mmxR 1/8" スピードコントローラー(ユニバーサル)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
材質金属部:C304BD、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)23.9使用圧力(MPa)1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)4使用流体空気適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、難燃チューブアズワン品番65-2110-65ねじサイズR(PT)1/8"
12mm T型ユニオン エスコ12mm T型ユニオンエスコ
6,510税込7,161
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)31使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-64最小穴径(mm)Φ10
10mm T型ユニオン エスコ10mm T型ユニオンエスコ
5,080税込5,588
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)24使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-63最小穴径(mm)Φ8
8mm T型ユニオン エスコ8mm T型ユニオンエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)14.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-62最小穴径(mm)Φ6
6mm T型ユニオン エスコ6mm T型ユニオンエスコ
3,650税込4,015
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)11.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)6使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-61最小穴径(mm)Φ4
4mm T型ユニオン エスコ4mm T型ユニオンエスコ
3,310税込3,641
1個
翌日出荷
材質金属部:SUS304、樹脂部:PBT(V-0)質量(g)7.5使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60(凍結なきこと)チューブ外径(Φmm)4使用流体空気・水適合チューブナイロンチューブ、ウレタンチューブ、エコフレックスチューブ、フッ素チューブアズワン品番65-2110-60最小穴径(mm)Φ2.5
12mm ストレートユニオン エスコ12mm ストレートユニオンエスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)12使用流体空気・水アズワン品番64-2197-32
10mm ストレートユニオン エスコ10mm ストレートユニオンエスコ
3,090税込3,399
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)10使用流体空気・水アズワン品番64-2197-31
8mm ストレートユニオン エスコ8mm ストレートユニオンエスコ
2,370税込2,607
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)/樹脂:PBT使用圧力(MPa)0~1使用温度(℃)-15~60チューブ外径(Φmm)8使用流体空気・水アズワン品番64-2197-30
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら