54件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
16,000 税込17,600
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)2 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-2 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
1,970 税込2,167
当日出荷

内径×外径(Φmm)4×6 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DJ-5 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)4 外径(Φmm)6
1個
2,320 税込2,552
当日出荷

内径×外径(Φmm)5×8 全長(m)5 最高使用圧力(MPa)0.8 使用流体空気、水(条件有) 材質ウレタン エスコ品番EA125DK-5 質量(g)181 使用温度範囲(℃)-15~60(凍結なきこと) 内径(Φmm)5 外径(Φmm)8
1個
3,250 税込3,575
当日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)70 内径(Φmm)4 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-91
1本
1,860 税込2,046
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)159 内径(Φmm)5 全長(m)1(使用延長時) 外径×内径(Φmm)8×5 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)8 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-92
1本
3,110 税込3,421
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)52 内径(Φmm)2 全長(m)1.2(使用延長時) 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1.7 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-90
1本
1,350 税込1,485
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)77/本 内径(Φmm)4 全長(m)0.6(使用延長時) 外径×内径(Φmm)6×4 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)6 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-94
1本
3,310 税込3,641
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)157/本 内径(Φmm)5 全長(m)0.6(使用延長時) 外径×内径(Φmm)8×5 最高使用圧力(MPa)1.2 外径(Φmm)8 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-95
1本
4,660 税込5,126
翌日出荷

材質PTMGポリウレタン 質量(g)56/本 内径(Φmm)2 全長(m)0.6(使用延長時) 外径×内径(Φmm)4×2 最高使用圧力(MPa)1 外径(Φmm)4 使用温度(℃)空気:-40~80、水:0~60(凍結なきこと) 使用流体空気・水 アズワン品番65-2109-93
1本
2,690 税込2,959
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる) アズワン品番65-9246-50
1本
685 税込754
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-41
1本
450 税込495
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-44
1本
685 税込754
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-42
1本
900 税込990
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる) アズワン品番65-9246-51
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-47
1本
450 税込495
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-48
1本
900 税込990
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる) アズワン品番65-9246-52
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-43
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-45
1本
1,370 税込1,507
翌日出荷

柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-46
1本
2,440 税込2,684
翌日出荷

。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性 アズワン品番65-9246-49
1本
1,600 税込1,760
翌日出荷

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-5 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.21 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:3/最大:4
1本
4,150 税込4,565
当日出荷

付属品:USB TYPE-C充電コード、コイルストラップ、ネックストラップ。熱中症予防対策に。ファンから取り入れた空気を身体と作業着の間に流して、汗が蒸発する際の気化熱で体を冷やして涼しく快適な環境にします。バッテリー一体型で、空調が難しい高温下での作業を快適にします。
寸法(mm)約103×88×87 質量(g)304(付属品含まず) 電源バッテリー(9500mAh) 風速(m/s)弱:6.8/中:9.3/強:12.9 風量3段階(切替機能付き) 充電時間(時間)約6 使用時間(時間)弱:約16/中:約8.5/強:約5
1台(1台)
17,100 税込18,810
翌日出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-7 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.29 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:4.2/最大:5.6
1本
4,850 税込5,335
翌日出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-3 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.155 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:1.8/最大:2.4
1本
3,580 税込3,938
翌日出荷

ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
内径(Φmm)5 外径(Φmm)8 エスコ品番EA125BL-10 材質ウレタン樹脂 質量(kg)0.425 オレンジ 常用圧力(MPa)0.69 破壊圧力(MPa)2.7 使用流体空気 使用範囲(m)通常:7/最大:9
1本
7,760 税込8,536
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)20 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-35 入数100個
1袋(100個)
7,690 税込8,459
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)4 ねじ径M4-0.70 適合ドリル径(mm)4.2 アズワン品番64-7965-25 入数100個
1袋(100個)
4,330 税込4,763
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)12 ねじ径M8-1.25 適合ドリル径(mm)8.4 アズワン品番64-7965-33 入数100個
1袋(100個)
5,890 税込6,479
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)10 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-37 入数100個
1袋(100個)
6,660 税込7,326
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)16 ねじ径M8-1.25 適合ドリル径(mm)8.4 アズワン品番64-7965-32 入数100個
1袋(100個)
6,100 税込6,710
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)6 ねじ径M6-1.00 適合ドリル径(mm)6.3 アズワン品番64-7965-31 入数100個
1袋(100個)
4,560 税込5,016
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)9 ねじ径M6-1.00 適合ドリル径(mm)6.3 アズワン品番64-7965-30 入数100個
1袋(100個)
4,900 税込5,390
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)3 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-22 入数100個
1袋(100個)
4,310 税込4,741
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)6 ねじ径M3-0.50 適合ドリル径(mm)3.1 アズワン品番64-7965-20 入数100個
1袋(100個)
5,030 税込5,533
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)18 ねじ径M12-1.75 適合ドリル径(mm)12.5 アズワン品番64-7965-39 入数100個
1袋(100個)
12,700 税込13,970
翌日出荷

用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等 材質SUS304 長さ(mm)15 ねじ径M10-1.50 適合ドリル径(mm)10.5 アズワン品番64-7965-36 入数100個
1袋(100個)
7,050 税込7,755
翌日出荷