一斗缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●一斗缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-06
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
付属品エアー抜きキャップ×1個、予備フェルト×2個
材質樹脂
寸法(mm)60(W)×135(D)×165(H)
質量(g)114
アズワン品番64-7989-15
ねじサイズΦ50
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
。ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組みです。
仕様●口径(mm):Φ48.8●重量:750g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-08
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
ペール缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。サーバーのように取り出せる便利な蛇口です。取付簡単、コックを付けたまま保管も可能です。使用液体に合わせて粘度や材質の選択可能です。缶を横置きし、自重で液を小分けする仕
仕様●口径(mm):Φ40.8●重量:640g●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤・水・ワックス等●ペール缶用●缶に穴を開けなくてよい●脈動せず、スムーズに吐出●エア抜き付●材質:バルブ・エルボ/真鍮(クロームメッキ)取付部/SUS304 パッキン/NBR
アズワン品番65-9341-07
1個
¥51,000
税込¥56,100
翌日出荷
1馬力パワーで静音性と軽量。エアツール(エアタッカ・エア釘打機等)のエア供給に。エア抜きが簡単なワンタッチドレンコック。
質量(kg)22
電源AC100V(50/60Hz)・0.75kW(1.0HP)
最高使用圧力(MPa)0.78
空気取出口カプラ1個(クイックジョイント)
吐出し空気量(L/min)60(50Hz)、70(60Hz)
空気タンク容量(L)10
サイズ(mm)355×330×650
騒音値(dB)(50/60Hz)70
1台
¥79,500
税込¥87,450
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要
仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
アズワン品番65-9341-11
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径3/4
エスコ品番EA153CB-26
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
当日出荷
水分とゴミをカット。
エスコ品番EA153P-2
直径(Φmm)39
質量(g)100
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)(推奨)0.5
全高(mm)86
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
設定圧力単位MPa
ドレンコックなし
1個
¥4,520
税込¥4,972
当日出荷
エスコ品番EA153CB-23
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-28
質量(g)1200
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)232
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)100
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥8,360
税込¥9,196
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-12
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
エスコ品番EA153CB-14
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-2
取付方式ブラケットなし
使用圧力(MPa)0~1
全高(mm)100
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)40
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥2,930
税込¥3,223
翌日出荷
ろ過度(μm)5
管接続口径3/8
エスコ品番EA153CB-13
質量(g)500
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)170
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)70
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
ろ過度(μm)40
管接続口径1/4
エスコ品番EA153CB-22
質量(g)700
取付方式ブラケットオプション
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~1
全高(mm)176
最高使用圧力(MPa)1.5
ねじの種類Rc
使用流体空気
面間寸法(mm)75
設定圧力単位MPa
ドレンコックオート
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥4,180
税込¥4,598
翌日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc3/8"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-55
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5
管接続口径1/4
エスコ品番EA153AF-12
質量(g)410
取付方式ブラケットなし
使用温度範囲(℃)5~60
使用圧力(MPa)0.05~0.85
全高(mm)250
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc
使用流体空気
材質(ボウル)プラスチック
面間寸法(mm)65
エア流量(L/min)1000
設定圧力単位MPa
ドレンコックマニュアル
フィルタドレン排出口ドレンコック付
1個
¥6,320
税込¥6,952
翌日出荷
仕様塗装、エアーツール、空気入れ等にオイルレスアルミ製タンクでさびにくい。ハンドルと車輪がついて持ち運びがしやすい。
寸法(mm)600(W)×350(D)×570(H)
電流(A)6.8(50Hz)、8.4(60Hz)
消費電力(W)780(50Hz)800(60Hz)
コード長さ(m)約2
連続使用時間最大10分
使用環境温度(℃)5~40
防塵防水性能IP20、非防水
接続口Rc1/4ワンタッチカプラーエアーコック付
アズワン品番64-7817-75
1台
¥62,400
税込¥68,640
当日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/4"
調整圧力(MPa)0.049~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-7820-54
1個
¥5,780
税込¥6,358
翌日出荷
仕様排出方法:コック式
質量(g)280
最高使用圧力(MPa)1
使用温度(℃)5~60
取付ねじRc1/2"
調整圧力(MPa)0.05~0.97
面間寸法(mm)80
アズワン品番64-2198-07
1個
¥5,830
税込¥6,413
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):71●タケノコ径:7mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:6mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-83
1個
¥1,850
税込¥2,035
当日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●取付ねじ径:R(PT)3/8"●外径:10.5mm●適合ホース内径※:9~10mm●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):75●用途:ホース接続用●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-87
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/8"●重量(g):70●タケノコ径:6mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:5mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-82
1個
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることでホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)3/8"●重量(g):87●タケノコ径:10.5mm●ボア径:6mm●適合ホース内径※:9~10mm●アングル形状
アズワン品番65-9253-85
1個
¥1,940
税込¥2,134
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/8"●外径:7mm●重量(g):60●適合ホース内径※:6mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-86
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いた
仕様●用途:ホース接続用●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ径:R(PT)1/2"●外径:14mm●重量(g):129●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-88
1個
¥2,220
税込¥2,442
翌日出荷
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)3/4"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:20.5mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):273●適合ホース内径※:19~20mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-90
1個
¥4,450
税込¥4,895
翌日出荷
。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がホース接続の配管用バルブです。ホースバンドで締め付けることで、ホースの固定を図ります。エアーコックの代用にも信頼性の高いボールバルブとして、ご使用いただけます。
仕様●取付ねじ:R(PT)1/2"●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃●タケノコ径:14mm●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●重量(g):200●適合ホース内径※:13mm●ホースニップル一体型
アズワン品番65-9253-89
1個
¥3,760
税込¥4,136
翌日出荷
。ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
アズワン品番65-9254-17
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
アズワン品番65-9254-18
関連資料(0.06MB)
1個
¥1,300
税込¥1,430
翌日出荷
吐出水量が多い洗浄機にも対応しており、ルームエアコンから業務用まで幅広い洗浄が可能。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。扇形(噴射角度:25°)。ホースサイズ(内径×外径)5×10mm、長さ10m。ワンタッチカプラー、レバーコック(メッキ)付。
寸法(mm)ノズルガン:300
吐出水量(L/min)2.5
適正使用圧力(MPa)3.5
繰り返し・詰め替え対応
1セット
¥38,000
税込¥41,800
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径3/4
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥13,100
税込¥14,410
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14
高さ(mm)205
質量(g)870
使用温度範囲(℃)5~60
管接続口径1/2
最高使用圧力(MPa)0.95
ねじの種類Rc(PT)
フィルター5μm
使用流体圧縮空気
ドレン排出手動ドレン方式
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
使用油タービン油1種ISO・VG#32相当
面間寸法(mm)140
廃油排出方法手動ドレン方式
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレンなし
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)160
1個
¥12,600
税込¥13,860
翌日出荷
空気圧縮の水分、ゴミを除去します。
質量(g)360
使用温度範囲(℃)5~60
最高使用圧力(MPa)1
方式排出方法:コック式
フィルター5μm
取付ねじRc1/4”
面間寸法(mm)80
1個
¥2,860
税込¥3,146
翌日出荷
一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●取付ねじ:R(PT)1/2"●ボア径:8mm●重量(g):117●ドレン用
アズワン品番65-9253-75
1個
¥2,030
税込¥2,233
翌日出荷
。一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側はドレン排出用の形状です。タンクや容器の排出用・ピーコックの代用として、高い信頼性で使用していただけます。
仕様●材質:黄銅(カドミレス材)●最高使用圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10℃(凍結無き事)~80℃●取付ねじ径:R1/4"(PT)●外径:12mm●ボア径:6mm●重量(g):62●RoHS指令相当品
アズワン品番65-9253-76
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,570
税込¥1,727
翌日出荷
。ケース容量:約23L ※付属ケースがタンクになります。オイルレス(無注油)ポンプ高圧洗浄機です。エアコン洗浄に
仕様●電源:AC100V●消費電力(50/60Hz):630W/590W●吐出水量(最大):7L/h●吐出水圧(最大):3.4MPa●モーター出力:0.4kW●起動方式:コンデンサ起動●重量:13.8kg●ホース長:10m●サイズ:本体/230×325×200(H)mm ケース/430×300×260(H)mm●付属品:1/2"吸水ホース、オーバーフローホース、ストレーナー、1/4"高圧ホース10m、Uレバーコック
アズワン品番65-9245-71
1台
¥100,000
税込¥110,000
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-23
質量(g)1900
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)230
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-3
質量(g)550
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-24
質量(g)1900
管接続口径1/2
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)230
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)200
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ