10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品エキステンション、プラグ エスコ品番EA993CE-20 質量(kg)15.8 能力20t 使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02 最低高さH(mm)244 最大揚高(mm)476
1個
66,100 税込72,710
翌日出荷

能力(t)25 エスコ品番EA993LN-25 質量(kg)18.5 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)230 最大揚高(mm)455
1個
103,300 税込113,630
翌日出荷

能力(t)5 エスコ品番EA993LJ-5 幅(mm)170 質量(kg)93 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×1415×200 ハンドル長さ(mm)1045 使用エアー圧力(MPa)0.8~1 最低高さH(mm)150 最大揚高(mm)560
1個
170,000 税込187,000
翌日出荷

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、60mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)43 能力(t)25 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-37 最大揚高(mm)405
1台
162,500 税込178,750
翌日出荷

補助ねじ付で高さの微調整ができます。
仕様付属アダプター:15mm、70mm 幅(mm)210 寸法(mm)315(W)×600(D)×200(H) 質量(kg)45 能力(t)35 ハンドル長さ(mm)1225 最低高さ(mm)210 使用エアー圧力(MPa)0.8~1.0 アズワン品番64-2299-38 最大揚高(mm)380
1台
166,800 税込183,480
翌日出荷

付属品プラグ エスコ品番EA993CF-22 幅(mm)190 ハンドル長さ(mm)1090 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)580×315×1230 使用エアー圧力(MPa)0.71~1.02 最低高さH(mm)210 最大揚高(mm)525
1個
166,500 税込183,150
翌日出荷

低床タイプ クロム加工されたラムでサビに強くなっています。 溶接されたベースとシリンダーで圧力の漏れがなく抜群の強度を発揮します。
仕様●能力(t):20●揚高(mm):178~319●重量(kg):15●使用エアー圧力:0.75~0.86MPa●付属品:エクステンション、プラグ 使用荷重(t)20 アズワン品番65-2315-64
1台
64,200 税込70,620
当日出荷

能力(t)29 エスコ品番EA993EV-29 寸法(mm)534×635 質量(kg)14.2 材質(本体)アラミド 最高圧力(MPa)【エアー】約0.8 揚高(mm)25.4~300
1個
475,000 税込522,500
8日以内出荷

8.5°の傾斜角(フロントを擦らない低角度) 保管時に便利な収納袋付 ジャッキが入らないお車のジャッキアップ作業の補助に ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP 分割式で作業や保管に便利 タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々
仕様●耐荷重(t):3(2個使用時)●外寸幅:200mm●長さ(mm):720●高さ(mm):92●重量:1.9kg(1個)●材質:ポリプロピレン●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-20~70℃●リフト量:70mm●入数:1組(2脚) アズワン品番65-2315-69
1組
8,270 税込9,097
翌日出荷

セット内容:5点、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T2.5・T5・T6・T25、タイヤレバー(6.35mm六角差込穴付)×2本、タイヤレバー(自転車(仏式)対応でエアー抜き付)×1本。リムを損傷することなく、タイヤを安全にリムから外すことができます。4つのサイズに対応する2種類のビットとタイヤジャッキ3本を備えた超コンパクトで軽量な自転車用工具。2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。【A】6.35mm六角差込穴付でねじ回し作業が可能。【B】自転車(仏式)対応でエアー抜きが可能。【C】強化ガラス繊維プラ製の為、リムに傷を付けずタイヤを外せます。【D】2本のタイヤジャッキを重ねてビットを取り付けるとドライバーとして使用できます。
1セット
6,840 税込7,524
翌日出荷