「エアー スプリング」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
用途ホース吊下げ用
質量(g)200(吊下げ)
線径(Φmm)1.0
外径(Φmm)18
材質スチール
全長(mm)310
アズワン品番65-2131-46
適合スプリング径(Φmm)15.8まで
1個
¥20,000
税込¥22,000
翌日出荷
T型ハンドルでクリアランスを調整しスプリングを圧縮できます。
シリンダーヘッドを取外さずにバルブのスプリングを外せます。
用途OHV車用
エスコ品番EA603GB-3
幅(mm)【固定つかみ部】22.5
厚さ(mm)31
全長(mm)147
アーム長さ(mm)80、93
1個
¥6,730
税込¥7,403
翌日出荷
エスコ品番EA603CC
全長(mm)370
奥行(mm)165
内径×外径(Φmm)【アダプタ】16.8×25.4・20×30
能力(mm)55~175
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
用途バルブスプリングの取り外しに
エスコ品番EA603GB
材質スチール
幅(mm)【固定つかみ部】21
アーム長さ(mm)77、80
適合スプリング径(Φmm)34~70
1個
¥13,500
税込¥14,850
翌日出荷
シリンダーヘッドが付いた状態でバルブスプリングの脱着が可能です。
用途OHC・DOHC車
エスコ品番EA603GB-10
質量(kg)3.2
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
シリンダーヘッドを取り外すことなく作業できます。
用途OHV車用
エスコ品番EA603GB-4
幅(mm)【固定つかみ部】20
厚さ(mm)20
全長(mm)130
アーム長さ(mm)92、95
1個
¥7,150
税込¥7,865
当日出荷
1個
¥9,550
税込¥10,505
翌日出荷
用途自動車のストラットスプリングの取り外しに
エスコ品番EA500DB-400
質量(kg)3.1
能力(mm)100~400
適合スプリング径(Φmm)110~180
1個
¥55,800
税込¥61,380
翌日出荷
適応ホースEA125BL-10。ホース吊下げ用。
材質硬鋼線
全長(mm)1000
質量(g)【吊下げ】200
1個
¥1,780
税込¥1,958
翌日出荷
止ピン付き
用途油圧ウェッジ型、S-camエアーブレーキ用
種類その他プライヤ
全長(mm)667
エスコ品番EA604FU
材質鍛造鋼
質量(kg)2
1個
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
バルブスプリング又はバルブステムシールを外した際、燃焼室にバルブが落ちない様スパークプラグ穴からエアー圧をかけるときに使います。
エスコ品番EA514BP
全長(mm)305
ねじサイズ14mm・18mm×G1/4”(メス)
1個
¥4,440
税込¥4,884
当日出荷
6種類のバンドから適合を選び、ラチェット式のプライヤーで閉めつけるタイプです。
用途ピストンのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603DE
材質本体:スチール、バンド:スプリングスチール
全長(mm)【プライヤー】260
適合径(Φmm)【ピストン】73~111
1個
¥18,500
税込¥20,350
当日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用
エスコ品番EA949HS-262
形状その他
高さ(mm)55
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)(下方向)30
支持荷重(N)(下方向)150~310
穴サイズ(mm)9
材質(防振ゴム)高減衰ゴム
特性耐久性、耐熱性
適合用途防振
1個
¥9,770
税込¥10,747
翌日出荷
空気の減衰効果により、共振時の振幅を低く抑えています。
用途定置式機械の防振用
仕様-
適合-
エスコ品番EA949HS-263
形状その他
高さ(mm)55
接続ねじ-
接続方式めねじ・プレート
ばね定数(N/mm)(下方向)50
支持荷重(N)(下方向)90~430
穴サイズ(mm)9
材質(金具)-
材質(防振ゴム)高減衰ゴム
特性耐久性、耐熱性
適合用途防振
1個
¥9,890
税込¥10,879
翌日出荷
仕様●打撃数:3,200bpm●全長:174mm●重量(g):1520(本体)●チゼル軸径:10.2mm●チゼル長:127mm●使用圧力:0.63MPa●空気消費量:240L/min●吸入口:Rc1/4”●ストローク長:66mm●使用コンプレッサー:2.2kw●付属品:チゼル×5本リテーナースプリング雄ねじプラグ●ケース有無:無し●材質:アルミ●三軸合成値:12.78m/s2(ISO22867)●騒音値:95.17dB(A)
アズワン品番65-2111-32
1台
¥7,680
税込¥8,448
翌日出荷
付属品補助ホースASSY(1m)、取付ブラケット、テーパプラグ、固定用ボルト、ナット、スプリングワッシャー
材質本体:ポリプロピレン、ホース:ポリウレタン
寸法(mm)300(W)×140(D)×380(H)
質量(kg)4.3
長さ(m)10
型番NAR-810GR
メーカー中発販売
アズワン品番64-7818-09
適合ホース径(Φmm)内径:8.0、外径:12.0
1個
¥42,300
税込¥46,530
翌日出荷
用途ピストンリングのシリンダー収納時に
エスコ品番EA603D-3
材質スプリングスチール
高さ(mm)165
適合径(Φmm)【ピストン】90~175
1個
¥21,800
税込¥23,980
翌日出荷
仕様チゼル長:125mm
付属品チゼル×4本、リテーナースプリング
材質アルミ
全長(mm)174
質量(g)1380(本体)
使用圧力(MPa)0.63
空気消費量(L/min)230
吸入口サイズPT1/4"
アズワン品番64-7822-62
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)3000
チゼル軸径(Φmm)10.2
1台
¥6,510
税込¥7,161
当日出荷
TPRグリップにより滑りを防ぎます
仕様差込タイプ:スプリングピン固定式
全長(mm)389
質量(kg)2.5
使用圧力(MPa)0.62
無負荷回転数(min-1[r.p.m])900
空気消費量(L/min)139
能力ボルト径(mm)12
差込角(inch)1/2"
吸入口サイズRc1/4”
アズワン品番64-2198-21
使用コンプレッサダブルシリンダー5HP
1台
¥54,700
税込¥60,170
翌日出荷
中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1200g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:やわらかめ●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ
アズワン品番65-9309-63
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
中材エアロキューブ(R)を使用した寝心地にこだわったまくらが登場。※エアタッチ(R)はクラボウの登録商標です。※エアロキューブ(R)は東洋紡(株)の三次元スプリング構造体を示す商標です。
仕様●サイズ:630×430mm●高さ:110mm●カラー:ホワイト●重量:1000g●目付け(約):ダンボールニット(表面)280g/m2、ダブルラッセル(側面)160g/m2●ピローの硬さ:ふつう●材質:主要/エアタッチ(R)/ウレタンフォーム エアロキューブ(R)/合成繊維/ポリエーテルエステル系繊維 側生地/ポリエステル100% 中材/上層/ウレタンフォーム、下層/合成繊維(ポリエーテルエステル系繊維)中袋/ポリエステル100%●S字形状が頭の重さを分散し、快適な睡眠へ●エアロキューブ(R)+エアタッチ(R)の2層構造で頭をしっかり支え、適切な反発力で寝返りや寝姿勢をサポート●通気性にも優れており、エアロキューブ(R)はシャワーや流水で水洗いも可能
アズワン品番65-9309-62
1個
¥13,200
税込¥14,520
翌日出荷
極寒の地でも便利に使えるように設計された全天候型グリースガン。1.2mm厚バレル。高耐久性プランジャースプリングにより、グリースを圧縮し、エアポケットをなくします。グリス注入口が大きく、充填量を確保しやすい。
容量(mL)500
ノズル長(mm)300
吐出量(g/ストローク)0.9
筒長(mm)283
適合グリースカートリッジグリース(400) 手詰めグリース
危険物の類別非危険物
ノズルねじ径M10×1
1個
¥6,200
税込¥6,820
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-50
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-44
1本
¥685
税込¥754
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-42
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-51
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-41
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-43
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-45
1本
¥1,370
税込¥1,507
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:黒●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-46
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
。柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-49
1本
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●外径×内径(mm):4×3●全長:5m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-47
1本
¥450
税込¥495
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:3.0x4.0mm●外径×内径(mm):4×3●全長:10m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労性
アズワン品番65-9246-48
1本
¥900
税込¥990
翌日出荷
柔軟性に富み、耐水性に優れています。軽く、作業性に優れています。軟質ナイロンチューブをコイル状にし、バネ性に優れています。難燃性特殊樹脂を重ね合わせた構造で、火花、衝撃に抜群の耐久力を発揮します。有毒物質溶出の恐れがありません。
仕様●ホース内径×外径:4.5x6.0mm●外径×内径(mm):6×4.5●全長:20m●最高使用圧力(MPa):1.4●色:乳白●材質:軟質ナイロンチューブ●使用流体:空気、水、油●使用温度:-20~70℃●最高使用圧力(23℃時)●耐熱・耐寒・耐圧・耐摩耗・耐屈曲疲労・耐油・耐薬品性(特にアルカリ性に優れる)
アズワン品番65-9246-52
1本
¥2,440
税込¥2,684
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF1
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-65
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)23
寸法C(mm)42
1個
¥1,610
税込¥1,771
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/4
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-64
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)37
寸法E(mm)18
寸法C(mm)42
1個
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。
圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
寸法APF3/8
仕様低圧作動/100mbar
エスコ品番EA949CW-62
材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)
寸法D(mm)30
寸法E(mm)10
寸法C(mm)31
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ