ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EK-9.5
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EK-12.5
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EL-3
1個
¥435
税込¥479
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EM-3
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EM-2
1個
特価
¥309
税込¥340
当日出荷
ねじ山にシール剤つき
材質鋼鉄(クロムメッキ)
使用圧力(MPa)1.5
アズワン品番64-2196-60
ねじサイズR1/4"
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140EM-4
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
プラグ付。ホースがよじれにくいスイベル金具付。
材質ウレタン樹脂
使用圧力(MPa)1
内径×外径(Φmm)5×8
取付ねじR1/4”
エアーシールドノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-14
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
材質本体:回転軸:鉄、連結部品:亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)93.5(L)×22(W)×77(H)
質量(g)440
常用圧力(MPa)1.5
取付ねじRc(PT)1/4"
アズワン品番64-7819-07
分岐数2連
1台
¥3,390
税込¥3,729
当日出荷
増量ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-16
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥4,460
税込¥4,906
翌日出荷
静音ノズル(真鍮製)仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-17
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥5,040
税込¥5,544
当日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AE-10
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥2,340
税込¥2,574
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-11
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)16
適合ホース内径(Φmm)11
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
静音ノズル仕様。プラグ付。
エスコ品番EA123AB-13
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥3,540
税込¥3,894
翌日出荷
プラグ付。
穴径(Φmm)【ノズル】2
エスコ品番EA123AB-11A
最高使用圧力(MPa)1.2
材質(ボディ)アルミ
1個
¥2,920
税込¥3,212
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質アルミ/鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CK
サイズPT1/4inch
使用圧力(MPa)0.98
適合ホース外径(Φmm)10
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
適合ホース内径(Φmm)6.5
1袋(9個)
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-2
径(Φmm)9(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径1/4inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-89
1個
¥100
税込¥110
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-4
径(Φmm)15(タケノコ)
寸法L(mm)63
呼び径1/2inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)9
寸法B(mm)35
寸法H(Φmm)17
1袋(10個)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-83
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)0.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-81
1個
¥75
税込¥83
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)1
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)6
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-82
1個
¥85
税込¥94
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-91
1個
¥125
税込¥138
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140DA-3
径(Φmm)11(タケノコ)
寸法L(mm)58
呼び径3/8inch
使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)20
寸法D(Φmm)7.5
寸法B(mm)30
寸法H(Φmm)15
1袋(10個)
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
直径20mmのエアーカーテンを作り、チリや埃のはね返りを防いで事故を防ぎます。プラグ付。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123SA-1
材質(本体)強化樹脂
最大使用圧力(MPa)1
関連資料(0.08MB)
エア量(L/min)450
1個
¥4,670
税込¥5,137
翌日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CC-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥300
税込¥330
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-92
1個
¥140
税込¥154
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-88
1個
¥100
税込¥110
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)8
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-90
1個
¥110
税込¥121
翌日出荷
プラグ付き。
取付ねじ【ホース】G(PF)1/4”
エスコ品番EA123SC-1
種別静音タイプ
材質(本体)強化樹脂
騒音値(dB)77
最大使用圧力(MPa)1
エア量(L/min)193
1個
¥4,670
税込¥5,137
当日出荷
材質ポリアセタール、スチール
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.6~1
最高使用圧力(MPa)1.2
ノズル長(mm)270
取付ねじRc(PT)1/4"
環境温度範囲(℃)-5~60
アズワン品番64-7818-03
エア流量(L/min)432
1個
¥1,420
税込¥1,562
当日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)3.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)12
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-80
1個
¥165
税込¥182
翌日出荷
材質ポリアミド樹脂
質量(g)2.5
使用圧力(MPa)0~1
使用温度(℃)空気:-15~60 水:5~40
チューブ外径(Φmm)10
使用流体空気・水
アズワン品番64-2196-79
1個
¥135
税込¥149
翌日出荷
プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”
ノズル長(mm)100
穴径(Φmm)2
エスコ品番EA123AD-5
全長(mm)190
材質(本体)アルミダイカスト
使用圧力(MPa)0.7
エア量(L/min)160
1個
¥3,230
税込¥3,553
当日出荷
付属品プラグ付
材質ポリアセタール、鉄
質量(g)111
穴径(Φmm)3.8
使用圧力(MPa)0.63Mpa
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×21×230
ノズル長(mm)100
アズワン品番64-7818-04
エア流量(L/min)432
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB-1
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1個
¥285
税込¥314
当日出荷
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。接続はワンプッシュ式なので簡単。流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
ねじ寸法PT1/4inch
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140CB
使用圧力(MPa)0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
1袋(9個)
¥2,290
税込¥2,519
翌日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-8.5
寸法L(mm)45
寸法H(mm)19
使用圧力(MPa)1.47
寸法A(mm)19
寸法C(mm)20
寸法T(mm)19
適合ホース外径(Φmm)12.5
寸法B1(mm)Φ7.5
寸法B(Φmm)7.5
適合ホース内径(Φmm)8.5
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等
材質鋼鉄(クロムメッキ)
取り付け形状ホース取付用
適合流体空気・油・他
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140E-5.0
使用圧力(MPa)1.47
適合ホース外径(Φmm)8
適合ホース内径(Φmm)5
1個
¥400
税込¥440
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ