用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)1.6
風速(m/s)1.0
アズワン品番64-7992-50
幅×長さ(mm)500×500
初期圧力損失(Pa)37(1m/sec時)
1個
¥30,200
税込¥33,220
翌日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-51
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)37
1個
¥41,600
税込¥45,760
当日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去
耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)
一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)
ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
仕様ステンレス箔を特殊切削方式で削り出した数10μmの長繊維をニードル加工し、ローラーで圧縮したマイクロデミスターを採用していますオールステンレス材を使用することで、超高温(耐熱480℃)、耐薬品性、耐腐食性を実現しましたオイルミスト捕集用フィルタ省スペースで取付可能です取り外し作業が容易です
材質フィルター:マイクロデミスター網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)2.1
風速(m/s)1
寸法(幅W×長さL)(mm)610×610
アズワン品番64-7992-53
初期圧力損失(Pa)(1m/sec時)90
1個
¥64,000
税込¥70,400
当日出荷
マジックガード(安定型次亜塩素酸ナトリウム)をミスト上に噴射することで空気清浄機に比べ飛躍的に早く除菌・消臭ができます。空気清浄機よりも素早く除菌、消臭します。
仕様●サイズ:395(W)×240(D)×795(H)mm●重量:5.5kg●羽根径:約90mm●消費電力(50/60Hz):80W/85W●適応床面積:150畳まで●電源:AC100V●周波数:50/60Hz●タンク容量:2.5L●ミスト噴出量:140mL/h●連続ミスト吐出時間:17時間●材質:ABS樹脂●調整風量数:4パターン(自然風・弱・中・強)●回転数:強(50Hz/60Hz)/1190/1240回/分 中/714回/分 弱/357回/分
アズワン品番65-9280-24
1台
¥50,000
税込¥55,000
翌日出荷
用途自動車や家電部品工場等のオイルミスト除去、耐熱性を要する空調(塗装乾燥炉、自動車工場、ゴミ焼却場等)、一般空調(食品工場、薬品工場、病院等)、ビル空調(事務所ビル、ホテル、各種施設等)
材質フィルター:マイクロデミスター、網、フレーム:ステンレス
厚さ(mm)10
質量(kg)1.6
風速(m/s)1.0
アズワン品番64-7992-52
幅×長さ(mm)500×500
初期圧力損失(Pa)90(1m/sec時)
1個
¥45,100
税込¥49,610
翌日出荷
マグネットバー付き
業務用エアコン、大型機器のフィルター
汚れたフィルターは400mmごとのミシン目で切り離し可能
ケースが丈夫で再利用可能
床置型大型エアコン、大型コンプレッサー、チラーをオイルミストや粉塵から守ります。
スプレーパターンの安定性が良く塗料の微粒化が圧力変化に影響されにくいスプレーガンです。低圧0.24MPaでの吹き付けが可能ですのでオーバーミストが少なくなります。塗料容器がスプレーガンの下部にあり、一定圧の空気が空気キャップと塗料ノズルの間を通過する時に生じる真空帯によって塗料が吸上げられます。操作上の安定性が良い。塗料の交換、洗浄が容易である。
用途ウレタン塗料・メタリック等の仕上塗装
ノズル口径(Φmm)1.5
吐出し空気量(L/min)150
エスコ品番EA121BA-6
材質(本体)アルミダイカスト製
質量(g)790
穴径(Φmm)1.5
使用圧力(MPa)0.34
取付ねじ1/4inchPF
カップ容量(mL)1000
所要圧縮機(kw)0.75
1組
¥29,100
税込¥32,010
翌日出荷
注意:。スプレー缶の形状によっては使用できない場合がございます。お手持ちの各種スプレー缶を2wayノズル仕様に変えれます
質量(g)10
適合外径(Φmm)【缶】33
ノズル長(mm)120
パターン【スプレー】ジェット/ミスト
アズワン品番64-7947-09
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
塗装作業に便利な有機ガス用吸収缶、微細なミスト・粉じんを防ぐ高性能フィルタ等がセットになっています。
用途エアゾール塗装やスプレーガンによる塗装に。
セット内容マスク×1個、吸収缶(有機ガス用)×1個、フィルタ(マイティミクロン10型用)×1枚、ろ材押さえ(フィルター押え10型)×1個
1セット
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R410A
エスコ品番EA101SA-2
材質アルミ製
接続口径UNF1/2-20(5/16inchフレア)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
ボンベに接続することにより、液冷媒をミスト状にしますので低圧側からコンプレッサーで吸引させても負荷をかけずに安全に冷媒の充填ができます。
冷媒R407C、R404A、R507A等
エスコ品番EA101SA-1
材質アルミ製
接続口径UNF7/16-20(1/4inch)
寸法・サイズ(mm)Φ30×135
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
アルミフィン用。後発泡タイプ。強力な洗浄力により、熱交換機のアルミフィンに付着するたばこのヤニ、油、カビ等の汚れを速やかに除去します。洗浄液はアルミフィンの奥まで到達しやすい後発泡タイプです。洗浄液は垂れにくいムースタイプですので、ミストの発生がほとんど無く付近を汚染させにくくなっています。洗浄液がアルミフィンに保持されやすいので頑固な汚れも除去されやすくなります。洗浄液は発泡タイプのムースなので、洗浄している箇所が解りやすく、不要な箇所に付着した場合も応急処置がとりやすくなります。アルカリ性。
用途家庭用ルームエアコンのアルミフィンの洗浄
質量(g)376
内容量(mL)290
サイズ(mm)200×60(キャップまでの寸法)
1本
¥720
税込¥792
当日出荷
飲食店、ホテル客室、医療施設など臭いと雑菌が気になる場所の消臭に。無香料。安定化二酸化塩素のミストが、臭い成分を分解し、消臭と除菌の効果を発揮します。エアゾールなので気化が早く乾燥した後は成分が残りません。悪臭の原因となる物質(アンモニア(肉の腐敗臭、トイレ臭)、トリメチルアミン(魚の腐敗臭)、メチルメルカプタン(野菜の腐敗臭)、ホルムアルデヒド(室内有害物質)など)に対して、強い消臭効果を確認しています。
材質安定化二酸化塩素水、水、ジメチルエーテル
内容量(mL)420
危険物の類別非危険物
1箱(12本)
¥27,800
税込¥30,580
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-3
質量(g)550
管接続口径3/8
使用圧力(MPa)0.05~1
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1
エスコ品番EA153CD-2
質量(g)550
管接続口径1/4
ねじの種類Rc(PT)
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85
ろ過度(μm)5
周囲温度(℃)5~60
面間寸法(mm)75
流れ方向左→右
設定圧力単位MPa
オートドレン仕様オートドレン付
圧力計圧力計付
フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付
貯油量(mL)50
1個
¥9,950
税込¥10,945
翌日出荷
関連キーワード