カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
    • レギュレータ(17)
    • FRLユニット(5)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(10)
  • SMC(375)
  • TRUSCO(14)
  • 日本精器(19)
  • コガネイ(72)
  • CKD(228)
  • BeHAUS(3)
  • JTC(4)
  • SHINANO(信濃機販)(60)
  • エス・ピー・エアー(22)
  • Festo(140)
  • RS PRO(63)
  • NORGREN(41)
  • ParkerTAIYO(31)
  • U-TOOLS (埼玉精機)(31)
  • 日野自動車(25)
  • CEJN(セイン)(23)
  • SK11(18)
  • 日本ニューマチック工業(16)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.01~0.4(1)
  • 0.05~0.85(17)
  • 0.05~0.97(1)
  • 0.1~1(2)
接続口径
  • 1/8(1)
  • 1/4(8)
  • 3/8(4)
  • 1/2(2)
  • 3/4(1)
  • 1"(1)
  • Rc(PT)1/4(2)
  • Rc(PT)3/8(3)
  • Rc(PT)1/2(1)
  • Rc(PT)3/4(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「エアー レギュレーター」の検索結果

特価
本日11月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーレギュレーター付きフィルター エスコエアーレギュレーター付きフィルターエスコ
6,320税込6,952
1個(1個)
翌日出荷から翌々日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95方式【排出】半自動方式(手動調整可能)フィルター穴径(μm)5面間寸法(mm)65
エアーインパクトレンチ(軽量) エスコエアーインパクトレンチ(軽量)エスコ
51,800税込56,980
1台
翌日出荷
正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)アズワン品番65-2111-21
Rc 1/2" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/2" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
5,830税込6,413
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/2"調整圧力(MPa)0.05~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-07
Rc 3/8" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 3/8" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc3/8"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-55
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ
5,780税込6,358
1個
翌日出荷
仕様排出方法:コック式質量(g)280最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60取付ねじRc1/4"調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-54
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-10ねじ径Rc1/2"
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
3,830税込4,213
1個
当日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-2198-09
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,860税込4,246
1個
翌日出荷
質量(g)420最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)5~60調整圧力(MPa)0.049~0.97面間寸法(mm)80アズワン品番64-7820-51ねじ径Rc1/4"
Rc 1/4" ミニエアーレギュレーター エスコRc 1/4" ミニエアーレギュレーターエスコ
2,320税込2,552
1個
当日出荷
質量(g)200全高(mm)90最高使用圧力(MPa)1(10.2kgf/cm2)調整圧力(MPa)0.05~0.97(0.5~9.9kgf/cm2)面間寸法(mm)40
エアーレギュレーター付フィルター エスコエアーレギュレーター付フィルターエスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付
質量(g)440取付方式ブラケット付全高(mm)175最高使用圧力(MPa)1使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.97ろ過度(μm)5面間寸法(mm)40アズワン品番64-2198-05設定圧力単位MPa
Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコRc 3/8" F.R.L.ユニットエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CD-3質量(g)550管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコRc 1/4" F.R.L.ユニットエスコ
9,950税込10,945
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CD-2質量(g)550管接続口径1/4ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタレギュレータ・ミストセパレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)50
Rc 1/2" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/2" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-24質量(g)800取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)244使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa
Rc 3/8" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 3/8" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153CA-23質量(g)800取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0.05~1全高(mm)244使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
9,310税込10,241
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)0.05~1エスコ品番EA153CA-22質量(g)800取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)244ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)72設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーフィルター付レギュレーター エスコRc 1/4" エアーフィルター付レギュレーターエスコ
6,730税込7,403
1個
翌日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)0~1エスコ品番EA153CA-2質量(g)350取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)156ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85耐圧力(MPa)1.5ろ過度(μm)40周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)40設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc1/8" 精密エアーレギュレーター エスコRc1/8" 精密エアーレギュレーターエスコ
10,100税込11,110
1個
翌日出荷
コンパクトな配管ねじ込みタイプの2方向電磁弁です。
エスコ品番EA153C-44質量(g)150取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)0~0.99全高(mm)91使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.01~0.4耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-5~60面間寸法(mm)35エア流量(L/min)0~200(ANR)設定圧力単位MPa
Rc  1"  エアーレギュレーター エスコRc 1" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-28質量(g)1200取付方式ブラケット付管接続口径1全高(mm)198ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/4" エアーレギュレーター エスコRc 3/4" エアーレギュレーターエスコ
15,500税込17,050
1個
当日出荷
エスコ品番EA153C-26質量(g)1200取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1.0以下全高(mm)198使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)90設定圧力単位MPa
Rc 1/2" エアーレギュレーター エスコRc 1/2" エアーレギュレーターエスコ
11,100税込12,210
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-24質量(g)700取付方式ブラケット付管接続口径1/2全高(mm)175ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)80設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-23質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
9,790税込10,769
1個
当日出荷
使用圧力(MPa)1.0以下エスコ品番EA153C-22質量(g)600取付方式ブラケット付管接続口径1/4全高(mm)162ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
4,970税込5,467
1個
当日出荷
圧力計、ブラケット付。
使用圧力(MPa)1以下エスコ品番EA153C-2質量(g)300取付方式ブラケット付管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)35設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 3/8" レギュレーター(中圧用) エスコRc 3/8" レギュレーター(中圧用)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA153C-103使用圧力(MPa)1.5全高(mm)148使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1耐圧力(MPa)2面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa
Rc 1/4" レギュレーター(中圧用) エスコRc 1/4" レギュレーター(中圧用)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA153C-102管接続口径1/4全高(mm)148ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~1耐圧力(MPa)2面間寸法(mm)75設定圧力単位MPa
Rc 3/4" F.R.L.ユニット エスコRc 3/4" F.R.L.ユニットエスコ
13,100税込14,410
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-16高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコRc 1/2" F.R.L.ユニットエスコ
12,600税込13,860
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
エスコ品番EA153AG-14高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコRc 3/8" F.R.L.ユニットエスコ
8,730税込9,603
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整し、エアーツールに注油します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AG-13高さ(mm)205質量(g)870使用温度範囲(℃)5~60管接続口径3/8ねじの種類Rc(PT)フィルター5μm使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレン方式設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85使用油タービン油1種ISO・VG#32相当面間寸法(mm)140廃油排出方法手動ドレン方式設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレンなし圧力計圧力計付フィルタレギュレータドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)160
Rc 1/4" エアーレギュレーター付フィルター エスコRc 1/4" エアーレギュレーター付フィルターエスコ(1件のレビュー)
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
本器は圧縮空気の水分、ゴミを除去し、一定の圧力に調整します。
ろ過度(μm)5管接続口径1/4エスコ品番EA153AF-12質量(g)410取付方式ブラケットなし使用温度範囲(℃)5~60使用圧力(MPa)0.05~0.85全高(mm)250最高使用圧力(MPa)0.95ねじの種類Rc使用流体空気材質(ボウル)プラスチック面間寸法(mm)65エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPaドレンコックマニュアルフィルタドレン排出口ドレンコック付
Rc 3/8" エアーレギュレーター エスコRc 3/8" エアーレギュレーターエスコ
3,810税込4,191
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
最高使用圧力(MPa)0.95エスコ品番EA153AC-13質量(g)約230取付方式ブラケット付管接続口径3/8全高(mm)85ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1350設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
Rc 1/4" エアーレギュレーター エスコRc 1/4" エアーレギュレーターエスコ
3,730税込4,103
1個
当日出荷
本器は圧縮空気を一定の圧力に調整します。
エスコ品番EA153AC-12質量(g)約230取付方式ブラケット付全高(mm)85最高使用圧力(MPa)0.95使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85面間寸法(mm)56エア流量(L/min)1000設定圧力単位MPa
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら